- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- リングテーパーバフのおすすめ人気ランキング
リングテーパーバフのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新107件の「リングテーパーバフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「研磨 パイプ」、「研磨用フェルト」、「綿バフ」などの商品も取り扱っております。
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
軸径(Φmm)
6
厚さ(mm)
10
材質
フェルト
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
適合材
金属等
用途ツヤ出しに
直径(Φmm)
125
穴径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
約13/15(実測値)
材質
フェルト(毛などの圧縮)
エスコ品番
EA818-102
最高回転数(min-1[r.p.m])
4200
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。
その他
ホイルは、S(ソフトタイプ)のみの設定です。別売アーバー(軸6mm)に装着してお使いください。
種別
フェルト
研磨材の構造
フェルト
適合ツール
両頭グラインダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
110
厚さ(mm)
23
粒度
320
トラスコ品番
852-6179
質量(g)
118
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
適度な摩耗により、目詰りを起こしません。
エメリーバフのかわりとして使用できます。
製品寿命が長く研磨面の粗さも一定、容易に自動化できます。
空冷作用により、加工物の焼けを抑えます。
加工物の形状に対して「なじみ」が良く、曲面研磨が容易に行えます。
乾式用で柔軟性が大きく、より均一な仕上りが得られます。
用途仕上がり面が均一で次工程につなげやすく一般向きです。
幅(mm)
25
接着剤
G/G(グルーボンド)
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。
青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業
適合材
ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用
外径(Φmm)
180
タイプ
細目
取付け方法
マジック式(約Φ160のバフパッド)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
遠心力によって広がる研磨布が作業します。回転数を変えることによって、ワークへの当り具合を自在に調整することが可能です。硬く平らなワークには回転数を高くして、軟らかく不規則な形状のワークには、回転数を低くして作業してください。頑固なサビ落しから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等多様な作業が可能です。
用途錆落とし・クリーニング/平面・曲面研磨/ヘアーライン入れ
直径(Φmm)
100
内径(Φmm)
12.7
幅(mm)
25
種別
研磨輪
砥材
アルミナ
研磨材の構造
研磨布
適合ツール
ハンドグラインダー
穴径(Φmm)
12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])
7000
対応材質
鉄、ステンレス、アルミ、その他
外径(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
加工物の形状になじみやすいです。
回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨
材質
アランダム
幅(mm)
25
厚さ(mm)
25
穴径(Φmm)
12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
8000
最高使用周速度(m/s[m/min])
42[2520]
外径(Φmm)
100
一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。
軸径×軸長(mm)
6×40
適合材
一般金属
タイプ
垂直植えタイプ
使用工具
ストレートグラインダー(エアー・電気)
材質(軸)
スチール
新生地ハギレを使用し、渦巻状に縫製したものです。3mmのミシン目加工です。トリポリやエメリーを付けて一般金属の中仕上げ研磨ができます。青棒を付けて包丁やはさみを研げます。
用途鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウムの研磨・メッキ下地・バリ取り。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。
厚さ(mm)
約8
材質
綿布
種別
粗研磨(ハード)
適合材
鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)
10
材質
純綿
適合材
各種金属
化学物質安全性参考資料
卓上バフモーターです。
電源(V)
AC100
回転数(min-1[r.p.m])
50Hz/2950、60Hz/3550
定格時間(分)
30