リンゴの芯抜きのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
94件の「リンゴの芯抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リンゴ芯取り」、「エコノム」、「リンゴ カッター」などの商品も取り扱っております。
ラクラクりんごの芯抜き!先端刃部がギザ刃なので、力を入れなくても芯抜きができます。さらにポイントは先端部のU字形状。取った芯をポンっと叩くことで簡単に落とせます。横に置いた時も先端部が下につかない形状です。
長さ(mm) 【芯抜き部】100 全長(mm) 203 質量(g) 40 先端径(mm) 【芯抜き部】19
1個
919 税込1,011
当日出荷

リンゴの芯が簡単にくり抜けます。
材質 18-8ステンレス 全長(mm) 195 TKG品番 9-0559-1001 TKG品番(2017) 6-0501-1501
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

リンゴの芯だけをきれいにくり抜けます。焼きリンゴなどの調理の際に便利です。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質 刃:ステンレススチール/柄:ポリプロピレン(耐熱温度110度) 寸法(mm) 約175×25×25 質量(g) 約27
1個
279 税込307
翌日出荷

材質:18-8ステンレス、ポリプロピレン・取り出したリンゴの芯はレバーを押すと簡単に捨てる事が できます。
全長(mm) 180 TKG品番 9-0484-0801 TKG品番(2017) 6-0432-0901
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

セット内容 Φ 9、Φ12、Φ15、Φ18、Φ22、Φ24の6本セット 材質 18-8ステンレス サイズ 6pcsセット
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

〈使用方法〉リンゴ・梨等フルーツの等分割と芯取りが同時にできます。
材質 ステンレス 外径(Φmm) 114
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
139 税込153
当日出荷

マトファキッチンコレクション材質:ステンレス製耐熱220℃。洗浄機対応
材質 ハンドル:樹脂、ステンレス 全長(mm) 200 TKG品番 9-0562-2101 TKG品番(2017) 6-0504-2201
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

1個ほか
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

りんごは皮ごと食べる方が栄養価が高い! りんごの上からカッターをずばっ!と押し込むだけ。 あっという間に食べやすい形になります。
材質 18-8ステンレス鋼 質量(g) 120 内径(Φmm) リング:約90、芯カッター:約22
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
材質(刃) ステンレス鋼 材質(本体) ポリスチレン 材質 本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼 質量(g) 370 耐熱温度(℃) ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 240×120×170
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

材質 (ハンドル)PP、(金属部)ステンレス 全長(mm) 230 直径×高さ(mm) 17×120 TKG品番 9-0457-1701 TKG品番(2017) 6-0413-1701
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

野菜や果物を円柱状にくりぬくことができます。芯抜きやヘタ取としても使用できます。目盛が付いていますので、どのくらい差し込んだかが一目で 分かります。使用方法1.ハンドルに表示された矢印方向に回しながらお好みの深さ まで食材に差し込みます。2.その場所で何回か回して底部分を切り離します。3.そのまままっすぐ引き抜くと円柱状にくり抜くことができま す。
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライス幅:3mm固定りんごの皮むきと同時に果肉(アップルパイ用)をスライス状に切削しながら最後には芯丈にします。切削刃をはずせばリンゴの皮むき専用にも御使用できます。
能力 スライス幅3mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×340×190 TKG品番 9-0563-0401 TKG品番(2017) 6-0505-0401
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

GSホームプロダクツジャパン18-8ジャンボアップルカッター
直径120mmまでの大きなリンゴに使用できます。 リンゴを上から押し込んで、リンゴを8等分することができます。 本体ハンドル一体製法で丈夫で、保管に安全な刃部プロテクター付き。
材質 本体/18-8ステンレス、ブレード/301ステンレス、プロテクター/ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 245×148×56 耐熱温度(℃) 80 TKG品番 9-0563-0101 TKG品番(2017) 6-0505-0101
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

CUISIPRO(クイジプロ)タテ型ピーラー
材質:柄部分/亜鉛合金 刃物部/18-8ステンレススチール。洗浄機対応。ハンドルが握りやすく、すばやく快適に作業ができます。
全長(mm) 218 TKG品番 9-0484-0501 TKG品番(2017) 6-0432-0301
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

簡単キレイ!とっても大変な丸いかざり料理も誰でも簡単、思いのままに球体が作れます。球クリ(ボール状専門刃)1. 刃の部分を材料と平行に保ちながら左右に回し、刃の先を 内側に入れ上半分の球体を作ります。2. 刃の先を上半分の球にそって材料の内側に入れ刃を材料に 縦向きにして回し、取り出すと球体の出来上がりです。内堀刃(くりぬき専用)1. 球クリでボール状に加工した後、刃の先で球体をおさえ力を いれ、回しながら押します。その後、回しながら刃の先を抜き ます。2. 刃の先を先ほどあけた穴の中に押込み内側を削りとります。ラセンキリ(らせん状専用)1. 刃を材料に挿入し、らせん状になるようにまわし、好みの長さ で取り出し完成です。
材質 ステンレス 径(Φ)×全長(mm) 19×190 TKG品番 9-0422-0801 TKG品番(2017) 6-0498-1001
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

セット内容 #1 Φ9、#2 Φ12、#3 Φ15、#4 Φ18、#5 Φ21、#6 Φ24(直径(mm)) 材質 本体:18-0ステンレス 全長(mm) 150 TKG品番 9-0559-0901 TKG品番(2017) 6-0501-0601
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

タイガークラウンフルーツボーラー
材質:ハンドル/ポリプロピレン 金属部/ステンレス
材質 金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)