リンサーノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
49件の「リンサーノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リンサー ヘッド」、「リンサークリーナー ノズル」、「カーシート洗浄ノズル」などの商品も取り扱っております。
乾湿両用クリーナー(NTシリーズ)オプションアクセサリーです。
トラスコ品番 794-2061 適合機種 NTシリーズ共通 幅(mm) 135 高さ(mm) 135 質量(g) 136 奥行(mm) 400
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。マット、シートの座面など平らな面の吸引に最適です。
用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用カークロウノズル。 適合機種 E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL
1個
699 税込769
当日出荷


短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg) 約7.5 タイプ 乾湿両用型 電源(V) AC100 タンク容量(L) 20 コード長さ(m) 約5 定格消費電力(W) 1200 吸込仕事率(W) 200 風量(m3/min) 約1.7 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×約380×約500 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約6 定格時間(分) 30 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB) 80 関連資料 メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

カップリング式エアダスター対応のノズルです。 帯状にエアーを噴出するため乾燥作業等に最適なノズルです。
ノズル長(mm) 約60 ノズル口径(Φmm) 約1×28 接続口 20型プラグ 材質 (ノズル本体)樹脂・真鍮 全長(mm) - 質量(g) 約20 軸長(mm) - 最高使用圧力(MPa) 0.7
1本
879 税込967
当日出荷

業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。横幅の形状をしたノズルです。
用途狭い範囲の場所のゴミを吸引します。 適合機種 TKC-1200 パイプ径(Φmm) 32 質量(g) 29 トラスコ品番 408-9863 品名 ハンドノズル
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。
用途水切り乾燥、清掃に。 ねじ径 PT1/4おねじ 幅(mm) 42 径(Φmm) (通路)0.8 材質 ABS樹脂 最高使用圧力(MPa) 0.7 穴数 (ノズル)16 空気流量(L/min) 246(0.2MPa) 適合流体 空気
1個
899 税込989
当日出荷

幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズ R1/4 材質 樹脂 質量(g) 15 種類 フラット 耐熱温度(℃) 110
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


乾いたゴミだけでなく、湿ったゴミや液体も吸引できる乾湿両用の掃除機です。 小さくコンパクトなデザインながら、本格的なハイパワー吸引でゴミをしっかり吸い取ります。 軽量プラスチックボディなので片手で楽に持ち運べ、さらにブロア(送風)機能も搭載しているので、多目的にいろいろな場所で使えます。
用途家の外まわり、ベランダや庭に、車内清掃、車庫、地下室、少量の水、玄関周り、納屋 材質 コンテナ:樹脂製 ダストコンテナ容量(L) 12 質量(kg) 3.9(アクセサリーを含まない) 電源容量(W) 1000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 349×328×378 パイプ径(Φmm) 35 本体上部:黒、コンテナ:黄 電源(V) 100 (50/60Hz) 電源コード(m) 4 関連資料 ケルヒャーおすすめ家庭用掃除機用アクセサリー(2.08MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。 自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。 水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引! 丸洗いしたようにスッキリ! (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品 ハンドツール2種、ホルダー 質量(g) 3200(本体+ハンドツール2種) 電源(V) AC100 タンク容量(L) (回収タンク)0.5/(清水タンク)1 コード長さ(m) 3.2 使用温度(℃) 約40迄 定格消費電力(W) 400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×180×270 吸込仕事率(W) 30 ホース長さ(m) 1.2 ホース径(Φmm) 30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズルの3点セットです。
パイプ径(Φmm) 32 適合機種 TKC-1200 質量(g) 110 品名 ノズルセット(コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズル) トラスコ品番 408-9901
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

電気を通しにくい為、電気製品回りなどに最適。エアーがフラット状に出る。
材質 ポリアセタール(POM) 最高使用圧力(MPa) 1.0 常用使用圧力(MPa) 1.5 最大締付トルク(N・m) 2 ノズル取付口 1/8PF28
1個
499 税込549
当日出荷

1本
699 税込769
当日出荷

1台
749 税込824
当日出荷

のどに食物・異物が詰まって取れない時に応急処置としてご利用ください。 掃除機のすき間ノズルに接続して使用します。
材質 PVCコンパウンド 全長(mm) 150 内寸法(mm) (接続部)8.5×34 先端内径(mm) Φ6 耐熱温度(℃) 60 アズワン品番 0-7379-01
1個
2,178 税込2,396
当日出荷

1台
999 税込1,099
当日出荷


京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)フラットノズル
用途エンジンブロワ・エンジンブロワバキューム用
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷