リードフックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
212件の「リードフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペット用リードフック」、「リード フック 犬」、「リード フック ポール」などの商品も取り扱っております。
B-2519は平面用、B-2557は曲面にフィットするようにRをつけています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに。 トラスコ品番 833-7823 材質 ステンレス(SUS304) 質量(g) 153 種類 パッドアイ 2018年トラスコ掲載ページ 2 0979
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平面用です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に 種類 スナップフック 寸法T(mm) 6
1個ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。EN-K84は太さΦ10まで、EN-K120はΦ20までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 付属品 EN-K84:十字穴付皿タッピンねじ4×25。EN-K120:十字穴付皿タッピンねじ5×30 材質 ステンレス鋼(SCS14) 仕上 鏡面研磨
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のかわいい犬型のリードフックです。ハズレ止めバネ付きで安心です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質 ステンレス(SUS304) 種類 ウォールフック
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

景観に配慮したスタイリッシュなペット用リードフック
用途駐車場、商業施設、公共施設、道路、公園、コンビニ、工場、病院、高速道路など 材質 サインプレート/アルミ製 寸法(mm) 100×200 タイプ 壁付型
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。 ホース等の一時的な掛け置きに使用。 種別 プレートフック 材質 ステンレス(SUS304) 種類 プレートフック
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほねをモチーフにした可愛らしいデザインの愛犬のリードロープを一時的につないでおけるフックです。 T型形状により、ロープが外れにくい仕様となっております。 SUS製ショットブラスト仕上です。
材質 SUS304 本体質量(g) 130 仕上 ショットブラスト 付属品 SUS十字穴付皿タッピンネジM4×50:3本
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

B-2519は平面用、B-2557は曲面にフィットするようにRをつけています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、犬の係留用などに。 トラスコ品番 833-7830 材質 ステンレス(SUS304) 質量(g) 140 種類 パッドアイ 2018年トラスコ掲載ページ 2 0979
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。左右に90°回転します。使わない時は回転して折りたためるため、邪魔になりません。フリクション機能(摩擦抵抗)により左右のがたつきを防止します。太さΦ16までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 付属品 十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) トラスコ品番 440-3703 材質 ステンレス 質量(g) 350 種類 ナス環タイプ 寸法H(mm) 60 寸法A(mm) 20 寸法B(mm) 100 寸法d1(mm) 5.5 寸法d2(mm) 11 取付け方法 壁付け 材質(フック) ステンレス鋼(SCS14) 付加機能 可動(フリクション) 耐荷重(N) 588 吊下荷重N(kgf) 588/60
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

皿頭のネジをご使用下さい。 4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として トラスコ品番 849-1491 材質 ステンレス(SUS304) 質量(g) 50 種類 アイプレート 寸法H(mm) 30 寸法d(mm) 5.2 寸法D(mm) 5 寸法T(mm) 3 寸法W(mm) 14 寸法A1(mm) 37 寸法h(mm) 26.5 寸法A2(mm) 24 使用荷重(kN) 0.29
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ほねをモチーフにした可愛らしいデザインの愛犬のリードロープを一時的につないでおけるフックです。 T型形状により、ロープが外れにくい仕様となっております。 ZDC製のカラーはホワイトです。
材質 ZDC 本体質量(g) 90 仕上 粉黛塗装 付属品 SUS十字穴付皿タッピンM4×30:3本、樹脂プラグアンカー6×30:3本
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。 材質 ステンレス(SUS304) 種類 ウォールフック 吊下荷重N(kgf) 147(15) 使用荷重(kN) 0.15
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掛けたものが外れにくいナス環タイプの先端部を持つフックです。フック部の穴に南京錠が取り付けられ、盗難防止対策に最適です。太さΦ12までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドア枠や窓枠にも付けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 材質 ステンレス鋼 付属品 十字穴付なべタッピンねじ4×25(ステンレス鋼) トラスコ品番 799-9003 セット内容 十字穴付なべタッピングねじ4×25(ステンレス鋼) 質量(g) 180 種類 ナス環タイプ 穴径(Φmm) (鍵穴)10 寸法H(mm) 40.5 寸法A(mm) 18.4 寸法B(mm) 89.7 取付け方法 壁付け 適合ロープ径(Φmm) 12以下 材質(フック) ステンレス鋼(SCS14) 付加機能 南京錠対応 耐荷重(N) 196 吊下荷重N(kgf) 196(20)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。太さΦ10までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等 付属品 十字穴付なべタッピンねじ4×25 (ステンレス鋼製) 材質 ステンレス鋼(SCS14) 質量(g) 85 仕上 鏡面研磨 適合ロープ径(Φmm) 10以内 吊下荷重N(kgf) 196[20](吊下げ方向)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

耐食性に優れたステンレスを使用しています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。 寸法d(mm) 4.2 寸法a(mm) 17.5 寸法B(mm) 70 寸法P(mm) 54 H(mm) 34 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(kN) 0.15
1袋
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。 種別 ウォールフック 材質 ステンレス(SUS304) 種類 ウォールフック 梱包数 20個
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


水本機械製作所ウォールフックPD型
材質 ステンレス 種類 ウォールフック RoHS指令(10物質対応) 対応 使用荷重(kN) 0.15
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

愛犬のリードローブを一時的につないでおくフックです。ベースは円形です。 SUS製ショットブラスト仕上です。
材質 SUS304 本体質量(g) 206 仕上 ショットブラスト 付属品 SUS十字穴付皿タッピン:M4×50:3本
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷