- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- リード線付ヒューズのおすすめ人気ランキング
リード線付ヒューズのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「リード線付ヒューズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リード付 ヒューズ」、「配線 付き ヒューズ」、「基板ヒューズ」などの商品も取り扱っております。
みのむしクリップとみのむしクリップの間にヒューズフォルダーが入っています。(赤色コードのみ)
通電電流(A)
(最大)1 125VAC
コード長さ(mm)
500
コード
VSF03sq
クリップ
(みのむし)U-0102
ヒューズ
30mm×6.4Φ※ヒューズ1A:2本付属
1袋
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
リード線付きで取付けに便利
用途電装品、電装回路の保護に。
材質
ナイロン66
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
シールドクリップL両端付+ヒューズホルダー(赤色・黒色)
セット内容
赤、黒、各色1本・計2本入
全長(mm)
1000
絶縁耐圧
AC2000V(1分以上)
リード線
1.25mm2
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
リード線がついているので取付の際に便利にご使用頂けます。
用途電装品・回路の保護や漏電防止等
コード径(Φmm)
約15
適合ヒューズ管サイズ(mm)
6.5×30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
種類
ヒューズホルダ
取付方式
中継取付
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
端子金具
はんだ付け用端子
リード線
無
色(本体)
黒
中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用
絶縁耐圧
AC2000V 1分以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS対応品
材質
(グロメット)シリコーンゴム
材質(本体)
(グロメット)シリコーンゴム
種類
ヒューズホルダ
定格電流(A)
7
材質(絶縁体)
ポリカーボネート(UL94V-2)
保護等級
IP66
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上(充電部~可触部間)
材質(Oリング)
シリコーンゴム
端子金具
ハンダ付け用端子
色(本体)
透明
端子
ハンダ付け
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000
中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用
全長(mm)
1000
タイプ
シールドクリップL両端ヒューズホルダー付
リード線
KIV1.25スケアー
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm/本)
1000
定格電圧(V)
AC250
遮断電流(A)
100
種類
ガラス管ヒューズ
寸法(mm)
(ホルダー部)15×55×13
色
(配線)赤
タイプ
管タイプ(6.35×30mm)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
ミニ平型ヒューズ用のホルダーです。
※ヒューズは付属しておりません。
用途漏電防止に。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに
取扱説明書
(0.4MB)
温度上昇からの電流回路の保護に
コタツ、ドライヤーなどの一般家庭器具に内蔵し、機器内の回路を保護します。
質量(g)
9
定格電圧(V)
250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×60×5
定格電流(A)
10
リード線
有
種類
基板用ヒューズ
リード線
有
取付方式
表面実装
1個
¥1,410
税込¥1,551
当日出荷
定格:AC250V
ヒューズ定格7A以下
中継用
全長:20mm
用途中継用
定格
250V
質量(g)
12
種類
ヒューズホルダ
定格電圧(V)
250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×60×10
リード線
有
定格電流(A)
3
定格電圧(V)
AC125
種類
ヒューズホルダ
板厚(mm)
(ヒューズ止金具)0.3
材質(絶縁体)
ポリプロピレン
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V 100以上
材質(金具)
黄銅
適合ヒューズ管サイズ(mm)
Φ6.35×31.8、Φ6.4×30
耐電圧(V/min)
AC1500
1個
¥229
税込¥252
当日出荷