- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- リールスタンドのおすすめ人気ランキング
リールスタンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新297件の「リールスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線巻き」、「チューブ 巻き取り」、「ボビンホルダー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥39,300
税込¥43,230
8日以内出荷
ハンドル高さ(mm)
360
適合幅(mm)
リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
用途電柵線
適合
巻き取り器(AP-MT108-A)
外径(Φmm)
280
内径(Φmm)
140
幅(mm)
100
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ボビンの保管、エアーホースの収納に便利です。
丸パイプはΦ1000なら2個、Φ470なら4個、Φ275なら6個収納できます。
用途「ボビンをまとめて保管したい」そんなあなたにオススメです!
色
ライトグレー
色(本体)
ライトグレー
最大積載量(kg/台)
100
仕様
ニッパー入れ付
トラスコ品番
818-8336
セット内容
丸パイプ4本
材質
本体:スチール、車輪:ウレタン
質量(kg)
24
高さ(mm)
1321
奥行(mm)
604
間口(mm)
970
間口W×奥行D×高さH(mm)
970×604×1321
キャスター
自在式75mm(ストッパー付)2個、自在式75mm(ストッパーなし)2個
パイプ径(Φmm)
丸メッキ/22.2(4本付)
組立時間
(目安)1人60分
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
狭い現場や移動の多い場所に最適、軽くて1人で楽々携帯できる
プラマジックリール320Φmm用リールに適用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×315×400
仕様
組立式。(ライトビントレー取付可能数)間口100mm(K-10・HT-1)8個、間口197mm(K-20/B-P・A-P)4個
トラスコ品番
393-2931
材質
スチール
質量(kg)
16.5
高さ(mm)
985
奥行(mm)
430
間口(mm)
900
段数
6
最大積載量(kg)
80
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×430×985
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
巻取り器などに使える空リールです。
電線やコードを巻くのに便利です。
用途電線やコードの巻き取り用として
材質
耐衝撃ポリスチレン
内径(Φmm)
約52(大円)/約12(小円)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
267×267×102
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
ベルトの先端フックを引きだし、もう一方のポール側のリール部に差し込むだけの簡単操作で動線確保が可能です。
ベルト部は自動的にリール部に巻き上げられる構造なので収納・持ち運びがスマートに行えます。
ポール部の表面仕上げは#400研磨を採用し、美しく衛生的で永年ご使用いただけます。
ベース部は写り込みが少ないようにヘアーライン仕上げを採用しております。
ベルト長さ(m)
2
材質
(本体)SUS304、(ベルト部)ナイロン
質量(kg)
9.7
寸法(Φ×高さH)(mm)
50.8×980
仕上
#400研磨(ベースのみヘアーライン)
キャスター
100Φゴム車(ストッパー付2個)
色(本体)
アイボリー
ホースの引出し、巻取りがスムーズにできます。
仕様
Φ8.5ヨリ戻し付
タイプ
軽量
各種コード・ケーブル・ホースなどの巻き取りに最適です。
アルミリールスタンドに新色が追加。リールに合わせたカラーセレクトをお楽しみいただけます。夢屋リールスタンドタイプ;C
タイプ
C
自重(g)
6
トラスコ品番
851-3846
厚さ(mm)
59
直径(Φmm)
ロゴ(KYORITSU)有り側:120、ロゴ無し側:125
質量(g)
約130(1個あたり)
内径(Φmm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる!
360°どこからでも引出しOK
電線内径・幅にかかわらず素早く緩まずに装着でき、最後まできれいに使える。
引出しをやめると自動的にブレーキがかかる空転防止ブレーキ付引出し金具。
フレーム1台でドラムを取替OK
用途屋内配線現場、防災工事現場、通信工事現場、電材ショップ、DIY、電線使用工場等