ルンバ部品のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
61件の「ルンバ部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルンバブラシ」、「ルンバ」、「ルンバ エッジクリーニングブラシ」などの商品も取り扱っております。
オフィスにも店舗にも! 18V×2本で大面積をお掃除します。 大型サイドブラシと大型パワーブラシで優れた清掃性能を発揮。 マキタ・業務用集塵機同等の高性能フィルター内蔵。 業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集塵構造。 清掃パターンも2パターンから選べ、使用場所の障害物やスペースに応じて選択可能です。
集塵容量(L) 2.5 付属品 リモコン、センサウォールテープ 電圧(V) 18 適合面積(m2) 600 太さ(Φmm) 50 充電器形名 DC18RD(別売) ブラシ幅(mm) 260 タイマー 入/切 適合バッテリー BL1860B(別売) 商品タイプ 本体のみ
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

ネイトBotvacサイドブラシを使用すると、壁ぎわまでキレイにお掃除できます。 ネイトBotvacシリーズのロボット掃除機専用です。
1セット(2個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

CE対応モデル
ケーブル長(m) 1.2 寸法C(mm) 9.5 入力電圧(V) 100~240 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。 素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。 50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。 2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。 メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。
材質 ステンレス
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V) 18 集塵容量(L) 3 連続使用時間(分) 約4時間(6.0Ah)、(吸引+パワーブラシ使用)
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類 フレックスターベルト 材質(ベルト) ゴム ベルト厚(mm) 1.5 最大速度(m/sec) 60 最小プーリ径(mm) 16
1本
特価
419 税込461
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様 サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」 セット内容 コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入) 寸法(mm) (サーボモータ)22.8×12.2×28.5 質量(g) (サーボモータ)約13.4 タイプ 9軸2脚型(中級者向け) 電源 DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可) 対応OS Windows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ 速度 (サーボモータ)0.10sec/60° インターフェース USB(専用USBアダプタ付属) 軸数 (サーボモータ)9軸 トルク値(kg/cm) (サーボモータ)1.8
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 センタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm) 5.5 プラグ内径(Φmm) 2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オーハウスオープンエアシェーカー用のアクセサリです。 素材は単一成型PVCです。 オートクレーブ可能でフラスコが傷つきにくい素材です。 ユニバーサルプラットフォームへの容易な取り付けを可能にする部品が付属しています。 フラスコの取り付けおよび取り外しが容易です。 ポリカーボネートフラスコに最適です。
対象機種 SHEX1619DGJP、SHHD1619ALJP、SHHD1619DGJP、SHRC0719DGJP
1個
14,980 税込16,478
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。 素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。 50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。 2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。 メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。
材質 ステンレス
1個
12,980 税込14,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。 素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。 50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。 2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。 メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。
材質 ステンレス
1個
17,980 税込19,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池 単4乾電池×4本(別売) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 150×155×150
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

10mL~6Lの三角フラスコを固定するように設計されています。 素材は302および304ステンレスです。プラットフォームへの簡単な取り付けを可能にする部品が付属しています。 50mL以上のフラスコクランプには、フラスコを適切な位置に保持するためのバネが付属しています。 2.8Lクランプは、フェルンバッハフラスコを固定するように設計されています。 メディアボトルクランプは、フラスコクランプと同じ特徴があります。
材質 ステンレス
1個
4,898 税込5,388
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力 DC12V 1A プラグ 内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様 【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m) 約1.5 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス プラグタイプ センタープラス(+) RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション ±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

共立電子産業ACアダプタ
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様 (過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m) 約1.5 定格出力 DC5V 2A 極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション ±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m) 約1.8 極性 センタープラス 定格入力 AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

360°ビジョンを搭載。Dyson HyperdymiumTMモーターが生み出す吸引力!最もパワフルなロボット掃除機。Dyson HyperdymiumTM(ダイソン ハイパーディミアム)モーターは、毎分最大110000回転し、最もパワフルな吸引力を実現します。ダイソンの革新的なサイクロンテクノロジーが100000Gの遠心力を生み出し、ゴミや微細なホコリを空気から分離し、変わらない吸引力を実現します。他のロボット掃除機よりも多くのゴミを吸い取ります。3種類のブラシの組み合わせた機体幅のブラシバーが、フローリング、カーペットもパワフルに吸引。また、ブラシバーの直径が大きく、髪の毛が絡まりにくい設計です。新搭載エッジノズルで壁際まで逃さず吸引。行き届かない場所や段差などすみずみまで掃除。br>360°ビジョンシステムで、周囲をインテリジェントに分析し、最適な経路を自動で設定。MyDysonTMアプリで、どこからでもスケジュールの設定や運転モードの切り替えなどができます。HEPAフィルター搭載。0.1ミクロンもの微細な粒子を99.99%捕らえ、浄化された空気を排出します。ワンタッチでゴミに触れることなく、簡単にゴミ捨てができます。ブラシバーとフィルタ―は水洗いが可能で、繰り返し使用できます。MyDysonTMアプリとLCDタッチパネルで、お手入れの時期を通知し、お手入れ方法をわかりやすく説明します。
セット内容 Dyson 360 Vis Nav、HEPAフィルター、予備HEPAフィルター、トリプルアクションブラシバー、予備トリプルアクションブラシバー、充電ドック、バッテリー充電器 寸法(mm) 330×345×97 質量(kg) 4.5 使用時間(分) 最長50(静音モード使用時) 充電時間(時間) 2.5
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種 エンジンチェンソー ES-29シリーズ・ES-32シリーズ・ES-38シリーズ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷