- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- ルーターベースのおすすめ人気ランキング
ルーターベースのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新143件の「ルーターベース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トリマー ベース」、「ルーターテーブル」、「マキタ トリマー ベース」などの商品も取り扱っております。
ツールを下向きに差込み固定して、ルーターとしてご使用いただけるアタッチメントです。
仕様
クリアベース
トラスコ品番
407-4483
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×122×148(エッジガイドは含みません)
適合機種
トリマ TRE-40・TRE-55
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
適合機種
TRE-40・TR-51・TRE-55・MTR-41
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
ベンチスタンド
適合
M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、。CJ65VC)
テーブル高さ(mm)
400
テーブル(長さL×幅W)(mm)
(作業面)550×400
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
適合機種
トリマ TR-51
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
木工作業の面取り、溝入れ、円形溝入れ、穴あけに最適です
用途ミニルーターに取り付けトリマー加工を可能にするアタッチメント。
付属品
直線ガイド・円弧ガイド
適合機種
27570・28400・28472・28473
取付内径(Φmm)
20
アズワン品番
64-9674-04
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
回転数(min-1[r.p.m])
9000~22000
チャック孔径(Φmm)
12
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
203
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付
付属品
ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6
質量(kg)
6
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。
簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。
裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品
トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口
寸法(縦×横×高さ)(mm)
295×395×93(フェンス高さ75)
適合
リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
付属品
取り付け用ネジ一式 ・クランプセット ・ミニバイス取り付け用ネジ ・L型レンチ
適合本体
テーブルドリル(No.28128)、ドリルスタンド(No.28606)、マイクロフライステーブルMF70/N(No.27121)
質量(g)
800
テーブル寸法(mm)
210×70
スライド寸法(mm)
前後 各23mm/左右 各66mm
ハンドル目盛
0.05mm/1目盛り(1mm/1回転)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
適合機種
TRE-60V、MTR-42
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
適合機種
トリマ TRE-40・TRE-55
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
ダブテールガイドとダブテールガイド用ナットのセット
用途形に合わせた習い加工でベースプレート中央に取り付けて使用
適合機種
TRE-40,MTR-41,MTR-42,TR-51,TRE-55,TRE-60V ※TR-40
適合機種
TRE-60V、MTR-42
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
適合機種
TRE-40
1台
¥949
税込¥1,044
当日出荷
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。
消費電力(W)
90
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
188×56×50
コード長さ(m)
2
コレット径(Φmm)
(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。
電圧(V)
単相交流100
消費電力(W)
1470
電流(A)
15
回転数(min-1[r.p.m])
4000
質量(kg)
16.5
周波数(Hz)
50-60
寸法(幅W×奥行D)(mm)
テーブル:1000×570(テーブル延長時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
機体:720×470×640
絶縁方式
二重絶縁方式
定格使用時間(分)
30
模型やドールハウス、モデリングやパネル切断などに最適な、容易に木材を切断できる小さなミニソー。
付属品
ミニソーアタッチメント、ミニソー用替刃[546]×1枚、アダプター
トラスコ品番
408-7666
質量(g)
114
刃径(Φmm)
(のこ刃)外径31.8/内径9.2
切断厚(mm)
6.35(1/4インチ)
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。
ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。
刃物の交換に便利なスピンドルロック付。
長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。
円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業
軸径(Φmm)
(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])
32000
電源(V)
単相100
電流(A)
4.3
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113.5×90×191.4
付属品
片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規)
質量(kg)
1.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷