- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接測定器
- ルート間隔測定ゲージのおすすめ人気ランキング
ルート間隔測定ゲージのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新109件の「ルート間隔測定ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルート間隔」、「ギャップゲージ」、「隙間測定」などの商品も取り扱っております。
用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのルート面検査測定
適合
97794
種別
鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ
測定範囲(mm)
4~12
用途製作工程検査でのガス切断・開先加工でのベベル角度検査測定
適合
97794
種別
鉄骨精度測定器具7点セット用ゲージ
設定角度(°)
30~50(2.5°毎)
ルート間隔・突合せ継手ルート間隔測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。
用途ルート間隔・突合せ継手ルート間隔測定用。
器差(mm)
±0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接作業におけるビート肉盛測定、寸法測定、開先角度測定、ルート間隔測定等オールラウンドに利用できます。
溶接作業でのあらゆる測定に
種別
溶接ゲージ
材質
ステンレス材
測定範囲(mm)
(すみ肉・平肉盛り測定) 20。(膨らみ・ノド厚測定) 20。(丸棒・平板の測定) 20。(ルート間隔・隙間・穴径測定) 0.5~10(0.5トビ)
精度(mm)
0.2以内
角度の測定範囲(°)
(ベベル開先角度測定) 0~85(5トビ)。(一般角度測定) 0~50(5トビ)
アズワン品番
64-8918-91
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ステンレス製で錆にくい。
堅牢、軽便で携帯に便利です(吊り下げケース付)。
溶接作業のスピードアップと、品質管理等の合理化にぜひ必要です。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁など、あらゆる溶接時の測定に対応。
ケースに収納されており持ち運びに大変便利です。作業の能率向上・紛失防止に役立ちます。鉄骨性能評価に重宝します。
用途検査に便利な5つのゲージをまとめた5点セット
セット内容
ベベル角度測定ゲージ9枚組、ルート間隔測定ゲージ9枚組、溶接ゲージ、テーパーゲージ、アンダーカットゲージ
材質
オールステンレス製
寸法(mm)
234×195×40
質量(g)
870
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
目量(mm)
0.1
器差(mm)
±0.05
板厚(mm)
1.2
硬度
HV480
テーパー
7°9′10″
種別
テーパーゲージ
あらゆる溶接時の測定に対応
一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。
同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定
材質
ステンレス
開先角度(°)
0~60(最小読取値:5)
本体直尺目盛(mm)
50・60
余盛高さ(mm)
25
すみ肉脚長(mm)
25
すみ肉のど厚(mm)
15
アンダーカット深度(mm)
25
ルート間隔(mm)
2~5
長さ寸法の測定精度(mm)
±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)
角度測定精度(°)
±2
用途隙間、溝、穴径などの測定に。
測定範囲(mm)
1~15
材質
ステンレス(SUS420J1)
幅(mm)
16
厚さ(mm)
1.17
全長(mm)
150
質量(g)
11
表面処理
シルバー仕上げ
精度(mm)
±0.1
最小読取値(mm)
0.1
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
継手開先角度・突合せ継手開先角度測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。
用途継手開先角度・突合せ継手開先角度測定。
器差
±0.1mm(長さ)、±1°(角度)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス
寸法(mm)
90×2×20(ブランクNo.1~4)
測定範囲
本体直尺目盛:20mm、余盛高さ:10~17mm固定(1mmとび)、すみ肉脚長:10~17mm固定(1mmとび)、ルート間隔:3~10mm固定(1mmとび)
精度
長さ寸法の測定:±0.1
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
鉄骨精度検査に不可欠な7点のゲージを、1つの丈夫な収納ケースにまとめ、持ち運びに便利。
用途溶接工作を伴う主要な鉄鋼資材の品質管理の為の精度検査に。
セット内容
全7点セット。・仕口ズレ測定ゲージ。・フランジ折傾斜測定ゲージ。・べベル角度測定ゲージ9枚組。・ルート間隔測定ゲージ9枚組。・溶接ゲージ。・テーパーゲージ。・アンダーカットゲージ
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス
国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。
ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接継手の開先角度の直接測定がこれ一つで可能です。
先端の鋭利化によりルートギャップ0mm、15mm以下の薄板の測定にも対応。
現場で使いやすい大きな目盛り。最小目盛りは0.5°に対応。
併せてT継手の角度測定も肉盛を避けて可能。
表面にツヤ消しシルバー仕上げを採用し、目盛を読み取りやすくしました。
堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途突き合わせ継手の開先角度測定、溶接仕口部の角度測定
トラスコ品番
412-1678
材質
ステンレス/シルバー仕上げ
角度(°)
(仕口部/スタッド溶接後の傾き)70~110
開先角度(°)
25~65(最小読取値:0.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
角度測定精度(°)
±0.5
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別
テーパーゲージ
材質
SC材
幅(mm)
11
全長(mm)
160
精度(mm)
±0.04
最小読取値(mm)
0.05
仕上
硬質クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
材質
SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度
HV420~520
リーフ幅(mm)
12.7
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に
堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定
材質
ステンレス
開先角度(°)
0~60(最小読取値:5)
丸棒径R(Φmm)
10
本体直尺目盛(mm)
40
余盛高さ(mm)
10
すみ肉脚長(mm)
20
すみ肉のど厚(mm)
10
ルート間隔(mm)
0.5~3
長さ寸法の測定精度(mm)
±0.4
角度測定精度(°)
±0.7
すみ肉の大きさ(脚長)、肉盛寸法(補強盛寸法)の測定ができます。
用途あらゆる溶接検査の測定に使用する溶接ゲージ
材質
ステンレス
寸法(mm)
70.5×48×7
質量(g)
85
精度
すきま・長さ精度:±0.2mm以内(20mm・40mmに対し)、角度:±1.5°以内
開先角度を直接測定可能にしたオリジナルの商品です(実用新案取得済み)使用例:T接手の開先角度測定・突合せ接手の角度測定・配管の開先角度測定
用途溶接部の開先角度の測定(一般溶接、建設、橋梁、鉄骨などの溶接作業に開先の角度を測定する為に使用します)溶接ゲージに付属されている機能でもある、開先角度測定部分に特化した商品です。
材質
ステンレス
測定範囲
40~80°
測定範囲(℃)
T接手:40~55
寸法a(mm)
70
板厚(mm)
35
寸法b(mm)
101
寸法c(mm)
45
測定精度(°)
±0.5
先端幅(mm)
4
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁等の溶接時に適した測定具です。
詳しい測定方法は取説をご確認下さい。
材質
ステンレス
厚さ(mm)
4.3
寸法(mm)
77×62
測定精度
±0.5mm
測定方法
1.余盛寸法の測定。2.溶接前加工の測定。3.応用測定
角度精度(°)
±1
取扱説明書
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷