- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- ルーフマーカーのおすすめ人気ランキング
ルーフマーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新115件の「ルーフマーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャブマーカー」、「フェンダー マーカー」、「車高灯」などの商品も取り扱っております。
自分だけのカスタムマシンを作る。SECエアロフラッシュウインカーは、[自分だけのカスタムマシンを作る」をコンセプトにカウルのアール部分にも貼ることのできるコンパクトなデザインのウィンカーです。カウルやタンク、バックミラー等に貼るだけでスタイリッシュなフォルムを実現。又、国産ならではの品質の高さは、他の追随を許しません。
仕様
12V専用
付属品
両面テープ 、タイラップ
質量(g)
25(配線含む)
タイプ
スクエアタイプ
明るさ(W)
15
寸法(縦×横×高さ)(mm)
35×68×23(配線除く)
トップライトやステップライトに。
寸法(mm)
199×72×50
材質/仕上
ABS/クロームメッキ
ねじピッチ(mm)
155
消費電流(mA)
DC24V/約65mA
固定方法
両面テープまたはΦ4mmのビス2本
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火
色
ブルー
質量(g)
163
定格
24V 2.6W
コード長さ(mm)
180
取付ピッチ(mm)
60
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。
23W球付き。刀のために作ったのではないのだけれど、刀=シビックウィンカーになっていてカスタム装着率は半数を遥かに超えています。最近のバイクは小さめという人も多いですが、バランスで大きい方がいい場合も多いです。
全長(mm)
116
適合車種
カウリング 汎用
ライト寸法(mm)
35
車種専用のLEDウインカーランプキット。純正フロントウインカーを取り外した箇所にスッキリと収める事が可能です。
※別途ICウインカーリレー(品番304-052等)が必要となります。
仕様
12V5W
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)
120(螺子)
LED
12PCS
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約40×143×20
明るさ(Lm)
2.4W/200LM
自由な発想で取付できるLEDマーカー。メッキカバー付き。
ピッチ(mm)
74(螺子)
防塵防水性能
IP67相当
LED
8PCS
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約34×93×17
明るさ(Lm)
1.6W/120LM
フロントマスクをやさしく彩り、他車と一線を引くかのようなインパクトも演出。拡散するLEDは視認性も抜群で、ルーフ等の取付けにおいて最適。
寸法(mm)
273×97×高さ約70
定格電流(mA)
約250
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
穴開け加工とスクリュービスによる確実取り付けタイプ。台座はソフトラバーを採用、取り付け面にジャストフィット。(2個入り)
厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)
32×97×13
消費電流(mA)
約20
電球の種類
LED
仕様
24V25W
付属品
24V25W オレンジ シングル球2個
主な適合車種
日野 大型プロフィア/NEWプロフィア (平成4年7月~)。日野 レンジャープロ (平成14年1月~)。日野 デュトロ (平成21年8月~)
24V専用LEDスリムマーカーランプ。狭い場所への取り付けに適しています。両面テープで固定するだけ!。結線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)
55×11.5×25
フラットマーカーにホワイトダウンライトを搭載した2WAYタイプ新登場!。超高輝度LED採用で驚異の明るさ!!
用途電装パーツ/サイドマーカー
ねじピッチ(mm)
70
寸法(縦×横×高さ)(mm)
46×85×32
厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)
32×97×13
電球の種類
LED
転倒時に最も破損しやすいウインカー。このワレンズウインカーは、特殊ラバー素材のステー部とハンマーで叩いても割れないレンズを採用。転倒時や、走行中の衝撃を効果的に回避する優れモノのウインカーです。
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ!
LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。
LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)
58×96×20
電球の種類
LED
新設計のレンズカットで視認性アップ。配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
LED使用数(個)
6
材質
レンズ/耐熱アクリル樹脂。ベース/ASB樹脂
入力電流(mA)
50以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
124×33.4×25.5
電球の種類
LED