レギュレータ ミドボンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「レギュレータ ミドボン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミドボン 減圧弁」、「ビールサーバー」、「レギュレータ 炭酸ガスボンベ」などの商品も取り扱っております。
炭酸ガスボンベにてスカイリフターをご使用の場合は、炭酸ガスレギュレーターが必要となります。
適合 TA801A用
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

小形ながら、安定した調圧と大流量。 プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ。 プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.83 ねじの種類 Rc 排気機構 ノンリリーフタイプ 圧力計 圧力計付 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最高使用圧力(MPa) 0.93 使用流体 空気 保証耐圧力(MPa) 1.47 装備 ブラケット/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) 給油 不要 設定圧力単位 MPa
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
29,700 税込32,670
翌日出荷

コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ねじの種類 Rc 圧力計 圧力計付 材質(本体) 亜鉛合金 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 最大流量(L/min) 2500 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 圧縮空気 保証耐圧力(MPa) 1.2 材質(フタ) ポリアセタール 圧力計接続口径 R1/8 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位 MPa 取扱説明書
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス 酸素 トラスコ品番 281-6172 接続口径 入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口 質量(kg) 1.2 型式・種類 関東式(袋ナット式) 一次側使用範囲(MPa) ~15 二次側使用範囲(MPa) 0.2~0.99 高圧圧力計(MPa) 25 低圧圧力計(MPa) 2.5 標準流量(m3/h) 25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます。
トラスコ品番 441-7216 質量(g) 396 使用温度範囲(℃) -10~60 ねじ径 G1/4×G1/4 圧力調整範囲(MPa) 0~1.0 使用流体 圧縮空気
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径 1/4 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 ねじの種類 Rc 圧力計 圧力計付 トラスコ品番 254-9590 全長(mm) 71.5 質量(kg) 0.25 取付方式 ブラケット付 使用圧力(MPa) 1以下 使用流体 空気 主な用途 圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。 流体温度(℃) 5~60 設定圧力単位 MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR) 0.6
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

炭酸ガスを減圧すると温度降下が生じ、ガス圧力制御弁が作動しなくなりますが、これを防止するために、大気熱エネルギーを利用して安定したガス供給を出来る様にしたのがフィン付調整器です。 自然気化型ですので、強制気化型とは違い電源を必要とせず経済的です。
使用ガス 炭酸ガス 適合 CO2 接続口径 入口側:W22-14山(右)袋ナット。出口側:M12×1.0(右)雄ネジ 質量(kg) 2.7 使用圧力範囲(MPa) ~0.3 標準流量(L/min) 25
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷


圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg) 1.4 材質(本体) 真鍮 使用圧力(MPa) 2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合ガス 炭酸ガス 質量(kg) 1.4 ねじ 入口/3/4-16UNF(右)袋ナット。出口/M12×1.0(右)プラグネジ 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.5 圧力計(MPa) 1 標準流量(L/min) 25
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 最高使用圧力(MPa) 0.96 設定圧力範囲(MPa) 0.05~0.85 圧力計接続口径 Rc1/8 最大流量(L/min) 1100 取付方式 ブラケット付 使用温度範囲(℃) 5~60 管接続口径 1/4 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 設定圧力単位 MPa 取扱説明書 (4.2MB) 圧力計 圧力計付
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。 本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
ソケットorプラグ ソケット バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 使用流体 空気、水 寸法D(Φmm) 9.5 寸法Bs(Φmm) 2.5 接続方式 ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 真空用途適合性 (kPa[mmHg]) 接続時のみ 53.0[400]
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

減圧すると温度が低下し、弁が作動しなくなるのを防ぐ電源ヒーターを内蔵。二次側圧力の過剰な増圧を防ぐため、圧力調整ハンドルにストッパーを内蔵し安全性にも優れた構造!
使用ガス 炭酸ガス 付属品 ダイヘン製溶接用変換アダプタ 適合 CO2 寸法(mm) 入口ネジ:W22-14(右)袋ナット/出口ネジ:M12×1.0(右)プラグネジ 接続口径 入口側:W22-14山 袋ナット。出口側:M12×P1.0(ホースニップルΦ8) 質量(kg) 2.3 電源 100V/190W 使用圧力範囲(MPa) 0.1~0.3 寸法(幅W×高さH)(mm) 170×180 低圧圧力計(MPa) 0.6 標準流量 25NL/min 二次側圧力(MPa) ~0.5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

用途エアー流量を調整。 材質(本体) 黄銅(真鍮)メッキ仕上げ ねじ径 Rc1/4(PT1/4)×R1/4(PT1/4) 最高使用圧力(MPa) 1
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。 ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質 本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B 質量(kg) 1.9 標準流量(m3/h) 24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 一次側圧力(MPa) 2~15 最大流量(m3/h) 30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値) 二次側圧力(MPa) 0.02~0.26 流れ方向 右高圧 入口管接続口径 W22-14(右)袋ナット(P) 出口管接続口径 バルブ付Rc1/4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)CO2ガスボンベ無しセット
アーキュリーSAY-120・SAY-160用の軟鋼CO2溶接キットです。ボンベは付属しておりません。
セット内容 レギュレータCR-150ヒーター機能付・軟鋼ソリッドワイヤ0.6Φ×0.8kg・チップ0.6Φ・テーパノズル・ホース2m
1セット
38,980 税込42,878
翌々日出荷

機器への空気圧入力を開閉します。 使用チューブサイズに合った有効断面積を確保 10シリーズは、レバーに目盛りが付いて簡単な流量調整が可能
使用流体 空気 形状 ユニオンストレート 質量(g) 13 使用温度範囲(℃) 0~60 シリーズ 10シリーズ 使用真空圧力(kPa) -100
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラント設備のテスト用に。 ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス 窒素 仕様 バルブ付 適合 N2 トラスコ品番 126-7647 質量(kg) 1.3 材質(本体) C3771B 接続 入口:W22-14(右)袋ナット(P)。出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ) 一次側使用範囲(MPa) 2~14.7 二次側使用範囲(MPa) 0.2~0.99 標準流量(m3/h) 45 一次側圧力計(MPa) 25 二次側圧力計(MPa) 1.6 最大流量(m3/h) 55 材質(弁体) PCTFE 材質(ダイヤフラム) CR
1台
19,980 税込21,978
当日出荷