- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 空圧補器
- レギュレーター部品のおすすめ人気ランキング
レギュレーター部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新307件の「レギュレーター部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レギュレーター」、「エアフィルタボウル」、「調整器部品」などの商品も取り扱っております。
1個
¥2,525
税込¥2,778
5日以内出荷
関連資料
パーツリスト
1袋(5個)
¥880
税込¥968
当日出荷
種別
部品
部品名称
フィルタエレメント
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。
ドレン排出部接続口径(Rc)
1/8
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85(出口側)
ねじの種類
Rc
オートドレン仕様
セミオートドレン
圧力計
圧力計付
材質(本体)
アルミ合金
取付方式
ブラケット付
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.2
材質(ボウル)
ポリカーボネート
最低使用圧力(MPa)
0.2(入口側)
材質(フタ)
ポリアセタール
圧力計接続口径
Rc1/8
ろ過度(μm)
5
フィルタドレン貯留量(mL)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
設定圧力単位
MPa
取扱説明書
ケース
ケースガード付・亜鉛合金ケース
付属品
ボウルガード
タイプ
白色タイプ
使用温度範囲(℃)
5~60
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
新設計エアーモーターの採用によりとてもねばり強くパワフルです。低重心設計でバランスが良く安定度抜群です。低振動、低騒音。
用途フェザーエッジング・パテ研磨作業。全塗装の足つけ作業。一般産業でも能力を発揮。
タイプ
吸塵式(マジック付)
仕様
使用ペーパーサイズ/Φ125mm。オービットダイヤ/5mm
トラスコ品番
295-4222
全長(mm)
182(パッド付)
質量(kg)
1.05(パッド付)
全高(mm)
95(パット付)
空気消費量(m3/min)
0.38
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
9500
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
コンプレッサー
2.2kw
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
関連資料
パーツリスト
用途サンディング用マジックペーパー張付け用
トラスコ品番
828-7046
適合機種
DAM-055SB・KDM-055SB
材質
ベルクロ
寸法(mm)
125
質量(g)
106
タイプ
マジックタイプ穴あり
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~65
材質(ボウル)
ポリカーボネイト
エレメント(μm)
5
最低動作圧力(MPa)
0.1