レシチンのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
194件の「レシチン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乳化剤」、「食品乳化剤」、「消泡剤 固形」などの商品も取り扱っております。
SLIDE(スライド)クイック・レシチン
主成分がレシチンで乾燥が早いバージョンです。米国食品規格認証(+++++)。シリコンを含まず、塗装可能で、成型品の溶着やヒートシール、ラミネーションl超音波溶着、その他の二次加工品を阻害しません。
用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。 最高使用温度(℃) 260 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 265mL RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 米国食品規格認証:(+++++) 危険物の性状 非水溶性
1本(425mL)
2,198 税込2,418
6日以内出荷

SLIDE(スライド)LMR・レシチン
主成分がレシチンで溶剤も含まない為、非常に安全性が高く、NSF M1登録品。シリコンを含まず、塗装可能で、成型品の溶着やヒートシール、ラミネーションl超音波溶着、その他の二次加工品を阻害しません。
用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。水耕栽培関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。 規格 NSF:M1 最高使用温度(℃) 315 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 265mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(425mL)
2,398 税込2,638
6日以内出荷

エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
用途排水処理、一般工業用。 主な用途 消泡 適合範囲 一般工業用 主成分 シリコーン
1缶(1kg)ほか
2,888 税込3,177
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,700 税込1,870
当日出荷

シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。 外観 乳白色エマルジョン 種別 エマルジョン型シリコーン消泡剤 イオン ノニオン 沸点(℃) 100 希釈剤 成分 ポリアルキルシロキサン。シリカ:1%未満。乳化剤。防腐剤。水 臭気 微臭あり 危険物の類別 非危険物
1本(1kg)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。 耐アルカリ性を改良したものです。 有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。 特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。 耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。 シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。 化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。 主な用途 消泡
1パック(1kg)ほか
5,590 税込6,037
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

信越化学工業自己乳化型消泡剤
自己乳化型消泡剤は、親水性の変性シリコーンオイルとオイルコンバウンドから構成される有効成分100%の製品です。 水系、非水系いずれの発泡液にも使用することが出来ます。 高温安定性・耐アルカリ性・耐酸性に優れるなどのユニークな特長を持っています。 水を加えることによりより均一なエルマジョンを容易に作ることが出来ます。
希釈倍率 5~10 有効成分 100 希釈剤 水・アルコール
1缶(1kg)ほか
11,980 税込13,178
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

固形型消泡剤です。保存安定性に優れ、水系発泡液中に設置するだけで消泡成分が徐々に溶出し、消泡効果が長時間持続します。
用途排水処理、一般工業用。 トラスコ品番 423-0647 材質 主成分:シリコーン 淡黄色 容量(g) 200 危険物の類別 非危険物
1本(200g)
3,298 税込3,628
当日出荷

リンレイ消泡液
ウエットバキューム、自動床洗浄機、カーペットエクストラクターなどの回収タンク内に発生する汚水の泡を強力に抑制。
形状 液体 アズワン品番 64-8884-51 商品タイプ 本体
1個(800mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。速効性、耐アルカリ性を改良したものです。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。 トラスコ品番 423-0671 材質 主成分:シリコーン 乳白色 容量(kg) 1 危険物の類別 非危険物
1本(1kg)
5,298 税込5,722
当日出荷

エマルジョン型離型剤です。希釈安定性に優れています。 ゴム、プラスチック、金属、さまざまな製品の用途に使用が可能です。 ほとんどの有機物と非相溶のため、高い離型性能を発揮します。 耐熱性・耐寒性に優れ、幅広い温度範囲で良好な離型効果が得られます。 化学的に不活性のため、金型や成形品を腐食・膨張・変形させることがありません。 表面張力が小さいことからぬれ性が良く、金型のすみずみに塗布できるため、複雑な成形品も容易に離型できます。
用途ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出し、アイロンの滑剤。
1缶(1kg)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つやげん消泡剤
機械の作業効率を上げる消泡剤。 カーペットリンサーやウエット式バキュームの汚水タンクの泡を消し、作業効率のアップとモーター保護に役立ちます。 汚水タンクに吸水前に入れてご使用ください。
希釈倍率 回収タンクに100~200cc
1個(4L)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊すだけの水処理用固型消泡剤 アワカットOXは水系統のあらゆる発砲に対してすぐれた消泡性と破泡性を断続的にコントロールする固型消泡剤です。 強力な消泡力:消泡力+破泡力の相乗効果により強力な消泡効果を発揮します。 優れた持続効果:固型のため長時間効果が持続します。 経済性バツグン:吊して使用する固型消泡剤のため発生した泡にだけしか反応しませんから非常に経済的です。 使い易い:ただ吊すだけです。液状のように水で薄めたり何回も散布する必要がありません。
用途し尿浄化槽、合併処理槽、下水処理場、メッキ排水、染色排水、その他一般工場排水 成分 シリコン 使用方法 1.同封のネットに固型消泡剤を入れてください。2.固型消泡剤を泡だけに接触するように(浄化槽の水面につかない様)に吊り下げてください。※ 水に漬けますとすぐに溶けてしまいますので注意して下さい。 商品タイプ 本体
1個(200g)
1,298 税込1,428
当日出荷

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分 ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

日本メカケミカル消泡剤No.1
加工液になじみやいので即泡立ちを抑制
用途泡立った加工液の消泡 成分 シリコーン系消泡剤、水 他 pH 7.4(原液/20℃) 外観 白色懸濁液体 動粘度(mm2/s) 300(原液/15℃) 危険物の類別 非危険物 比重(at15℃) 0.98(原液)
1個(1L)ほか
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)消泡装置 バブけスⅡ
泡の悩みを一挙に解決! 100Wモータで200L/min消泡力を実現(従来タイプ約2倍!)最大600L/min能力までシリーズ化、分解可能な構造で環境改善・消泡剤を削除します。 <タイプ> ・大別3シリーズ化 ・モータ(100W/200W/400W) ・素材(一般鋼・ステンレス) ・電圧:3相AC200V (A1タイプ100V受有生産) <旧タイプとの互換性> BKN200(BK100・200)有り
用途・クーラント装置 ・食材洗浄工程 ・飲料品生産工程 ・半導体洗浄工程 ・繊維の染色 ・サイジング ・生産工程 ・仕上工程 回転方向 正・逆 制限なし 対応溶液 クーラント液(水溶性・油性)、洗浄液・石けん液
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

旭エンジニアリング水溶性切削油消泡剤
シリコーンコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。高圧クーラント使用の水溶性切削油の消泡剤として使用できます。水溶性切削油の泡立ちによるオーバーフローを抑制します。各種工業の廃水・汚水処理用としてもご利用頂けます。
pH 7 引火点(℃) 100密閉式 臭気 特有 外観 白色液体 危険物の類別 非危険物 粘度(cP) 350 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (8.38MB)
1缶(3.8kg)
25,980 税込28,578
5日以内出荷

シリコーン消泡成分に室温以上の融点をもつ乳化成分を配合し成型した製品です。 水系発泡液中に直接投入することで消泡成分が徐々に溶出し、持続的に消泡効果を発揮します。 設備、工程管理などのメンテナンスが容易なため、排水処理をはじめ、一般工業用に幅広く使用可能です。 使用目安として、常温の水で14~21日です。 (槽の大きさや攪拌速度等の条件により、消泡剤の溶解性が異なります)
用途排水処理、その他一般工業用など 白色~淡黄色(固体) タイプ 常温用 種類 浸漬型 使用温度(℃) 0~40 有効成分 100% 外観 白色~淡黄色個体 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類
1個(200g×1個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジメチルシリコーンオイルを乳化したエマルジョン型のシリコーン離型剤です。
用途タイヤ、ガスケットなどのゴム製品成形時の離型剤。塩化ビニル樹脂、スチレン樹脂などの熱可塑性樹脂の圧縮成形あるいは射出成形時の離型剤。ゴム製品、家具のつや出し剤。 種別 エマルジョン型シリコーン離型剤 イオン ノニオン 外観 乳白色 希釈剤
1本(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に最適です。
用途ゴム、プラスチック、鋳物成形時の離型や潤滑に。 無色~淡黄色透明(液体) 主成分 シリコーン 成分 ジメチルシリコーンオイル 不揮発分 5(105℃×3h %) 危険等級 溶剤 石油系炭化水素+キシレン 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)