レシックのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
116件の「レシック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タービン油」、「コーキング」、「スチレンモノマー」などの商品も取り扱っております。
ジェットニードル N68H KITACOランキング1位
1個
1,398税込1,538
翌々日出荷

パイン材脚付きすのこベッド リリッタ専用宮単品(ダブル用) ホームテイストランキング2位
3段階に高さを調節できる脚付きすのこベッドリリッタ専用の宮です。 北欧産パインフレームを使用した、通気性と耐久性に優れた頑丈設計。低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得! 便利な2口コンセント付き レイアウト自由なスライドポケット 女性でもラクラク!簡単組み立て
種類すのこベッドサイズダブル寸法(cm)140×11×33質量(kg)6材質天然木(パイン材)ホルムアルデヒド等級F★★★★
1台
9,898税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

COMG  レシプロ コンプレッサーオイル アネスト岩田ランキング3位
COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。
粘度ISO VG68適合範囲コンプレッサー形状透明液体黄色引火点(℃)240流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級動粘度(mm2/s)64(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

通園通学 基本パーツセット サンコッコーランキング4位
これひとつで通園通学に必要な基本アイテム5点(レッスンバッグ、シューズケース、体操着袋、お弁当袋、コップ袋)が作れます。 レシピも付いたお得なパーツセット。 カラーバリエーションが豊富なベーシックタイプ。 別途、生地をご用意ください。
セット内容テープ:1.3m、紐:3.8m、Dカン:1個、ループエンド:5個寸法(mm)テープ:25、ひも:中(約5)、Dカン:25、ループエンド:15
1袋
599税込659
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


3段階に高さを調節できる脚付きすのこベッドリリッタ専用の宮です。 北欧産パインフレームを使用した、通気性と耐久性に優れた頑丈設計。低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得! 便利な2口コンセント付き レイアウト自由なスライドポケット 女性でもラクラク!簡単組み立て
種類サイズシングル寸法(cm)98×11×33質量(kg)5材質天然木(パイン材)ホルムアルデヒド等級F★★★★
1台
6,998税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合。
用途レシプロタイプ(往復運動)の0.5HP~15HPに使用可能。成分潤滑基油褐色ISO粘度グレードVG68適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

省エネ効果が図れる純正オイル。特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
用途給油式べビコンISO粘度グレードVG46適合範囲ベビコン褐色引火点(℃)212臭気特異臭外観透明流動点(℃)-27.5危険等級動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類粘度指数69密度(g/cm3 at15℃)0.9000危険物の性状非水溶性
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)



1個
1,398税込1,538
翌々日出荷

酸化安定性、さび止め性、消泡性が優れた添加タービン油です。 発電タービン、油圧機械、圧縮機、工作機械、ポンプ、送風機などの軸受潤滑に優れた性能を発揮します。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途タービンの軸受、高速回転機器の軸受など成分鉱油、潤滑油添加剤L0.5(ASTM)使用温度範囲常温適合範囲タービン引火点(℃)223粘度32流動点(℃)-30危険等級動粘度(mm2/s)32.04(40℃)、5.58(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性比重(g/cm3)0.854(at15℃)
1本(1L)ほか
898税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤。基本的な添加量は重量比で100(FRP樹脂):1.5(PN)です。入れすぎると過熱しますのでご注意ください。
用途不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤、ビニルエステル・ポリパテ用硬化剤使用方法主剤:硬化剤=約100:1.0無色透明危険等級危険物の類別第五類危険物の品名有機過酸化物危険物の性状第1種
1本(10cc)ほか
1,198税込1,318
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

3つの脱臭成分で強力脱臭!。抗菌・中和・吸着の3つの脱臭成分が、1週間分のオシッコのニオイをパワフルに吸収。 厚手のシートがグングン吸収・脱臭するので、1枚で1週間取り替えなしでもニオいません。猫ちゃんが一か所でオシッコをしても全面に広がり、たっぷり吸い込みます。トレーにオシッコが漏れません。オシッコの色がわかりやすい白色シート。毎日のオシッコチェックもかんたんです。
用途猫トイレシーツ材質ポリオレフィン不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、ホットメルト溶着剤、抗菌剤、中和消臭剤、吸着消臭剤枚数12
1セット(12枚×4個)
6,498税込7,148
5日以内出荷

シックで高級感がありながら、お手入れしやすい樹脂製の曲げわっぱ風お弁当箱。女性におすすめのかわいい丸型、仕事カバンにちょうど良く男性ウケの良い長角型、レトロで使いやすい小判型の3タイプ。山中塗り加工が施された木目調の風合いが、お弁当の食材をいつもより美味しく感じさせる。電子レンジで温め直し可能。※中フタは外すこと。食洗機OK。※本体・上フタのみ。ゴムバンド付で持ち運びに便利。中フタ付きで汁モレを防ぐ。※密閉容器ではありません。日本国内で製造・管理された製品で安心・安全。
材質本体・上フタ/PET、ABS樹脂(山中塗り加工) 中フタ/ポリエチレン ゴムバンド/天然ゴム、ポリエステル容量(mL)丸型・小判型/500 長角型/520質量(g)【丸型】148【長角型】162【小判型】183寸法(cm)【丸型】Φ12.7×6.2【長角型】15.5×8.5×6.1【小判型】16.5×10.6×5.6
1個
889税込978
4日以内出荷

レノアからプレミアムブランド誕生!「ファブリックリペア成分」が既に傷んだ衣類でも繊維を修復しヨレやシワを改善します。また繊維の表面を整えることにより不要なニオイの元が繊維に付着することを防ぐので、防臭・消臭効果を最大限発揮します。
1個(750mL)ほか
939税込1,033
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。
用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
379税込417
当日出荷