- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- レシプロソー用ヤスリのおすすめ人気ランキング
レシプロソー用ヤスリのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「レシプロソー用ヤスリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セーバーソー ヤスリ」、「マキタ ヤスリ」、「マキタ電動ヤスリ」などの商品も取り扱っております。
用途鋼板のサビ落とし、塗装はがし、各種バリ取り
軸径(Φmm)
5
1セット
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
用途木材用
適合機種
JR1000FT/K
全長(mm)
134
有効長(mm)
60
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
適合
ワイヤブラシ(6641501、6641511、6641521、6641531)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
レシプロソーで隙間や狭い場所のブラシ作業が楽々にできます。電動充電レシプロソーに取り付けて金属のバリ取り、さびや塗料落としが出来ます。先端R形状でターゲットに当たりやすいです。広範囲はロング柄、狭所はショート柄が便利です。
用途電動充電レシプロソーに取り付け、サビとり、塗装はがし、黒とりなど。
仕様
電動、充電レシプロソー用
材質(本体)
鉄
材質(毛)
鋼線
1セット(2本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
適合
ASH-900、SH-100A、ESH-80A
トラスコ品番
276-8569
1袋(5本)
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
切断能力(mm)パイプ
25.4
切断能力(mm)木材
55
ストローク数(min-1[回/分])
0~4800
ストローク(mm)
14
対応材質
鉄工用/木工用
電源(V)
単相100
電流(A)
3.6
消費電力(W)
340
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
407
仕様
二重絶縁、LEDライト付、無段変速
質量(kg)
1.5
適合
SH-100A、ASH-800、ESH-80
トラスコ品番
276-8577
質量(g)
80
1袋(5本)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
金型など各種ヤスリ作業に最適です
用途樹脂・鉄板・金属などのヤスリがけに
軸(mm)
5
適合機種
604
進化した機能と手にフィットするデザインで作業効率がアップします。持ちやすさを徹底的に追求して、グリップを小径化しました。(メーカー比)。モータ出力20%UPしました。(メーカー比)
無負荷ストローク長(mm)
8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
1.8
定格消費電力(W)
170
キャブタイヤコード(m)
2
定格時間(分)
30
付属品
平型ヤスリSF-13:1本。ホルダノコ刃:1個。ノコ刃24山:1個。六角棒スパナ3mm:1本。六角棒スパナ2.5mm:1本。サポータ:1個
取付最大軸径(Φmm)
5
仕様
ヤスリ・ノコ刃兼用タイプ。二重絶縁モータ採用
質量(kg)
1.4(電源コード含まず)
トラスコ品番
309-1619
無負荷ストローク数(min-1)
4500
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
用途切削品や板金の面取り・バリ取り・部分削り・別売鋸刃で切断。
金属・新素材・石材等あらゆる材料の成形加工・金型製作。
アルミ・亜鉛ダイカスト品の鋳バリ取り
ストローク(mm)
3.2
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
100
セット内容
4種鉄工ヤスリ(並目・軸径5mm平・甲丸・三角・丸)×各1本。クランク型研磨アームパット×1本、研磨パット×1本。マジック式サンドペーパー3種(#60~#400)×各1枚。六角ドライバー×1本、ハンガー(引っ掛け)×1個
質量(g)
770
使用時間
連続運転可能
寸法(mm)
285×Φ44×63
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ
50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材
50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])
0~3300
ストローク(mm)
13
対応材質
鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
作業量(目安)
木材(2×4):約20本。鋼管(25.4×1.2mm):約20本。塩ビ管(48×4mm):約55本。(1充電あたり)
充電時間(分)
50
仕様
LEDライト付、無段変速
質量(kg)
1.1
適合バッテリー
A-48692
適合機種
RJK-120・RJK-120KT・BRJ-120・ASK-1000
仕様
サンディングペーパー
適合機種
JR1000FT/K
種別
マジック式
全長(mm)
190
ヘッド形状
J型
毛丈(mm)
14
植付(mm)
110
行数
1
材質(ハンドル)
焼付けスチール
世の中で最も使用されているタイプのヤスリです。コストパフォーマンスに優れています。角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。ワイドタイプで一般的な替刃の1.6倍、スーパーワイドタイプで2.1倍の幅があります。ヤスリ目の粗さも荒目、中目、細目の3種類ラインナップしています。
全長(mm)
160
ヤスリの長さ(mm)
100
対応材質
鉄系