- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 伝導部品
- レジスター部品のおすすめ人気ランキング
レジスター部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新7,158件の「レジスター部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手動式キャッシュドロア」、「キャッシャー/レジ周り備品」、「レジ金庫」などの商品も取り扱っております。
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形
MXL
ピッチ(mm)
2.032
種類
シンクロベルト
フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。
このタイプは電気的な接続がなく、システムや他の機器との組み合わせを選びません。
iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。
強度の高いスチール製ボディ。オープン時のベル音はありません。
仕様
紙幣4種・コイン6種対応
付属品
ロック用キー
材質
スチール
質量(kg)
約8
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×423×113
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
手動式(プッシュ式)
ベルト形
MXL
ベルト幅(mm)
6.4
ピッチ(mm)
2.032
種類
シンクロベルト
電源不要、手動(プッシュオープン)式キャッシュドロアー。開閉は、引出し部分を押すだけ簡単。3紙幣/6硬貨対応(硬貨入れ:取り外し可能、下に収納可能、仕切り板の移動可能)。鍵も標準で搭載しており、防犯面にも考慮しました。
仕様
3紙幣6硬貨
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×425×98
付属品
ドロアーキー×2
材質
天板:スチール製、その他:強化プラスチック
質量(kg)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
手動開閉式
柔軟性・摩擦係数が高いため、省スペースな設計が可能
ゴム落ちのないクリーンな伝動が可能
用途VP/BCタイプは、ポリウレタン単体のVベルトで、軸間固定での使用に適します。
熱融着できるバンコードタイプは、自由なベルト長さでの使用に適します。
その他特殊な用途にも、特殊仕様品として対応しています。ミシンや洗濯機等の電気製品や、ATM等自動化機器の駆動、搬送用途
種類
Vベルト
コンピュータ・OA機器等で、
高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。
丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形
S3M
ベルト幅(mm)
6
歯ピッチ(mm)
3
材質(ベルト)
ゴム
高さ(mm)
1.94
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
13.37
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
MXL
ベルト幅(mm)
6.4
歯ピッチ(mm)
2.032
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
高さ(mm)
1.11
タイプ
Gタイプ、標準
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
6
ベルト形
MXL
ベルト幅(mm)
4.8
ピッチ(mm)
2.032
種類
シンクロベルト
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形
XL
ベルト幅(mm)
9.5
ピッチ(mm)
5.08
材質
ゴム
ベルト厚(mm)
2.25
種類
シンクロベルト
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト)
ポリウレタン
種類
タイミングベルト
高さ(mm)
1.94
タイプ
Uタイプ、標準
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
13.37
歯ピッチ(mm)
3
ベルト形
S3M
・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。
・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。
・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等
ベルト形
S2M
ピッチ(mm)
2
種類
シンクロベルト
iPad/AndroidタブレットのPOSレジにも最適なスマートサイズ。
フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。
コイントレーの仕切りは可動式。強度の高いスチール製ボディ。
仕様
紙幣3種、コイン6種対応
材質
スチール
質量(kg)
約6
耐荷重(kg)
30
環境対応
RoHS対応
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×340×101
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
手動式ワンタッチオープン
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形
XL
種類
シンクロベルト
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。
金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。
高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形
XL
種類
シンクロベルト
フロントパネルをプッシュするとオープンする手動式ドロア。
このタイプは電気的な接続がなく、システムや他の機器との組み合わせを選びません。
iPadやAndroidタブレットなどのスマートデバイスを使ったPOSレジにも最適です。
強度の高いスチール製ボディ。オープン時のベル音はありません。
仕様
紙幣3種・コイン6種対応、可動式コイントレー
付属品
ロック用キー
材質
スチール
質量(kg)
約7
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×415×105
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
手動式(プッシュ式)
チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形
XL
ベルト幅(mm)
9.5
歯ピッチ(mm)
5.08
材質(ベルト)
ゴム
ベルト呼び幅
037
使用温度範囲(℃)
-30~+90
高さ(mm)
2.27
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
16
ベルト形
MXL
ベルト幅(mm)
9.5
ピッチ(mm)
2.032
種類
シンクロベルト
一般工業用に広く使用できます。
標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)
ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形
XL
歯ピッチ(mm)
5.08
材質(ベルト)
クロロプレンゴム
使用温度範囲(℃)
-30~+90
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
16
・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。
・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。
・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等
種類
シンクロベルト
ピッチ(mm)
3
ベルト形
S3M