レジンのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
1,805件の「レジン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レジン液」、「業務用UVレジン」、「レジン エポキシ樹脂」などの商品も取り扱っております。
UV-LEDレジン 星の雫ハード パジコランキング1位
頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
成分アクリル系光硬化樹脂硬化時間30~90秒(目安)保管温度(℃)0~25適合年齢(歳)15以上
1本(30g)ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デブコンET 高透明注型用樹脂 Devcon(デブコン)ランキング2位
収縮率が小さく、非常に高い透明度を持ったエポキシ樹脂で業務用はもちろん、美術工芸品の作成など幅広く使用されています。 染料・顔料の混ざりが良く、色付けが簡単 硬化後はほぼ水に近い透明性がある。 低粘度で撹拌時の泡抜けも良く、細部への流し込みが可能 硬化後の切削性が良く、研磨剤での磨きも可能 厚みをつけてもゆがむことはない レジンアクセサリー作りで多くの方に使用して頂いている製品です
用途透明試作品、成形品作製。 模型作製、フィギュア作製、レジンアート作製、レジンアクセサリー作り、美術工芸作製、複製品作製、雑貨製作、舞台美術作製、コスプレパーツ作製、車の内装作製、カラーセラピー作製、ルアー作製、卒業制作品作製、標本作製、ジオラマ作製(海や川、水面の作製)、ミニチュアの複製仕様液状淡黄色透明主成分エポキシ樹脂耐熱温度(℃)90可使時間(分)120(25℃)硬化時間(時間)12(25℃)硬化剤比率主剤:硬化剤=2:1(重量比)
1セットほか
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高透明エポキシ樹脂 EpoChemicalランキング3位
使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適 樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。 硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.006LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(150g)
3,698税込4,068
当日出荷

解体可能型防湿レジン 55J 3M(スリーエム)ランキング4位
はく離性に優れ簡単に解体できる防湿レジンです。 制御盤内ケーブル引込部を封止し湿気・腐食性ガスの流入を防止します。 A液とB液の混合はセパレートパックで行うため手を汚しません。
用途電盤内ケーブル引込部の封止。(硫化水素ガス対策) 開口部の封止。(塩水、粉じんからの保護)
1パックほか
6,398税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

UV-LEDレジン 星の雫ハード詰替用 パジコランキング5位
頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。 星の雫25gのノズルをそのまま付け替えて使用することができます。
成分アクリル系光硬化樹脂保管温度(℃)0~25硬化時間30~90秒(目安)適合年齢(歳)15以上
1本(100g)ほか
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


自動車、バイクのエアロ部品やFRP部品の補修に。水道管パイプなどの緊急箇所の補修に。 光硬化樹脂なので低温場所作業でも短時間で塗膜形成します。 1液タイプで臭いも少なく、樹脂塗膜強度も強く、使いやすい。 コンクリート床面塗装の下塗りプライマーやクラック補修塗装に最適 蛍光灯や白熱電球の下では、ランプとの距離が1m以内だと30分程度で硬化するので離して作業してください。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様ハロゲンランプ:5~10分、直射日光:5分使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ1液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類蛍光灯30~60分危険物の性状非水溶性
1缶(200g)ほか
3,198税込3,518
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

2液タイプのダイヤモンドレジンです。変色しにくいので黄ばみが少なくガラスのように透き通ります。気泡抜けがよく完全硬化後にはクリアな状態に仕上がります。
付属品計量カップ成分主液(A液):変性エポキシ樹脂/硬化剤(B液):変性脂環式ポリアミン質量(g)主液(A液):100、硬化剤(B液):40
1セット
2,398税込2,638
当日出荷

600V以下のケーブル・電線・分岐接続に使用できます。 接続部の絶縁、防湿、機械的保護は常温硬化型レジンで確実におこなわれます。レジンの軽量・混合に神経を使う必要はありません。レジンの効果は非常に早く常温で40分位です。耐薬品性、耐久性等に優れ、長期にわたり高い信頼性が期待できます。架空、地中・直埋のいずれの場合にもその効果を発揮します。
1組
5,998税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1個
999税込1,099
当日出荷


〇使用用途:ルアー、ブローチ、アクセサリーの作成に最適 〇樹脂の中でも強度があり縮みが少なく透明度が高い樹脂です。 〇硬化時間が長い為気泡が抜けやすく綺麗に仕上がります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(500g)
9,298税込10,228
当日出荷

太陽光3分で硬化!即効補修ジェル。 紫外線ライトまたは太陽光線の照射で硬化します。 金属・ガラス・木材・繊維およびPP・PFなどの樹脂を短時間で修復可能な強力補修材です。 ポリエステル・ポリエチレン・金属に強力接着!
用途配管など耐圧性が要求される補修に 発泡スチロールを除くほとんどの材質に使用できます。材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂タイプジェル状硬度Barcol 35熱変形温度(℃)105誘電率3.38危険等級アズワン品番1-9842-01曲げ強度(kg/cm2)1540品質保持期間約2年(冷暗所に保管)伸長率(%)5~6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.7mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
1個
4,698税込5,168
当日出荷


キラキラまんまるの雲レジンが簡単につくれる。SNSで話題の「雲レジン」のキーホルダーが簡単に作れます。雲レジンの作り方説明書が入っているので、初めての方におすすめです。材質:レジン,シリコン,絵具。サイズ:完成サイズ:大:Φ28mm、中:Φ23mm、小:Φ18mm。セット内容:レジン用シリコンモールド型 球体×1、UVレジンクリア(25g)×1、絵の具(赤・青)(4cc)×各1、薬さじ×1、ビニール手袋×1組、ボールチェーン(Φ1.5×80mm)×3、サンドペーパー(230×140mm)×1、ATねんど白(20g)×1、
用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容シリコンモールド、UVレジン25g、絵具(赤、青)×各1、薬さじ×1、ビニール手袋×1組、ボールチェーン×3、サンドペーパー×1、ねんど白×1材質レジン、シリコン、絵具寸法作る作品のサイズにより完成サイズは異なります。包装形態ヘッダー付PP袋入
1セット
1,200税込1,320
当日出荷


速さと美しさを両立した、LED ランプ専用レジン液。 信頼の日本製で、初めての方はもちろんプロのクリエイターまで、レジンクラフトを愛するすべての方に納得の仕上がりを提供します。
1本(25g)ほか
1,298税込1,428
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電線接続の絶縁・防湿を容易に行える狭小スペースに最適なレジンキットです。 2液混合タイプです。 接続部は一時的水没環境にも対応します。(JIS C 0920 IPX7相当 社内試験)
トラスコ品番796-0522材質エポキシ樹脂質量(g)20仕上がり寸法(mm)縦100m×横40(適合電線)導体サイズ(mm2)(適合)8以下
1セット
2,398税込2,638
当日出荷

高品質のレジン液です。表面や側面に凹凸や反り、ベタつきが少なく美しい仕上がりの作品を制作することができます。
成分特殊アクリレート樹脂
1本(25g)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サーフボードやパドルボードの補修に。注型・透明積層作業や封入物注型の制作や顔料混入に最適。 補修・接着塗布・木部切断面の保護に最適 塗膜が硬く、耐水・耐熱・耐食・耐衝撃性に強い。
用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
1缶(500g)ほか
4,598税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)