レジン UVランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
133件の「レジン UVランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛍光灯 10W 1本」、「紫外線硬化 ライト」、「uvランプ」などの商品も取り扱っております。
スーパーレジンUVクリスタルランプ9Wを4灯使用した照射機です。講習やサークル等で多くの作品を制作する際にお勧め!。天候・環境に左右されず、安定した硬化時間が得られます。約3~5分で硬化(液の厚み、作品の大きさにより異なります。
質量(g) 本体約890、ランプ約30
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

スーパーレジンUVクリスタルランプ9W2専用の換え球です。 レジン液が硬化しにくくなったら新しい換え球に交換してください。
適合本体 UVL9W2 関連資料 (1.62MB)
1箱
679 税込747
7日以内出荷

1本
599 税込659
当日出荷

LEDレジン、UVレジン両方の硬化に対応 ランプ内に約30灯のライト内蔵 便利なタイマー機能付(5秒・30秒・60秒)
セット内容 本体×1 材質 ABS 寸法(mm) 約200×150×85 電源(V) AC100V 包装形態 化粧箱
1台
4,000 税込4,400
当日出荷

LED レジン液とセットで開発されたResin Lab 専用LED ランプ。 1 分タイマー照射と連続照射がスイッチで切り替え可能な上、 スタンド式でも手持ちでも使える2 WAY 仕様。 また、ランプカバーになるパッケージが、光の漏れを抑えて作業を快適にサポートします。
セット内容 LEDコンパクトランプ・USB ケーブル・取扱い説明書・保証書 材質 ABS 消費電力(W) 6 電圧(V)(50/60Hz) AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 128×68×16 機能 1分タイマー・常時点灯設定 波長(nm) 405 USBケーブル長(cm) 98 LED使用数(個) 6
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。
成分 アクリル系光硬化樹脂 硬化時間 30~90秒(目安) 保管温度(℃) 0~25 適合年齢(歳) 15以上
1本(30g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レジンでつくるピカピカアクセサリークラフトキット60秒タイマー付UVライトUVレジン、LEDレジンに対応!
セット内容 本体×1、USBケーブル×1 材質 PP 本体寸法(mm) 135×63×15 包装形態 化粧箱入
1個
628 税込691
当日出荷

速さと美しさを両立した、LED ランプ専用レジン液。 信頼の日本製で、初めての方はもちろんプロのクリエイターまで、レジンクラフトを愛するすべての方に納得の仕上がりを提供します。
1本(55g)ほか
2,198 税込2,418
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭エンジニアリング9灯LED+クランプ
可視光を放射せず蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375mm)を効率よく放射します。レジン液硬化速度が大幅にUP!。傷の奥までしっかり到達するのでヒケの問題を解消!。従来の蛍光灯UVランプに比較するとUV照射量約10倍、紫外線到達力約6倍、ランプ寿命約20倍、レジン液硬化速度約2倍です。クランプ付きです。
使用方法 1ライトを治具に取り付けた状態で、吸盤をガラス面に取り付けます。2ライトのレンズ面が硬化ポイントから2cm以内であることを確認し照射してください。 質量(g) 約120(電池含む) 電源 単4アルカリ電池3本 危険物の類別 非危険物 関連資料 (3.42MB)
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 質量(g) 約85(電池含) 寸法(Φmm×Lmm) 31×93(付属クリップ除く) ピーク波長(nm) 375 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本 点灯方式 ON→OFF 電球の種類 LED
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V) 100(50/60Hz共用) 波長(nm) 365 電源コード(m) 1.9 ワット数 9 寸法(mm) 262×87×107 質量(g) 約746(電源コード含む) 材質 PP グレー 関連資料 (1.62MB)
1箱
3,498 税込3,848
7日以内出荷

エルベールLEDレジン
LEDランプ、UVランプの両方で硬化可能なレジン収縮が少なく反らない、側面まできれいに型取りできる 角が立ちにくい、黄変しにくい
セット内容 本体×1 材質 特殊アクリレート樹脂 包装形態
1本(5g)ほか
280 税込308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フロントガラス 飛び石 リペア リペアキット DIY 窓 車 ガラス キズ ひび 補修 修復 修理 キット UV硬化
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。 危険物の類別 非危険物
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W) 0.2 寸法(mm) Φ30×100 質量(g) 87 電源 単4電池3個 波長(nm) 375 アズワン品番 2-3772-01 照射量(μW) (UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

シリコーン型でシワシワにならず、反りにくい。黄ばみにくい抜群のクリア感。 UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(36W)でも硬化する1液性レジン。 時間がたっても黄変しにくい※。 抜群のクリア感。 シリコーン型でもシワシワになりにくい。 UV-LEDライトで1~2秒で硬化が始まり、30秒~2分で硬化。 裏表の両面照射することで、中までしっかり硬化します。 硬化後に反りにくい。 セッティングや空枠が取れにくい。 太陽光でもしっかりと硬化します。 完全硬化後はベトつきがなく、美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。【硬化反応】。 硬化する。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。【硬化時間】。裏表両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~9W使用時) 各30秒~2分。 UVライト(36W使用時) 2~4分。 太陽光(晴天時) 各30秒~2分。 太陽光(雲天時) 各3分~10分。※作品の厚みや季節により異なります。※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。
用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂。収縮率:約3.5% 寸法(mm) ボトル:Φ28xH116 容量(g) 30 パッケージサイズ(mm) W80xH190xD30
1本(30g)
1,098 税込1,208
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]Artec大容量UV-LEDレジン240g (120g×2本)
キャッチコピー:安心と信頼の日本メーカーが販売!高品質・大容量のレジン液!。商品説明:高品質・大容量の初心者でも使いやすいレジン液です。安心と信頼の日本のメーカーが輸入代行!創業60年以上の工作材料メーカーが品質管理し販売しておりますので、安心してご使用ください。特徴1:ガラスのような透明感で時間がたっても黄変しにくいです。透明度が高いのでドライフラワーなどを封入しても綺麗です。特徴2:気泡が抜けやすい!低粘度タイプなので少量の気泡ができても時間を置くことで自然に気泡が抜けます。初心者でも作品がきれいに仕上がる!特徴3:着色料との相性が良い!混ざりやすく発色がきれいです。特徴4:シリコン型との相性が良い!表面がなめらかで、しわになりにくいです。細かいシリコン型でも細部まで綺麗に仕上がります。30秒で高速硬化!UV/LEDライトでもどちらでも硬化できます。・UV-LEDライト(6W~10W)硬化時間30~90秒・UVランプ(36W)硬化時間2~4分・太陽光(晴れ)硬化時間10~15分(※無着色の場合)特徴5:においが少なくほぼ無臭!作業中のにおいのストレスを軽減!お子様でも安心して使えます。特徴6:表面がべたつきにくい!次の工程にさくさく進める!特徴7:大容量120g!惜しみなく使えるコスパの良さ!
セット内容 本体(120g)×2 材質 アクリル系光硬化樹脂 寸法(mm) 60×145×30
1セット
1,710 税込1,881
当日出荷

すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池 単4アルカリ乾電池×3本 寸法(Φmm×Lmm) 40×129(付属クリップ除く) 質量(g) 約150(電池含) ピーク波長(nm) 375 点灯方式 ON→OFF LED 日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3 アズワン品番 8-6865-02 実用点灯時間 約20時間 電球の種類 LED
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

頑丈なハードタイプ、硬化が早い、美しい透明度、硬化後の黄ばみがない、UV/LEDライト対応。 星の雫25gのノズルをそのまま付け替えて使用することができます。
成分 アクリル系光硬化樹脂 保管温度(℃) 0~25 硬化時間 30~90秒(目安) 適合年齢(歳) 15以上
1本(100g)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーン型でシワシワにならず、反りにくい。黄ばみにくい抜群のクリア感。 UV-LEDライト(405nm)でもUVライト(36W)でも硬化する1液性レジン。 時間がたっても黄変しにくい※。 抜群のクリア感。 シリコーン型でもシワシワになりにくい。 UV-LEDライトで1~2秒で硬化が始まり、30秒~2分で硬化。 裏表の両面照射することで、中までしっかり硬化します。 硬化後に反りにくい。 セッティングや空枠が取れにくい。 太陽光でもしっかりと硬化します。 完全硬化後はベトつきがなく、美しい仕上がり。※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。【硬化反応】。 硬化する。UV-LEDライト、UVライト、太陽光。 硬化反応あり。蛍光灯、窓際(日陰)。 硬化しない。家庭用LED照明。【硬化時間】。裏表両面照射してください。 UV-LEDライト(6W~9W使用時) 各30秒~2分。 UVライト(36W使用時) 2~4分。 太陽光(晴天時) 各30秒~2分。 太陽光(雲天時) 各3分~10分。※作品の厚みや季節により異なります。※着色した場合は、上記時間より長く照射してください。
用途色:透明。成分:アクリル系光硬化樹脂。収縮率:約3.5%
1本(100g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)