レストンのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
966件の「レストン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レストン 3m」、「レストン粘着フォームパッド」、「すきまクッション」などの商品も取り扱っております。
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など 材質 クロロプレンゴム 仕様 (圧縮応力)400(gf/cm2))。(耐オゾン性)48hr ノンクラック ブラック 使用温度範囲(℃) -25~100 硬さ 20(耐熱老化性:22) 伸び(%) 300(耐熱老化性:250) 引張強度(MPa) 1.5 見掛密度(g/cm3) 0.4 吸水率(%) 5wt以下 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2]) 1.5[-]
1本
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質 クロロプレン ゴム (CRスポンジ) 形状 押し出しスポンジ 使用温度範囲(℃) -25~100 硬度 20度 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ネオロンは、各種配電盤・制御盤の扉等の防滴防塵用パッキンに使用できます(両面テープ付き)。
材質 クロロプレンゴム単泡スポンジ 定尺(m) 5
1袋
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。 低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。 長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。 材質 (基材)低反発EPDMゴムスポンジ 粘着力(N/25mm) 10 特性 防水、気密
1巻ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

(1)連続生産による長巻スポンジ。(2)スライス品には無い皮膜付きスポンジ。(3)多様な用途に適合-特注品(メーカー口金生産)。(4)両面テープ貼りも可能(形状により不可の場合あり。)。(5)各種物質規制にも対応(REACH規制/RoHS指令等)
用途目地、止水、振動吸収、パッキン、など隙間埋め材や緩衝材として。住宅関連・建築関連。機械関連。医療機器関連。自動車、車両関連 材質 CR20°
1本(1m)ほか
特価
189 税込208
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (903種類の商品があります)

単独発泡の発泡体なので、密封箇所に最適です。また、耐老化性に優れています。
1本(1m)ほか
特価
209 税込230
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

耐熱性、耐候性、防水性に優れているクロロプレンスポンジゴムで両面テープ付きです。
用途キャビネット等の防水や防塵のためにご利用いただけます。 材質 CRスポンジゴム 長さ(m) 10 仕様 両面テープ付
1巻(10m)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
1本
特価
7,998 税込8,798
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質 CR(クロロプレインラバー) タイプ 角紐 ゴム硬度 (アスカーC)20±5
1本
379 税込417
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

連続生産による長巻、皮膜付きスポンジです。目地・止水・振動吸収・パッキン等隙間埋め材や緩衝材にお使い頂けます。 1面に両面テープが付いていますので、簡単に取り付け可能です。
材質 CR20° 硬度 25°±5
1本
749 税込824
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。 標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など テープ あり
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm) 14.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 気密 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 引張強度(kPa) 163.5 見掛密度(kg/m3) 110±20 化学物質安全性参考資料
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

扉の確実な密閉 抜群の保温・保冷効果 必要な寸法にカットして使用できます。 豊富な種類
用途冷凍冷蔵庫・厨房機器・医療用機器 材質 塩化ビニル(PVC) ブラック 使用周囲温度(℃) -50~60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。 主な用途 隙間用 粘着力(N/10mm) 4.6 特性 気密防水、耐久性、耐候性
1巻ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

防塵用のスポンジゴムです。 材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等 RoHS指令(10物質対応) 対応 種類 ゴム足
1本(1m)
349 税込384
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)


密着によるブロッキング現象が起りにくい製品です。 断熱性、耐候性、防水性に優れています。 スポンジは難燃性UL94HF1適合製品です。 独立気泡構造で、吸水性はきわめて低い製品です。 両面テープ付
用途配分電盤・工作機械 長さ(m) 1 材質 クロロプレン(CR) 使用周囲温度(℃) -20~+80 標準色 ブラック
1個
83 税込91
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)