- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- レッドサイクロンのおすすめ人気ランキング
レッドサイクロンのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新82件の「レッドサイクロン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト 変換 150 100」、「排気口アタッチメント」、「塗装ブース フィルター」などの商品も取り扱っております。
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
換気パイプの異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質
樹脂製
色
ベージュ
適合パイプ
換気パイプ100⇔150
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
適合機種
SPC-032、SPC-032BAC
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)
167
適合
換気パイプ:100⇔空調機器:150
材質
樹脂製
色
ベージュ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
長さ(m)
1.4
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
用途室内用
材質
樹脂
適合機種
AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN
呼称
107
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様
ストレート排気
適合機種
FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質
亜鉛鋼板
圧力損失
Φ150mmダクト7m相当
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
寸法(mm)
(吹き出し口)150×12
アズワン品番
3-7643-11
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
ブロワに対応した省エネ型フラットエアーノズル。ブロワから得られる大風量を50mm幅で噴射します。
PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性。
用途液切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃、エアーカーテン
取付サイズ
R1/2
吐出空気量(NL/min)
1190
材質
PPS
質量(g)
25
種類
フラット
耐熱温度(℃)
130
最大使用圧力(kPa)
100
最小通路径(Φmm)
3.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
トラスコ品番
813-1226
幅(mm)
【フード】195
質量(kg)
0.9
内径×外径(Φmm)
【ダクト接続部】90×100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×250×100
アズワン品番
64-9623-36
1個
¥9,590
税込¥10,549
当日出荷
室内塗装の際の気になる臭いを吸引します。また、バッテリーパックをご購入いただくことで、コードレス化が可能です。
省エネ仕様で風量が強い!しかも環境に優しい商品です。
ブースを折り畳めば、持ち運びしやすい取っ手付きケースに早変わり。コンパクトな上、軽量です。
伸縮自在で柔軟な廃棄ダクトは窓に設置しやすい平型タイプ!
セット内容
本体、排気ホース1.7m、ホーススリーブ(ネジ不要タイプ)、ACアダプター、排気口アタッチメント、ホースジョイント、回転プレート、ホースクランプ、LEDライト
寸法(mm)
収納時/巾420×奥260×高240。使用時/巾420×奥590×高330
電源
AC100-240V、50/60Hz
本体質量(kg)
3.5
モーター
DC12V、1.6A
電源コード(m)
2
運転音(dB)
60
風量(m3/h)
240
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ホース口は 100mmΦのホースが入ります。
サイズ的にも色々使えて便利です。
カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm)
23×24.5×11.3
質量(g)
38
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
適用パイプ:Φ148mm-Φ100mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×150×240
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140