- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- レバーハンドル 表示錠のおすすめ人気ランキング
レバーハンドル 表示錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新217件の「レバーハンドル 表示錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ 表示錠 レバーハンドル」、「レバーハンドル トイレ ドアノブ」、「レバーハンドル 交換」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上
亜鉛合金/ヘアーライン
種別
表示錠(小判座)
種類
レバーハンドル
適合扉厚(mm)
30~36
バックセット
51mm
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。
材質/仕上
ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ
仕様
Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)
機能
表示錠(トイレ用等)
適合扉厚(mm)
26~42
バックセット
60(B/S)(mm)
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質
ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレス
タイプ
内かぎつきタイプ(外側表示あり)
規格
チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:50/60mm兼用
主な用途
トイレ、個室
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
部屋の外部だけでなく、内部からも施・解錠がわかる表示付
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質
ハンドル:亜鉛ダイカスト
バックセット
50
適合扉厚(mm)
30~40
色
シルバー
タイプ
うちかぎ付タイプ(表示窓あり)
種類
屋内用
規格
チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
適合場所
トイレ、個室
主な用途
トイレ、個室
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
錠前
表示錠
種別
小判座
ドア厚(mm)
30~40
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。レバーが握れない場合でも手のひらで開くことができるフラット形状。
用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。
材質
レバー本体:アルミ合金、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂
仕様
内外開き兼用・扉吊元左右兼用
適合扉厚(mm)
30~42
バックセット(mm)
50・60兼用
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
丸座
錠前
表示錠
ドア厚(mm)
30~40
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質
(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容
レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書
寸法(mm)
(バックセット)50
種類
レバーハンドル
記号
(座)4K
ハンドル
NO.24
仕上
メッキ+電着クリアー
機能
座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)
29~45
用途トイレ用(ツマミカギ)
材質
(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト
セット内容
レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体
寸法(mm)
(バックセット)50
種類
レバーハンドル
記号
(座)4K
ハンドル
NO.20
仕上
静電塗装
機能
座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)
29~45
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
部屋の外部だけでなく、内部からも施・解錠がわかる表示付
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質
ハンドル:亜鉛ダイカスト
バックセット
50
適合扉厚(mm)
30~40
色
ニッケル
タイプ
うちかぎ付タイプ(表示窓あり)
種類
屋内用
規格
チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
適合場所
トイレ、個室
主な用途
トイレ、個室
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質
アルミ合金
仕様
トイレ用(表示タイプ)
セット内容
レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
仕様1
ラッチ:LSミニケース錠
ハンドル
Kレバー32
機能
座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)
28~40
バックセット(mm)
B/S51
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
レバーハンドルは5タイプのカラーバリエーションで、インテリアに応じたカラーコーディネイトが可能です。
種別
木瓜座
錠前
表示錠
ドア厚(mm)
30~40
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。
丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質
アルミ合金
仕様
トイレ用(表示タイプ)
セット内容
レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体
仕様1
ラッチ:LSミニケース錠
ハンドル
Kレバー43
機能
座:小判座表示錠
対応戸厚(mm)
28~40
バックセット(mm)
B/S51
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質
ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール
タイプ
内かぎつきタイプ(外側表示あり)
規格
チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット:60mm
主な用途
トイレ、個室
さまざまな錠前と交換できる万能タイプ
各社のネジピッチに対応できます。
”◇型角芯”にもok
大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm)
30~40
材質
ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板
タイプ
うちかぎタイプ(表示窓あり)
種類
屋内用
規格
座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用
適合場所
トイレ、個室
主な用途
トイレ、個室
材質
アルミ合金
仕様
LSミニケース錠
タイプ
小判座
適合扉厚(mm)
28~40
バックセット
51mm
表面仕上げ
メッキ+クリアー
材質
アルミ合金
仕様
LVSケース錠
仕上
メタリックシルバー
バックセット
51mm
表面仕上げ
MS色塗装仕上
5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。
特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
錠前
表示錠
種別
R座
ドア厚(mm)
30~40
円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質
ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
タイプ
うちかぎタイプ(表示窓あり)
規格
チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
主な用途
トイレ、個室