レバーハンドル錠ゴールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「レバーハンドル錠ゴール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「美和ロック レバーハンドル錠」、「アルファ 玄関錠」、「ドアノブ トイレ goal」などの商品も取り扱っております。
用途機械室、設備室、点検口、倉庫など 種類 レバーハンドル 動作 外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー 6本ピンシリンダー バックセット 64 関連資料 寸法図 適合厚さ(mm) 33~43
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです
用途軽量ドアや木製建具 セット内容 レバーハンドル1組(内外)+ 座 アンバー仕上げ(アンバー色)
1組
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途間仕切など 種類 レバーハンドル 動作 施錠機能はありません。 内外のレバーでラッチを作動 バックセット 64 関連資料 寸法図 適合厚さ(mm) 33~43
1個
5,598 税込6,158
36日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玄関・勝手口、事務所、会議室など 付属品 鍵:3本 種類 レバーハンドル 勝手 左右、内外共通 動作 外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー 6本ピンシリンダー バックセット 64 関連資料 寸法図 寸法図 適合厚さ(mm) 33~43
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途テラス出口など 種類 レバーハンドル 動作 内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。 内外のレバーでラッチを作動。 バックセット 64 関連資料 寸法図 適合厚さ(mm) 33~43
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量ドアや木製建具に最適です。 操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。 コンパクトな本体。
用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉など 錠前 空錠、受座:25L ハンドル 室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付にも対応できます。
用途住宅玄関、事務所、主要出入口など シリーズ LXシリーズ 勝手 左右、内外共通 シリンダー 6本ピン 適合扉厚(mm) 33~43 バックセット 51 キー 洋白製、3本付
1組
7,998 税込8,798
当日出荷

外側からキーで、内側からサムターンで施解錠(デッドを作動)
用途玄関、勝手口、事務所、会議室など シリーズ LXシリーズ 仕様 室内:サムターン/室外:シリンダー 勝手 左右共通 適合場所 玄関、勝手口、事務所、会議室
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

操作性、デザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドル。軽量ドアや木製建具に最適です。
ハンドル DU型・11S(ステンレスヘアライン) タイプ 室内側:レバー、室外側:レバー 仕様 【錠】空錠、【座】R4U丸座
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途連絡扉、機械室、倉庫など 仕様 (室内側)シリンダー/(室外側)シリンダー 種類 レバーハンドル 動作 内外からキーで施解錠。内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー 6本ピンシリンダー バックセット 64 関連資料 寸法図 適合厚さ(mm) 33~43
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた最高級のレバーハンドル錠です。堅牢で切断防止用の焼入銅ピンを内蔵したデッドボルトや頑丈なシリンダーの固定方式など、優れた防犯強度を有しています。また、極めて苛酷な扉開閉繰り返しテストに合格。その優れた耐久性は実証済みです。 大きくて操作し易いサムターン、ガタ付きのないレバーハンドルなど、操作性は極めて良好です。 ラッチはアンチフリクション付きなので、クローザーの小さい力でも扉が確実に閉まります。また、アンチフリクション付ラッチの勝手の変更も簡単です。 ケース振れ止め装置付き。
用途事務所、倉庫、機械室、主要出入口など 仕様 R4Uス125LBS76、受座:25L 種別 室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル 形状 レバー座:R4U座 勝手 なし 適合扉厚(mm) 35~42.5 錠前 空錠
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など 勝手 なし 適合扉厚(mm) 33~43 錠前 サムターン、エマーシル錠(表示あり)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐水性と体質性を考慮した、浴室専用のレバーハンドル錠。 耐水性と体質性を考慮し、錠本体はすべてステンレスと樹脂製です。 LF本体が極めてコンパクト(バックセット32mm)なので、浴室ドアの細い縦框への取付に最適です。 高齢者や身障者の方もワンタッチで操作できるスイッチ型の施解錠ボタンを使用。 非常時に備えて、室外側からはピンで解除できる非常解除装置付。
用途バスユニット、浴室、トイレなど 錠前 間仕切り錠
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度と耐久性を兼ね備えたレバーハンドル錠。U9シリンダー、20TYPEレバー。
付属品 鍵3本付 SV 勝手 左右勝手共用 適合扉厚(mm) 33~41
1個ほか
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途トイレ、寝室・子供部屋等 種類 レバーハンドル 動作 内側からサムターンで施解錠。 外側からコインなどで解錠出来ます。 内外のレバーでラッチを作動。 シリンダー 6本ピンシリンダー バックセット 64 関連資料 寸法図 適合厚さ(mm) 33~43
1個
8,998 税込9,898
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内間仕切りやトイレのドアなど片側がレバーとスイッチ型ボタン、片側がレバーと非常開錠装置の組み合わせです。
用途室内間仕切りやトイレのドアなどに 材質 アルミ 形状 レバー座:K2U ハンドル 室内側:レバーハンドル・スイッチ型ボタン、室外側:レバーハンドル・非常開錠装置 間仕切り錠
1組
5,798 税込6,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

防犯性、耐久性、操作性に優れた高級レバーハンドル錠です。 防犯建物部品、BL-bs認定品もあります。 米国UL防犯企画登録品V-LGULもあります。 公共建築協会評価品もあります。 (対象品はLGバックセット64mmで、受座は専用の受座となります。) NDシリンダーもあります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など 錠前 空錠
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

室内・室外どちら側からもキーで施開錠します。
用途共用出入り口・連絡扉など。 シリーズ LXシリーズ 仕様 室内:シリンダー/室外:シリンダー 種類 レバーハンドル錠 勝手 左右共通 キー数 3
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)