- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- レバーロックのおすすめ人気ランキング
レバーロックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新3,363件の「レバーロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックレバー」、「レバーロックハンドル」、「レバーロックカプラ」などの商品も取り扱っております。
種類
カムレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ピン)
スティール
種類
テンションレバー
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)
アルミ合金
流体
空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体
使用温度範囲(℃)
-20~+80
取り付け形状
ホースニップル
バルブ構造
バルブ無
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1.8
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.7[27]
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
流体
空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体
最高使用圧力(MPa)
1.8
材質(本体)
アルミ合金
使用温度範囲(℃)
-20~+80
取り付け形状
めねじ
バルブ構造
バルブ無
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
2.7[27]
機械組み立て部品として
既存の機械の交換部品として
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
材質(ねじ部)
SUM22L
表面処理(レバー部)
静電塗装
材質(スプリング)
ステンレス鋼線またはSWPB
操作性に優れたグリップ付きレバー。
セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。
ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ)
ポリアミド
流体
空気、水、作動油、水蒸気、粉体
最高使用圧力(MPa)
1.8
材質(本体)
アルミ合金
使用温度範囲(℃)
-20~+80
取り付け形状
おねじ
バルブ構造
バルブ無
ソケットorプラグ
プラグ
材質(シール)
ニトリルゴム
材質(本体)
SS400(ユニクローム)
タイプ
横押し型
材質(ハンドル)
PVC
ベース
フランジ
材質(レバー部)
SCS13(SUS304相当)
クランプ機構
スパイラルカム カム角度4°
レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等
材質/処理
(ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/-
質量(g)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。
材質
アルミ
流体
水・油・空気
使用温度範囲(℃)
0~120
定格圧力(MPa)
0.78
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
種類
カムレバー
取付部
おねじ
耐衝撃性に強い(ナイロン+ガラス繊維)を融合した材料を精密成型した軽量タイプの樹脂製のカップリングです。
ナイロン製ですから金属製より耐腐食性に優れており万能向きで使用範囲の広いカップリングです。
ホースが連なったままでカムレバー操作で簡単に脱着出来る作業性に富んだ、便利なカップリングです。
材質
NYLON+GF
材質(レバー部)
ピン・リング/SUS304
使用温度範囲(℃)
-10~+180
仕様
耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性、軽量性
RoHS指令(10物質対応)
対応
スロットルとレバーに装着してフロントブレーキをロックすることが出来ます。
坂道駐車やメンテナンス作業中に役立つライダー必須アイテムです。
着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
用途各種配管作業に。
流体
水・油・空気
材質
アルミ
使用温度範囲(℃)
0~120
定格圧力(MPa)
0.78
流体
空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体
最高使用圧力(MPa)
1.8
材質(本体)
アルミ合金
使用温度範囲(℃)
-20~+80
取り付け形状
めねじ
バルブ構造
バルブ無(両路開放型)
ソケットorプラグ
プラグ
材質(シール)
ニトリルゴム
一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。
RoHS指令適合製品です。