- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- レバー止めバネのおすすめ人気ランキング
レバー止めバネのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新170件の「レバー止めバネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「止めバネ」、「ヘアピンスプリング」、「郵便ポスト キックバネ」などの商品も取り扱っております。
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類
ねじりばね
1個売りです。
材質
バネ用ステンレス鋼
形状
E形止め輪
JIS規格
JIS B 2805
用途コイル軸のまわりにねじりモーメントを受けて使用するバネです。マンホールの蓋の開閉補助、強力ニッパー、ドアノブの開閉、クリップ等の挟み等幅広く使用されています。
M5からM16まで豊富なねじサイズ、カラーバリエーションとデザイン。
用途工作機械・冶工具・各種試験機・計測機器等
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
ZDC
部品名称
レバー、スリーブ、止めネジ、スプリング
表面処理
粉体塗装(シルバーグレー)、四三酸化被膜(黒)
材質(スリーブ)
SUM22L
材質(スプリング)
SWPB
材質(止めネジ)
SUM22L
RoHS指令(10物質対応)
対応
小箱のはねぶた・プラモデル・玩具
材質
クロメート鋼線
線径(mm)
2
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類
ねじりばね
材質
SUS304WPB
巻方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥149
税込¥164
16日以内出荷
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類
ねじりばね
材質
SUS304WP-B
ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。
扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。
ラッチの施錠・解錠状態は、マイクロスイッチにより検知可能です。また、ラッチ先端は90°間隔に固定可能で、ご使用方向に合わせることができます。
TL-398-1は、非常用として機械式錠も内蔵しています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
部品名称
ベース、ジョイント、ラッチ、レバー、プレート、スプリング(A)、スプリング(B)、ソレノイド、マイクロスイッチ、スプリングピン、E形止め輪、スチールボール、錠前、キー
材質
SPCC、SUS303、POM、SUS304、SUS、C3603/SPCC
表面処理
3価クロメート、黒色、Ni
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス線のダブルトーションばねになります。
ばねの種類
トーションばね
材質
SUS304WPB
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合本体
MH-3、MH-5、MH-5S、MH-7S、MH-032、MH-125
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上
ステンレス(SUS304CSP)
仕様
軸用
形状
軸用スナップリング
材質
ステンレス
ねじの種類
ナット
短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。
Wのつめを採用した安心のブレーキです。
ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。
横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。
ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。
操作性の良いゴムグリップを採用しています。
片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
両端のフックを引っかけて使用するバネです。
用途産業機器、電子部品、電気器具などの部品に。
ばねの種類
引きばね
材質
SUS304