- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- レリーズのおすすめ人気ランキング
レリーズのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新1,352件の「レリーズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「破壊板」、「レリーズ カメラ」、「レリーズベアリング」などの商品も取り扱っております。
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。
開放後は手動により復帰します。
排煙口・排煙ダンパー(手動・モーター復帰)との組み合わせが出来ます。
保守の際の作動、復帰はパネルを取り外さずアクリル板を上にあげて操作出来ます。
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質
(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)
120
保持力N(kgf)
150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
扉兼用ハンドルを引くだけのワンタッチ操作です。
アクリル板は押し込み式で割れずに再利用出来ます。
ステンレス製ヘアーライン仕上げです。
バルブロック機能付きケーブルレリーズ、JJCレリーズ 40cm。シャッターボタンにレリーズ用ネジ穴があるカメラに使用できます。手振れを抑えて撮影ができ、長時間露光用のバルブロック機能付き。
材質
ゴム、アルミ、銅
色
ブラック
取付方式
ねじ込み式
長さ(cm)
40
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。
モーターによる自動復帰式です。
適合扉高さ(mm)
2100以下
適合扉幅(mm)
900以下
適合扉質量(kg)
120以下
仕様
竪枠取付型
材質
ステンレス
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。
モーターによる自動復帰式です。
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。
モーターによる自動復帰式です。
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。
開放後は手動により復帰します。
煙感知器または手動開放装置との連動により瞬時にパネルが開放します。
開放後は手動により復帰します。
KGB-2FA型用割り板(アクリル樹脂製) 。
材質
アクリル樹脂
寸法(mm)
41×47.5
1個
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
バルブロック機能付きケーブルレリーズ、JJCレリーズ 70cm。シャッターボタンにレリーズ用ネジ穴があるカメラに使用できます。手振れを抑えて撮影ができ、長時間露光用のバルブロック機能付き。
材質
ゴム、アルミ、銅
色
ブラック
取付方式
ねじ込み式
長さ(cm)
70
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)
0.5
寸法W(mm)
6.5
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
用途船舶、漁業、土木建築その他
表面処理
メッキなし
RoHS指令(10物質対応)
対応