レンガタガネのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
104件の「レンガタガネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンガ割り」、「カットチゼル」、「ブロックタガネ」などの商品も取り扱っております。
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全体焼き入れで強いです。 高周波処理しています。
用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)レンガタガネ
特殊熱処理により、統一した品質です。ブリキ板の切断・平タガネとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ・コンクリートのハツリ作業。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑長(ミドリカネチョウ)レンガタガネ
特殊熱処理により、統一した品質です。ブリキ板の切断・平タガネとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ・コンクリートのハツリ作業。 幅(mm) 60
1本
969 税込1,066
翌々日出荷

特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。鉄板の切断、平タガネとして使用できます。ピータイルのハガシ及びスクレッパーとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ割り作業及び、ボルト切断及びスポットはがし作業。 仕様 ニス仕上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


板金加工の折曲げ線をつけたり折曲げ加工後に内側よりコーナーをたたいて角をきれいに仕上げます。
材質 S45C 危険物の類別 非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ショックの少ない、安全ガード付グリップです。高所作業に安全な落下防止の取り付け穴付です。タガネ全体を薄く設計し、切断能力をアップしています。刃部は薄い片刃形状で、スクレーパー、ハツリ、ハガシ作業などに幅広く使用できます。
用途薄い鉄板やコンクリートなどの切断、ハツリ作業に。レンガ、ブロック割に。タイルなどのハガシ作業に。 トラスコ品番 360-1226 材質 機械構造用炭素鋼 全長(mm) 220 質量(g) 310 刃幅(mm) 50
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

ラクダワイドチゼルは従来のレンガタガネを基に、より多用途に使用できるよう改良された商品です。ハガス、ハツル、割る、切断する等、力強い荒仕事に最適な多用途工具です。
用途ブロックやレンガ割に ボルト、ビスの切断、その他ハツリ作業に Pタイルのハガシ、タイルの張り替え作業に 薄鉄板、針金の切断に 古ペンキ削りや、サビ落しに アスファルトカッターに
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接プレスライン、鋭角部や狭い折り返し部を裏側より打ち出します。
仕様 打ち面:ストレート 危険物の類別 非危険物
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。 刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。 特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)カットケレン
片刃設計です。叩きやすい大きなヘッドです。
用途P-タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。溶接スパック取り作業に。内装工事、補修作業に。 材質 機械構造用炭素鋼、高周波焼入
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質 ニッケルクロムモリブデン鋼
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 替刃式 刃長 300mm 全長(mm) 440 材質(刃) 刃物鋼
1個
1,150 税込1,265
当日出荷

高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。 材質 機械構造用炭素鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


打撃部の径が大きく、叩きやすくなっている。 すべり止めカバーグリップ付。 巾広刃なので、ハツリ作業に便利。
用途レンガ、ブロックのハツリ作業や、フロアー材、タイルのハガシ作業に。 全長(mm) 205
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm) 192 質量(g) 320 頭の全長(mm) 125 頭径(mm) 19×15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
899 税込989
当日出荷

仕様 片刃 エスコ品番 EA572MR-76 材質 合金 軸径(Φmm) 22 全長(mm) 200 刃幅(mm) 76
1個
3,200 税込3,520
当日出荷