- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- バール/タガネ/クサビ
- レンガ割りのおすすめ人気ランキング
レンガ割りのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「レンガ割り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブロック切断」、「ブロックタガネ」、「レンガ切断 工具」などの商品も取り扱っております。
タガネ用特殊鋼材を使用。高周波焼入。
用途耐火レンガ、ブロック割り作業に最適です。
特殊熱処理加工により統一された品質を確保しています。鉄板の切断、平タガネとして使用できます。ピータイルのハガシ及びスクレッパーとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ割り作業及び、ボルト切断及びスポットはがし作業。
仕様
ニス仕上
全体焼き入れで強いです。
高周波処理しています。
用途ブロック、レンガ割り作業に、P-タイル等のハガシ及び道路標識のラインファルト作業に最適。
ショックの少ない、安全ガード付グリップです。高所作業に安全な落下防止の取り付け穴付です。タガネ全体を薄く設計し、切断能力をアップしています。刃部は薄い片刃形状で、スクレーパー、ハツリ、ハガシ作業などに幅広く使用できます。
用途薄い鉄板やコンクリートなどの切断、ハツリ作業に。レンガ、ブロック割に。タイルなどのハガシ作業に。
トラスコ品番
360-1226
材質
機械構造用炭素鋼
全長(mm)
220
質量(g)
310
刃幅(mm)
50
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
特殊熱処理により、統一した品質です。ブリキ板の切断・平タガネとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ・コンクリートのハツリ作業。
ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。
刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。
特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
片刃設計です。叩きやすい大きなヘッドです。
用途P-タイル、クッションフロアーなどのハガシ作業に。溶接スパック取り作業に。内装工事、補修作業に。
材質
機械構造用炭素鋼、高周波焼入
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。
材質
ニッケルクロムモリブデン鋼
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。
材質
機械構造用炭素鋼
板金加工の折曲げ線をつけたり折曲げ加工後に内側よりコーナーをたたいて角をきれいに仕上げます。
材質
S45C
危険物の類別
非危険物
打撃部の径が大きく、叩きやすくなっている。
すべり止めカバーグリップ付。
巾広刃なので、ハツリ作業に便利。
用途レンガ、ブロックのハツリ作業や、フロアー材、タイルのハガシ作業に。
全長(mm)
205
全長(mm)
192
質量(g)
320
頭の全長(mm)
125
頭径(mm)
19×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
仕様
片刃
エスコ品番
EA572MR-76
材質
合金
軸径(Φmm)
22
全長(mm)
200
刃幅(mm)
76
1個
¥3,200
税込¥3,520
当日出荷
特殊熱処理により、統一した品質です。ブリキ板の切断・平タガネとしても使用できます。
用途ブロック・レンガ・コンクリートのハツリ作業。
幅(mm)
60
1本
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に。薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に。古いペンキ削りや、錆落としに
コンクリートのハツリ作業に。
建材、石膏ボードの削りやハツリ作業に。溶接のスポットおとしに。
ハンマーで叩いて使える座金付。
耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm)
199
軸長(mm)
110
ハンドル径(Φmm)
30
質量(g)
155
トラスコ品番
493-6213
材質
(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ
先端幅(mm)
10
1本
¥789
税込¥868
当日出荷