- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- レンジフード照明器具のおすすめ人気ランキング
レンジフード照明器具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「レンジフード照明器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レンジフード内 照明」、「フード内 照明」、「耐熱照明器具」などの商品も取り扱っております。
長さ(mm)
1245
幅(mm)
76
高さ(mm)
59
器具・セット
器具のみ
グリーン購入法
適合
調光の可否
否
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6
光源色
電球色
質量(kg)
1.7
直径(Φmm)
132
材質(本体)
アルミダイカスト(シルバーメタリック)
奥行(mm)
165
色温度(K)
2700
グローブ種別
硬質ガラス(透明つや消し)
最高使用温度(℃)
65
エネルギー消費効率(Lm/W)
90
光束(Lm)
540
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用
器具相当
白熱灯60形器具相当
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
仕様
安定器出力型:定格出力型(出力固定型)、ランプ別売、電源ユニット内蔵
適合
【パイプ吊具】NP29000 (ステンレス)、【ガード】FK21553 (ステンレス)
材質
【本体】ステンレス(クリア塗装)、【反射板】ステンレス(クリア塗装)
質量(kg)
1.6
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
12
保護等級
IP20(防湿)
光源
LDL20×1
ランプ
LDL20S
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
75×622×116
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
79.1
光束(Lm)
950
LED寿命(時間)
約40000(光束維持率85%)
適合ランプ
直管LEDランプ用
演色指数(Ra)
84
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
フラット設計で、スペースが限られている小型機械の使用に最適です。
設置スペースが限られた場所などにもご利用し易くなっています。
電源を基板に実装することにより、全面発光が可能となり、効率的に広範囲を照射することができます。
筐体はアルミ製、前面は熱処理ガラスで割れ難く、強固な設計となっています。
定電流電源内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途工作機械の機内照明
電球の種類
LED
消費電力(W)
10
トラスコ品番
833-8458
質量(kg)
1
サイズ
13
電源
DC24V
全光束(Lm)
(レンズ無し)1050、(レンズ有り)950
レンズ
一体形 レンズ付き
電源コード(m)
3m(VCTF0.5mm2×2C)
ガラス部
透明ガラス
保護等級
IP67
色温度(K)
5700
照度(Lx)
(レンズ無し)340、(レンズ有り)1700
使用環境
40℃、40000時間(寿命は全光束が初期値の30%以上減光した場合とする。)
使用環境温度(℃)
-10℃~40℃(但し、氷結しないこと)
LED
High Power LEDタイプ
色(本体)
ブラック
アズワン品番
64-8874-76
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類
LED
コード長さ(m)
2
電源(V)
AC100
保護等級
IP67
芯数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)
BLⅢ型相当風量
最もポピュラーなスタンダードフード
3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。
フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。
取付方法:壁付け
ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品
レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個
タイプ
シロッコファン
スイッチ
押しボタン式(切、弱、強、照明)
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
照明装置
ミニ電球 1個付(E17)
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)
(最低)0.1
スイッチ
プルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
器具のみ
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
取付面位置
壁面・棚下
仕様
XLW202NELZLE9、LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
本体/亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
質量(kg)
1.6
使用温度範囲(℃)
-10~35
電圧(V)
100~242
定格消費電力(W)
6
全光束(Lm)
690
保護等級
IP23 防湿
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
86×622×86
色温度(K)
3000
光源色
電球色
安定器
出力型:定格出力型、出力固定型
エネルギー消費効率(Lm/W)
115
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
演色指数(Ra)
83
1セット
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
質量(kg)
3
材質(本体)
亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
使用温度範囲(℃)
-10~35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×1240×99
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
Ra
83
グリーン購入法
適合
質量(kg)
1.6
定格電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
1520
仕様
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
幅(mm)
149
高さ(mm)
100
材質(本体)
アルミ押出材アクリル塗装(ミディアムシルバー仕上)
使用温度範囲(℃)
-20~40
入力電圧(V)
100~242(50/60Hz)
保護等級
IP55
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリルクリア(一部白色)
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
60000(光束維持率85%)
材質(エンドキャップ)
アクリル白色(一部乳白色)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
耐熱性能65℃を実現。油汚れをふき取りやすい形状のガラスグローブを採用するなど機能面にも配慮しています。東京消防庁予防事務審査・検査基準準拠品です。コンパクト設計でレンジフード内にすっきりと収まります。天井・壁面に取付できるので多様なレンジフードにお使いいただけます。直下照度をアップすることで焼き加減などを確認しやすく、調理の作業性を高めます。LED光源の採用で消費電力は従来光源の約1/10に。長寿命特性によるメンテナンスフリーを実現
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6
光源色
電球色
質量(kg)
1.7
直径(Φmm)
132
高さ(mm)
165
材質(本体)
アルミダイカスト(シルバーメタリック)
色温度(K)
2700
グローブ種別
硬質ガラス(透明つや消し)
最高使用温度(℃)
65
エネルギー消費効率(Lm/W)
54.1
光束(Lm)
325
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
埋込ボックス取付専用、天井面・壁面取付専用
器具相当
白熱灯60形器具相当
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
材質
(本体)高反射粉体塗装ステンレス、(防雨型ライトバー)ポリカーボネート+アクリルコーティング、(取付金具)ステンレス
電圧(V)
100~242
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
Ra
83
IP等級
IP23防湿
色
シルバー
電圧(V)
DC24専用
最高使用温度(℃)
55
光源寿命
50000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
93
調光の可否
非調光
防水
防雨・防湿・防塵形
【器具本体】NYM20041+【電源ユニット】NYK02801LE9のセット。落下防止ワイヤー付。天井直付型、拡散タイプ。30度までの傾斜天井に取付可能。軒下・粉塵・高温・オイルミスト環境
材質
【本体】アルミ、【パネル】飛散防止膜付強化ガラス、【アーム】亜鉛鋼板(ミディアムグレーメタリック)
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
100
全光束(Lm)
16000
保護等級
灯具:IP65、電源ユニット:IP65
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
160
光源寿命
60000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
明るさ(Lm)
周囲温度70℃時:14900(光束維持率80%)
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
配光タイプ
拡散タイプ
電源ユニット
別置
1セット
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
一時的に60℃対応、IP55(防水形)で夏場の工場や蒸気や器具に直接水がかかるような過酷な環境でもご使用頂けます。
用途工場、トラックヤード、立体駐車場、駐輪場、集合住宅共用部、看板照明等
仕様
耐雷サージ:15kV(コモンモード)
長さ(mm)
1206
幅(mm)
89
高さ(mm)
76
材質(本体)
鋼板/白
タイプ
Hf32W形高出力形2灯用相当
使用温度範囲(℃)
-20 ~ +40℃(一時的に+60℃まで使用可)
消費電力(W)
52(200V時)
入力電圧(V)
100~242V対応
保護等級
IP55
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
140.3(200V時)
光束(Lm)
7300
LED寿命(時間)
60000
防水保護等級
IP44
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
防湿型なので、洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付が可能。
LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅の洗面所・トイレ・廊下・踊り場・玄関で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。
庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。
建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。
直径(Φmm)
107
高さ(mm)
198
明るさ(W)
60
口金
E26
器具・セット
セット品
取付ピッチ(mm)
66.7
調光の可否
不可
調色の可否
不可
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持!
・防水等級IP66!屋外でも使用できる!
・通気弁付き!湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい!これにより長寿命につながります。
・30Wで水銀灯150W相当に匹敵の超省エネ仕様!
用途納屋・ガレージ・車庫・倉庫・駐輪場・駐車場・三脚に載せてエリアライトに・夜間のスポーツ練習に
電球の種類
LED
防水保護等級
IP66(生活防水)
消費電力(W)
30
全光束(Lm)
約4500
コード長さ(m)
約2(アース線付き)
入力電圧(V)
AC85-265
周波数
50/60Hz兼用
ランプ効率(Lm/W)
150
発光色
昼白色
色温度(K)
5000
LED使用数(個)
LEDチップ×112
演色指数(Ra)
>80
照射角度(°)
約120
角度(°)
ステー調節:約300
使用温度範囲(℃)
-40~60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
193×169×36
本体質量(kg)
約0.95
材質
灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
セット内容
投光器本体、保証書、 取扱説明書
芯数
3芯
電源タイプ
電源コード式(プラグ無)
使用場所
屋外
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
消費電力(W)
11.6
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
131
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)