レンチ13のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
1,206件の「レンチ13」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「13mmラチェットレンチ」、「スパナ 13mm」、「13 レンチ ラチェット」などの商品も取り扱っております。
コンビネーションレンチ13mm Pro-Autoランキング1位
1丁ほか
689税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

コンビネーションレンチ モノタロウランキング2位
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
229税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ギアレンチ コンビネーション モノタロウランキング3位
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼表面処理クロームメッキ歯数72送り角度(°)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)ラチェット機構あり
1個
669税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

オープンレンチ11X13 Pro-Autoランキング4位
二面幅(mm)11×13全長(mm)165トラスコ品番774-7632セット内容全長(mm):165、対辺寸法(mm):11×13材質クロームバナジューム鋼質量(g)81商品構成単品
1個
719税込791
当日出荷

ギアレンチ13mm Pro-Autoランキング5位
1丁
2,398税込2,638
当日出荷

スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(42種類の商品があります)


スパナ部を特殊な形状にする事でボルト・ナットへのダメージを抑えたラチェッティングボックスレンチです。
全長(mm)155ラチェット機構あり
1本
3,898税込4,288
5日以内出荷

耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
1丁
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
665税込732
当日出荷

1本
2,298税込2,528
4日以内出荷

1丁
709税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5首振りありラチェット機構あり
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。
種別両口
1丁
1,298税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)

形状ローカットタイプ【保護具】安全靴・作業靴規格JSAA A種認定材質(甲被)人工皮革+合成繊維+合成樹脂先芯ガラス繊維強化樹脂標準質量(g/片足)約370(26.5cm/片足)機能軽量性・クッション性・耐久性・耐油性足幅EEE相当耐圧迫性荷重(kN)10±0.1グリーン購入法適合甲被タイプ紐タイプ
1足
11,800税込12,980
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(57種類の商品があります)

ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途六角ボルト・ナットの締め付けにラチェット機構あり首振りあり材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼歯数72表面処理クロームメッキ首振角度(°)180送り角度(°)5
1個
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
75税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振りありラチェット機構あり
1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
1丁
719税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利。
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適入組点数45セット内容【T型ドライバーハンドル】1本。【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本。【9.5mm差込角ユニバーサルジョント】1本。【9.5mm差込角エクステンションバー(計2本)】70mm/150mm。【9.5mm差込角ソケット(計9個)】8/10/11/12/13/14/15/17/19mm。【ラジオペンチ150mm】1本。【コンビネーションプライヤー150mm】1本。【六角棒レンチ(計8個)】1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6。【25mmビット(計10個)】マイナスビット(-4)、プラスビット(+0/+1/+2/+3)、トルクスビット(T10/T15/T20/T25/T30)。【ドライバー(計5本)】+1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm。【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm質量(kg)2.5ケース寸法(mm)360×260×67
1セット(45点組)
3,398税込3,738
当日出荷