レーザー 切断機のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
273件の「レーザー 切断機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザーカッター」、「レーザー 加工機」、「プラズマカッター 100V」などの商品も取り扱っております。
マイト工業株式会社プラズマ切断機 40A
鉄・ステン・アルミ・銅などあらゆる中厚板金属に最適です。 軽量・コンパクトで持ち運びも簡単・便利です。 トーチ異常回路搭載。
定格使用率(%) 40 トラスコ品番 819-9950 セット内容 1.トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング付)。2.アースケーブル(5m)。3.ショルダーベルト。4.電極(3個)。5.チップ0.9mm(3個)。6.チップ1.1mm(3個) 質量(kg) 7 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) 単相200/100 定格出力電流(A) 40/30 出力電流(A) 20~40、20~30 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 135×470×280 定格入力(kVA) 5.6/4.5 冷却方式 強制風冷 切断板厚(mm) 軟鋼・亜鉛鋼板:10(100V入力時)、15(200V入力時)。ステンレス:10(100V入力時)、15(200V入力時)。アルミニウム:7(100V入力時)、12(200V入力時)。銅・黄銅:3(100V入力時)、5(200V入力時) 定格入力電流(A) 28/45 定格入力(kW) 5.5/4.5 無負荷電圧(V) 220 入力電流(A) 15~28、30~45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

工場にある200Vや出張工事等の100Vにも場所を選ばず対応します。 約16kgの軽量ボディにすべてのコード類が収納できる構造です。 安全トーチはスイッチの押し間違いによるパイロットアークの発生を防ぐ保護カバーを取り付けています。 200Vでの使用で最大10mmの厚い軟鋼を切断することが可能です。 直線切断だけでなく状況に応じた自由な切断が可能。
用途家庭での趣味の金属工作(看板の切り文字加工等)・自動車の板金加工・空調ダクトの施工、改修・シャッターや波板の切断・配電盤の穴あけ・自社製品の部品加工・解体工事等 定格使用率(%) 60 トラスコ品番 818-5941 質量(kg) 16 電圧(V) AC100/200兼用(自動切替) 定格周波数(Hz) 50/60兼用 切断能力(mm) 軟銅/4(100V)、10(200V)、ステンレス/3(100V)、9(200V)、アルミ/2(100V)、6(200V) 入力電圧(V) 2.5K(AC100V)、6.8K(AC200V) 出力電流(A) DC8~15(AC100V)、DC10~40(AC200V) 電源コード 3.5sq×3芯(アース線含む)7m スタート方式 パイロットアーク方式 トーチ本体寸法(mm) 40A(60%安全装置付き)6m アース線の長さ(mm) 5.5sq 4mプレス製アースクリップ付
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

マイト工業株式会社エアープラズマ切断機
鉄・ステンレス・アルミ・銅などあらゆる中厚金属に対応します。 軟鋼最大36mmの切断が可能なハイパワー機です。 自己保持機能(ON/OFF)搭載 エアーチェック機能搭載 トーチ異常回路搭載
定格使用率(%) 60 付属品 トーチ(8m)(Oリング、電極、ディストリビューター、チップ1.1mm、シールドカップ、ガイドリング×各1付)、アースケーブル(5m)、電極(3個)、チップ1.1mm(3個) 質量(kg) 23 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) 三相200 定格出力電流(A) 60 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 240×590×430 定格入力(kVA) 10.4 冷却方式 強制風玲 定格入力電流(A) 30 定格入力(kW) 9.3 出力電流範囲(A) 20~60 無負荷電圧(V) 325
1台
269,800 税込296,780
7日以内出荷

水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。 油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m]) 5000 コード長さ(m) 2(3Pタイプ) 付属品 砥石2枚 ヒューズ 2A 寸法(mm) 240×190×160 仕様 本体 質量(kg) 4.8
1個
119,000 税込130,900
当日出荷

家庭での金属工作、趣味やDIY、薄物切断加工の職種に最適です。 一般家庭のコンセント100V15Aで、軟鋼の鉄板が1.6mmまで切断でき、ステンレスでは1.0mmまで切断できます。 アルミ・真鍮・銅切断可能です。 定格使用率は40%、使用率オーバー防止機能搭載なので使い過ぎによる内部トランスの焼損がありません。 ドレイン付エアレギュレーターを搭載しています。 レギュレーターでコンプレッサーエアー圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエアー内の水分を除去します。 超軽量ボディのため持ち運びに便利です。 直線切断だけでなく状況に応じて自由な切断が可能で、円形や切り文字切断も可能です。 板とトーチをくっ付けないと切断が開始されないため、DIYユーザーでも安心して使用可能です。 本体上部にコード類を巻きつけ可能なため、持ち運びや保管の邪魔になりません。
用途家庭での金属工作や板金加工、看板切文字加工、シャッターや波板切断 定格使用率(%) 40 付属品 アースクリップコード(3m)、トーチコード(4m)、電源コード(2m)、ドレン付エアーレギュレータ、電極、チップ-トーチセット 質量(kg) 約7 入力容量 2.5kVA 切断能力(mm) (100V25A時)軟鋼/最大3.2(2.0mm良好)、ステンレス/最大2.0(1.5mm良好)。(100V15A時)軟鋼/最大1.6 入力電圧(V) AC100 定格出力 DC7A~15A 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 155×436×259 主要切断材料 軟鋼、アルミ、ステンレス、真鍮、銅 エア圧力範囲(MPa) 0.3~0.4
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

100V/200V兼用機 最大切断能力 鉄15mm(推奨切断能力は~12mmまで)、ステンレス/アルミ10mm まで!
定格使用率(%) 30 周波数(Hz) 50/60共用 本体質量(kg) 7.5
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロが選ぶ、100V専用エアプラズマ切断機、軽量小型設計。 パイロットアーク式により、ノンタッチでアークスタートができます。カット時に切断面からトーチ先端が浮いてしまってもアークきれが少なく、滑らかな切断が可能です。 トーチスイッチ保護カバー付なので押し間違いによるパイロットアークの発生を防止いたします。 小型・軽量設計でケーブハンガーにケーブルをまとめて巻けるので、現場の持ち運びに便利です。 感電防止安全機能端子付なので誤ってスィッチを押してもトーチに圧力が出力されない安全設計です。 PFC(力率改善)機能付きで、電力をより効率的に使用できます。
用途自動車板金加工、トタン・ブリキの切断、看板の切文字加工、シャッターや波板切断加工 定格使用率(%) 40 付属品 2P・100Vアダプタ・電極・チップ(別途本体にも1組装着済)・スパナ・100Vプラグ(接地P-125V-15A)各1こ 質量(kg) 8.3 コード長さ(m) 【電源】約3・【トーチ】約4・【アース】約3 定格周波数(Hz) 50/60兼用 定格入力電圧(V) AC100 定格出力電流(A) DC15 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約471×151×251 機能 PFC機能 定格入力電流(A) AC23 切断能力(mm)アルミニウム 2 エア圧力範囲(MPa) 【必要】0.35~0.45 アズワン品番 64-8408-08 切断能力(mm)ステンレス 3 切断能力(mm)軟鋼 4 必要エア量(L/min) 50/0.45MPa 定格入力容量(kVA) 2.3
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

付属品 エアーユニット(P6255X00)×1、ホースバンド(No.000)×1、表示灯(T10E10 24V2W)×1、母材側ケーブル(P9790U00 1.5m)×1、ガラス管ヒューズ(0.2A、10A)×各1、接地ケーブル(K3009J00 2m)×1、カップ(H767J00)×1、チップ80A(H767F01)×4、電極(H758G03)×4、レンチ(H758H01)×1
1セット
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイト工業株式会社プラズマ切断機
あらゆる中厚板金属を手軽に切断できる経済機! コンプレッサー内蔵専用タイプ!
定格使用率(%) 40 仕様 一次入力線/4mm2 3芯 3m 付属品 トーチ8m、アースケーブル5m(16mm2) トラスコ品番 819-9951 質量(kg) 18 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) 単相200 出力電流(A) 40 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×490×410 冷却方式 強制風冷 定格入力電流(A) 38 出力電流範囲(A) 20~40 無負荷電圧(V) 220 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 7.6kVA(4.8kW)
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

インバータ制御式エアープラズマ切断機 家庭用100V(15A)コンセントで使用可能な省エネ設計 しかも、コンプレッサ内蔵タイプ。 トーチ長さ10mでワイドな切断作業エリアを実現。
用途出張工事やエアー源のない現場に最適 セット内容 電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 定格入力 単相 100V 定格出力 15A/75V 出力電流(A) 15(固定) 定格使用率(%) 0.5 本体寸法(mm) 200×375×260 質量(kg) 12 サービス分類 レンタル
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インバータ制御式エアープラズマ切断機
用途エアー源のない現場に・・・ 200V電源のみで即切断 切替スイッチで外部エアーも使用可能 セット内容 電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ 質量(kg) 12 本体寸法(mm) 200×355×250 定格出力 35A/120V 出力範囲 10~35A(10~25A) 定格使用率(%) 0.6 定格入力 三相(単相) 200/220V
1セット
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%) 60 電源 切断:DCT-35 切断トーチ仕様 CT-0351 入力電圧(V) 200/220±10% 相数 三相(単相) 周波数(Hz) 50/60共用 定格入力(kVA) 6.5(5.5) 定格入力(kW) 5.2(3.9) 定格入力電流(A) 35(25) 定格負荷電圧(V) 130 出力電流範囲(A) 10~35(10~25) 最高無負荷電圧(V) 306 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×405×304 質量(kg) 12 冷却方式 空冷 ケーブル長(m) 10 使用ガス エアー 使用方法 1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
579,800 税込637,780
翌日出荷

切れ味シャープな省電力設計。
定格使用率(%) 30 付属品 L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル(3芯3.5mm2-3m)、アースクリップ付ケーブル(3m) チップ(2個)、シールドキャップ(2個)、ディストリビュータ(1個)、電極(2個) トラスコ品番 772-6686 質量(kg) 17.5 定格電圧(V) 単相100 定格周波数(Hz) 50/60 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 145×450×225 定格出力電圧 2.3kW、15A(8~15A) 定格入力電流(A) 27 定格入力(kW) 2.7
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷

軽量&小型ボディで高精度切断・持ち運び便利 円滑性に優れたリニアボールベアリング採用により、滑らかで高精度な切断を実現。 215mm(7寸1分)までの材料を一発切断! 切り粉がダストバッグから逆流しにくい「新構造逆止弁」採用 ターンベース面とベース面の高さが調整可能 切断材料が安定する大型ターンベース採用
付属品 チップソー(A-48393)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5 対応材質 木工用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×500×419 カーボンブラシ呼び番号 408 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角) 【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×215、36×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×215、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右5°(当て木)】35×215、45×180(20mm) 切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45° 【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】30×152、36×125(15mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】40×152、50×125(15mm)
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
回転数(min-1[r.p.m]) 3500 定格電圧(V) AC100 消費電力(W) 80 電源コード(m) 1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×125×190 定格時間(分) 15 質量(kg) 2 周波数(Hz) 50/60 適合 ディスクカッター:K-110-1 トラスコ品番 497-3569 取扱説明書 (2.13MB)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

集中したプラズマアークにより切断幅も狭く、シャープな切断面が得られます。小型ながらパワフルな切断作業が可能な為、様々な現場で活躍します。従来機と比べ切断能力が向上しました。切断速度も速く、幅広い板厚に対応している為、効率的な作業に貢献します。板厚・材質・切断速度を設定すると、自動で最適な切断電流が決定されます。綺麗な切断面が得られると共に、過剰な電流を使うことなく切断でき、省エネに貢献します。電極モニターが電極交換時期をお知らせし、品質の安定化やトーチ焼損の予防に貢献します。従来機と比べ更に可搬性が向上しました。横置きで4台まで段積みでき、省スペース化に貢献します。ケーブルをまとめることができるショルダーベルトで、持ち運びが楽に行えます。
定格使用率(%) 40(60) 電源 切断:DCT-60C 切断トーチ仕様 CT-0601 入力電圧(V) 200±10% 相数 三相(単相) 周波数(Hz) 50/60共用 定格入力(kVA) 11.1(8.8) 定格入力(kW) 9.8(6.7) 定格入力電流(A) 60(40) 定格負荷電圧(V) 140(135) 出力電流範囲(A) 10~60(10~40) 最高無負荷電圧(V) 278 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×405×511 質量(kg) 26 冷却方式 空冷 ケーブル長(m) 10 使用ガス エアー 使用方法 1.切断ガイドと書かれたボタンを長押しします。2.材質(軟鋼・ステンレス・アルミ・銅)を選択します。3.母材の板厚を選択します。4.切断速度を設定します。
1セット
999,800 税込1,099,780
翌日出荷

IKURATOOLS(育良精機)100/200Vプラズマ切断機
超軽量14kgのコンパクトタイプ。フルデジタル制御で細かい設定も簡単です。グリッドカット機能搭載でスイッチを操作しなくても金網や鉄格子を連続で切り進められます。コンプレッサー外部接続です。100V・200V兼用です。
定格使用率(%) 200V:60、100V:100 定格入力電圧(V) 単相200・100 定格周波数(Hz) 200V・100V:50/60 定格入力電流(A) 200V:38、100V:30 定格入力容量(kVA) 200V:7.6、100V:3.0 定格入力(kW) 200V:4.5、100V:2.4 定格出力電流(A) 200V:40(15~40)、100V:20(15~20) 最高無負荷電圧(V) 200V・100V:265 切断板厚(mm) 16 本体質量(kg) 14 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 185×455×320 付属品 L型トーチ付ケーブル(6m)、入力ケーブル3芯(3.5mm2 ー3m)、アースクリップ付ケーブル(3m)、チップ(1個)、シールドキャップ(1個)、ディストリビュータ(1個)、電極(1個)、ガイドリング(1個)、レギュレーター、コイルチューブ(8×5ー1.5m)、エアホース(10×6.5ー250mm)
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

極薄刃1.0~1.6mmで発熱が少ないため、熱可塑性炭素繊維強化プラスチックも材料を溶かさずきれいに切断可能です。シャープな切れ味で、アラミド繊維強化プラスチックなどの切断面に生じる繊維の「もつれ」もクリーンにカットします。世界最小ピッチ3.5mmです。極薄刃1.tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。極薄刃1.6tなので発熱が少なく熱に解けやすい熱可塑性、炭素繊維強化プラスチックの切断も材料を溶かさずきれいに切断可能です。
用途アラミド繊維強化プラスチック(AFRP)の切断。熱硬化性炭素繊維強化プラスチック(CFRTP、CFRP)の切断。熱可塑性炭素繊維強化プラスチックの切断。樹脂・プラスチック・FRPの切断。 材質 台金:SKS、チップ:超硬、超硬チップ、SKS 2018年トラスコ掲載ページ 5 0791
1枚
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格使用率(%) 50 セット内容 電源:VRCMC-15、トーチ:CTL-0151 質量(kg) 12 ケーブル長(m) 10 定格周波数(Hz) 50/60共用 定格入力電圧(V) 100 定格出力電流(A) 15 出力電流(A) 15A(固定) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×375×260
1セット
619,800 税込681,780
翌々日出荷

超軽量・超小型の直流アーク溶接機登場! 従来機同等クラスに比べ質量なんと1/2以下! 使用率60%で耐久性UP!デジタル表示で出力電流設定が正確!直流出力・デジタル制御で安定した出力!
定格使用率(%) 60 仕様 電撃防止装置内蔵(ON/OFF切換スイッチ付) 定格周波数(Hz) 50/60
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)