- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- コンベックス・巻尺・距離測定
- レーザー 角度 計のおすすめ人気ランキング
レーザー 角度 計のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新130件の「レーザー 角度 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レベル レーザー 角度」、「角度計」、「角度計 シンワ」などの商品も取り扱っております。
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定
セット内容
本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)
質量(g)
160(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
119×53×29
測定精度
±1.5mm、傾斜±0.2°
角度の測定範囲(°)
0~360
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
515
測定単位
0.5mm、傾斜測定0.1°
測定範囲(m)
0.05~50
防塵防水性能
IP65
出力(mW)
1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)
-20~+70
関連資料
(1.74MB)
メモリー数
30
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載!
さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m)
0.05~80
測定単位
0.1mm
付属品
ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本
トラスコ品番
492-1747
質量(kg)
0.14(乾電池含む)
タイプ
高機能、傾斜センサー搭載
測定精度
±1.5mm(10m)
機能
間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音
電源自動OFF
90秒(レーザー)、180秒(電源)
波長(nm)
635nm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
117×32×57
ディスプレイ
LCDバックライト(白)
防塵防水性能
IP54
光出力(mW)
1以下(レーザー安全基準クラス2)
測定基準位置の設定
3箇所
ピタゴラス機能
2種類
測定値の保存
20件
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認
壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です
付属品
マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)
質量(g)
270(電池含む)
電源
単4アルカリ乾電池×2
測定精度
±0.8mm/m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×65×65
連続使用時間(時間)
約5
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
自動補正範囲
±4°
出力(mW)
1以下(クラス2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
7以内
照射範囲
60°
照射ライン
水平、垂直
レーザー光色
赤
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
傾斜角の読み取り器。再現性±0.1° 重量950g
寸法(mm)
141×109×47mm
測定範囲
±50°
最小読取値
0.1°
RoHS指令(10物質対応)
対応
防塵防水性能
IP54
出力(mW)
1以下
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
レーザー安全基準
クラス2
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)
140(乾電池含む)
径(Φmm)
32(閉脚時)
電源
アルカリ単3乾電池(1本)(別売)
線幅(mm)
2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M
連続使用時間(時間)
約8(パナソニックアルカリ乾電池)
全長(cm)
16
自動補正範囲
約±4度
制動方式
ジンバル機構(水平保持装置)
指示精度
±3mm/10M
光源(nm)
可視光半導体レーザー/635
出力(mW)
1以下
精度(mm/m)
±3/10
クラス
(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2
レーザー光色
赤
最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。
測定範囲(m)
5~600
測定精度
±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上)
付属品
ケース・ストラップ
質量(g)
約213(電池除く)
電源
CR2リチウム電池×1本(DC3V)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
121×79×45
倍率(倍)
6
測定単位
1m
電波形式
FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive
視界
7.0°(実視界)
対物レンズ有効径(mm)
22
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
防水性
無
レーザー
IEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser Product。Reach。Rohs。WEEE
取扱説明書
(3.3MB)
ひとみ径(Φmm)
3.7
アイレリーフ(mm)
16
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
距離・面積をサッと測る!ボタンを押すだけ、簡単測定。
小型・軽量ポケットサイズ。
防塵・防滴IP54。
測定範囲(m)
0.2~30
測定単位
1mm
付属品
単4形アルカリ乾電池×2本
質量(g)
95(乾電池含む)
測定精度
±2.0mm(10m)
波長(nm)
635
オートパワーオフ
(レーザー)90秒後、(電源)180秒後
光出力
1mW以下 (レーザー安全基準クラス2)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
115×53×25
測定基準位置の設定
1箇所
測定値の保存
なし
1台
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
機能をシンプルに絞り、小型・軽量化を実現。
巻尺の様な手間もなく高精度測定。
持ち運びやすいエントリーモデル。
測定範囲(m)
0.05~50
測定単位
1mm
付属品
ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本
質量(kg)
0.1(乾電池含む)
タイプ
シンプル、小型・軽量ボディ
測定精度
±2.0mm(10m)
機能
距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減算、メモリー機能5件、測定基準変更(本体前面・後端)、距離測定単位(0.00m・0.000m)
電源自動OFF
90秒(レーザー)、180秒(電源)
波長(nm)
635
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
116×29×45
ディスプレイ
照明なし
防塵防水性能
IP54
光出力(mW)
1以下(レーザー安全基準クラス2)
測定基準位置の設定
2箇所
ピタゴラス機能
2種類
測定値の保存
5件
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
最大測定距離 40mのレーザー距離計。距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン!。直感的操作が可能な測定モード選択画面。測定機能を素早く選択できる、扱いやすいヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)。重要な情報や測定値をカンタンに読み取ることができるカラーディスプレイ技術。
用途距離測定、連続測定、面積測定、体積測定、ピタゴラス測定
質量(kg)
約1
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単4アルカリ乾電池×2本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
106×45×24
測定精度
±1.5mm
光源
レーザーダイオード
電源自動OFF
約5分
波長(nm)
635
測定単位
0.5mm
測定範囲(m)
0.05~40
防塵防水性能
IP54
出力(mW)
1以下(クラス2)
レーザークラス
2
保管温度範囲(℃)
-20~70
関連資料
(1.74MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様
マグネット付
材質
アルミ
測定範囲
0~90°
質量(g)
77
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
精度
±0.2°
最小読取値(°)
0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
59×59×27
オートパワーオフ
5分
関連資料
よくある商品Q&A
取扱説明書
(9.4MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
仕様
望遠倍率:7倍
セット内容
本体(TruPulse360R/CR123A×1)、携帯ケース、ストラップ、取扱説明書、収納ケース
性能
躯体性能:耐衝撃性NEMA3、防水防塵性IP56
寸法(mm)
130×50×110
質量(g)
385
電源
リチウム電池CR123A×1個
精度
±30cm (±0.3yard)、低反射の目標物は±1m、(傾斜)±0.25度、(方位角) ±1度
センサー
傾斜:上下±90度感知、方位角:0~359.9度
取付ねじ穴サイズ
1/4インチ(約Φ6.35mm)
測定モード
直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ、方位角・(間隔測定)直線間隔距離、水平間隔距離、高低差、高低傾斜角、2点間ラインの方位角・(目標物)標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ
使用環境温度(℃)
-20~60
電池寿命
連続使用で8時間以上(使用方法・環境に大きく異なります)
レーザークラス
1クラス (アイセーフ)
Bluetooth
通信可能
測定距離(m)
通常の目標物0~10000(最小表示1m単位)、反射性目標物0~20000(最小表示10cm単位)
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。
見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ
データホールド機能
基準の角度を設定できる0セット機能
0°/90°をブザー音でお知らせ
低バッテリー表示
V溝付マグネットベース
自動電源オフ(3分)
自己校正機能。
使用温度範囲(℃)
0~40
呼び寸法(mm)
250
最小表示
0.05°、0.08%、1mm/m
精度
±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)
計測範囲
4×90°(0~360°)
気泡管精度
水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m
マイゾックスコード
222370
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。
用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。
視認距離
屋外/約10m、屋内/約30m
材質
本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単4アルカリ乾電池2本(付属)
レーザー出力
1mW以下(JISクラス2)
ビーム径
5mで約Φ3mm
気泡管感度
水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286
レーザー光精度
5mで±2mm
気泡管精度
水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内
レーザー波長(nm)
640~660
保管温度範囲(℃)
-20~60
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。
数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。
材質
(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201
電源
リチウム電池CR2032×1個(別売り)
角度の測定範囲(°)
0.0~359.9
最小目盛
0.1°、1mm
オートパワーオフ
5分
角度精度(°)
±0.3
取扱説明書
(8.8MB)
持ち運びしやすく、使いやすい森林業務に欠かせない信頼できるパートナー。森林管理・調査をサポートする6つの測定モードを搭載。直線距離/水平距離/高さ/角度モードの他、目標物の2点間の高さを測定する「2点測定モード」、目標物の水平距離と角度計算から2点間の高さを測定する「3点測定モード」を搭載。さまざまな森林管理、森林調査における測距をサポートします。最大1600mまでの直線距離を測定可能。測定範囲は直線距離で7.5-1600m※1。0.1m刻み※2で測定距離が表示されます。ボタンを押し続けると、最大約8秒間の連続測距も可能。手ブレの影響を軽減し、細い枝など小さなターゲットでも測距しやすくなります。※1 条件や目標物の種類によって、測定可能距離が変わることがあります。※2 内部サブ表示は1000m以上の場合1m単位。最大250件の測定結果を保存できるログ機能。ログ機能により、最大250件の測定結果を保存可能。外部表示に表示できます。後から見返すことができ、作業効率が高まります。重なりあう目標物を的確に測定する距離優先切り換えシステム。一番手前にある目標物までの距離を表示する「近距離優先モード」(1st)、一番遠くの目標物までの距離を表示する「遠距離優先モード」(Dst)、2つの距離優先モードを搭載。ターゲットが重なりあっている場合でも、的確に測距できます。暗い場所でも高い視認性。測定結果は内部表示と外部表示の両方に表示。外部表示にはバックライトを搭載しており、森の中などの暗い状況でも高い視認性を発揮します。バックライトの明るさは3段階に調節可能です。その他の特長。・距離に関わらず一定して早い測距レスポンスを実現する「HYPER READ」。・約0.3秒で内部液晶に測定結果を表示。・明るくクリアーな視界を実現する、多層膜コーティングを施した6倍のファインダー。・メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。・1mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造(電池室は生活防水構造)※。※雨滴により、目標物までの距離が正常に測れないことがあります。
付属品
LRFケース CGE、ネックストラップ THICK、LRF電池蓋 PBK
質量(g)
約170(電池を除く)
電源
CR2リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約30秒)
倍率(倍)
6
測定単位
[内部表示]Act(直線距離)メイン表示:0.1m/サブ表示:0.1m(999.9m以下)、1.0m(1000m以上)Hor(水平距離)/Hgt(高さ)0.1mAng(角度)0.1°[外部表示]直線距離/水平距離/高さ0.1m角度0.1°
長さL×高さH×幅W(mm)
約110×73×42
測定範囲(m)
7.5~1600
対物レンズ有効径(mm)
21
防水性
防水(電池室は生活防水・JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当)、防曇
ひとみ径(Φmm)
3.5
アイレリーフ(mm)
18
実視界(°)
7.5
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷