レーザーマウス ワイヤレスのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
98件の「レーザーマウス ワイヤレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザーセンサーマウス」、「レーザーマウス」、「マウス ワイヤレス」などの商品も取り扱っております。
たった一つの小さなロジクールUnifyingレシーバーをお使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。ジャマにならないから挿したままでOK。 最大3年間の電池寿命により、電池交換の手間、電池代、資源の無駄を大幅に減らせます。 電池残量が少なくなるとインジケータが光ってお知らせ。 カスタマイズ可能*なボタンを7つ搭載。親指で操作できるサイドボタンで、ウェブページの「戻る/進む」など頻繁に行う作業をワンクリックで実行。水平スクロールも可能 高速スクロール機能を搭載。一度使ったら、もう普通のマウスには戻れません。
チャコール 仕様 (スクロールホイール)/有(高速スクロール機能付)。チルト機能/有。付属ソフトウェアバージョン/SetPoint、LCC(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です) セット内容 マウス本体、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×2、取扱説明書、保証規定、保証書(パッケージ裏面に貼付) 質量(g) レシーバー/1.8、マウス/135(電池含む) 対応OS Windows 7/8/10もしくはそれ以降/Mac OS 10.4以降(Logicool OptionsソフトウェアはMac OS 10.11以降) 接続方式 ワイヤレス 使用電池 単3形乾電池×2本 解像度 1000dpi 到達距離(m) 約10 保証期間 3年間 電池寿命 最大3年 ボタン数 7(チルト機能含む) アズワン品番 64-3939-02 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応) 寸法(横×奥行×高さ)(mm) レシーバー/14.4×18.7×6.1、マウス/71×109×42 読取方式 アドバンス オプティカル トラッキング
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワサプライワイヤレスIRLEDマウス
対称形で使いやすい、シンプルなワイヤレスマウスです。 IRセンサーマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです。 クリック音が非常に静かで、夜中、朝方などの静かな時間帯や、公共施設や会議室、赤ちゃんのいる家庭などの静かな空間での使用に最適です。 ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができるレシーバーです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る。 ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。 レシーバーはマウス本体の電池カバー内に収納できるので安心です。 不使用時の電池消耗を防止するON・OFFスイッチ付きです。
付属品 レシーバー×1、単三乾電池×1(テスト用)、取扱説明書 質量(g) マウス/約54(電池含まず)、レシーバー/約2 コネクタ形状 USB(Aタイプコネクタ) 接続方式 ワイヤレス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:約59.2×100.4×35.1、レシーバー:14.6×19.1×6.1 分解能 1200カウント/インチ 電池寿命(時間) 連続作動時間:約360、連続待機:約24000、。使用可能日数:約180日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を25%行った場合)、約870日(1日8時間のパソコン作業で、マウス操作を5%行った場合) ボタン数 2ボタン、ホイール(スクロール) インターフェイス USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます。 無線通信方式 2.4GHzRF電波方式(マウスとレシーバー間のIDは固定) 通信距離(m) 木製机(非磁性体):半径約10、スチール机(磁性体):半径約2 読取方式 光学センサー方式(IR LED)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。 各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるレーザーセンサーのBluetooth(R)マウスです。
接続方式 無線 ボタン数 3個※ホイールボタン含む 読取方式 光学センサー方式 ホイール数 1個 通信方式 GFSK方式 対応機種 Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Android、iOS、iPadOS、Chrome OS搭載機 対応OS Windows 11/10/、Android 7~10、macOS Big Sur(11)、iOS・iPadOS 14.0、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 適合規格 Bluetooth5.0Class2/profile:HOGP(HIDOverGATTProfile) 分解能 1600カウント 電波周波数 2.4GHz帯 電波到達距離(m) 3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合) 規格 レーザー:JISC6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠 種類 射出光線:不可視波長域 連続動作時間 約177時間 連続待機時間 約500日 電池使用可能期間 約339日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 電源 【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V) 【本体】1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (マウス)58.8×104.8×38.6 質量(g) 約57(マウス)※電池を含まず 付属品 動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応 VCCIclassB 保証期間 1年間 サイズ M
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザーによる高い読み取り性能と長い電池寿命を両立, 「心地よい」をカタチに, 「安定感」をカタチに(特許出願済), 「快適」をカタチに(特許出願済), 操作音が静かな場所でも気にならない静音設計, 横スクロールに対応したチルトホイール搭載, 快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載, 最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレス, 幅広い人にお勧めのMサイズ, RoHS基準値準拠
付属品 レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書。※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 質量(g) マウス:約80(電池含まず)、レシーバー:約1 電源 電池(単3×1本) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1000/1600 対応機種 USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac 連続使用時間 【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定使用可能時間:最大1011日(約2年半)※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19 インターフェース USB Type-A 保証期間 6か月間 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3/※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 動作湿度(%) 5~85 電波周波数(GHz) 2.4 無線通信方式 無線2.4GHz 動作温度範囲(℃) 5~40 読取方式 レーザー方式
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

法人での無線マウス一括導入の際に発生しやすい各種トラブルへの対策を行った法人向け仕様。 各種認証にも適合し、抗菌加工で安心して使用できるレーザーセンサーのワイヤレスマウスです。
仕様 レシーバ収納 付属品 動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 サイズ Mサイズ 質量(g) 【マウス】約57(電池を含まず)、【レシーバー】約2 種類 射出光線:不可視波長域 規格 レーザー:JISC6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠 電源 【本体】単4形アルカリ乾電池/単4形マンガン乾電池/単4形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V) 【本体】1.5 対応OS Windows 11/10/8.1/7、macOS Big Sur(11)、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状 USB-A(オス) 接続方式 無線 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 分解能 1600カウント 対応 VCCIclassB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【マウス】58.8×104.8×38.6、【レシーバー】18.0×13.1×5.7 通信方式 GFSK方式 保証期間 1年間 ボタン数 3個※ホイールボタン含む 電波到達距離(m) 3(磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合)、10(非磁性体(木の机など)の上で使用する場合) 連続動作時間 約308時間 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応 連続待機時間 約500日 ホイール数 1個 電池使用可能期間 約518日※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式 光学センサー方式 電波周波数 2.4GHz帯
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ光学式マウス
対称形で使いやすい静音の2.4GHzワイヤレスマウスです。まるいフォルムで使いやすいシンプルデザインです。クリック音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンの操作ができます。左右のクリックボタンにパナソニック製の高品質スイッチを採用しています。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限る※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
用途丸いフォルムがかわいらしい、シンプルデザインのワイヤレスマウス 付属品 レシーバー、テスト用単三乾電池×1、取扱説明書・保証書 質量(g) 57 電源 電池式 コネクタ形状 USB(Aタイプ) 接続方式 ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60.5×109.4×30.9 分解能 800・1200・1600カウント/インチ 通信方式 2.4GHz RF電波 ボタン数 2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン 連続動作時間 150時間 連続待機時間 4160時間 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式 光学式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。
コネクタ形状 USB(A)オス 接続方式 無線 対応機種 USBポートを装備したWindowsOS、macOS搭載機 分解能 2000カウント 通信方式 GFSK方式 使用電池 単三乾電池1本 ボタン数 5 インターフェイス USB ホイール数 1個 読取方式 青色LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

わずか約59gと軽量ながら約10カ月電池交換不要! Bluetooth(R)5.0規格に対応したSサイズの3ボタンIR LEDマウス。クリック音が静かで、会議中や夜間の使用にもおすすめ。さらに、抗菌加工で本体を清潔に保ちます。
仕様 射出光線種類:不可視波長域 付属品 動作確認用単4形アルカリ乾電池×1 サイズ S 質量(g) マウス本体:約59(電池含む) 電源 本体:単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素電池のいずれか1本 適合規格 Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile) 対応OS Windows 11/10/8.1、Android 7~10、macOS Big Sur11/macOS Catalina10.15、iOS14.2.1、iPadOS 14.4 接続方式 無線 対応機種 Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、Macintosh OS、Android、iOS、iPadOS搭載機 分解能 1300カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) マウス本体:52.7 ×92.1 ×36.4 通信方式 GFSK方式 保証期間 1年 ボタン数 3個(ホイールボタン含む) 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 ※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。 連続動作時間 約153時間 連続待機時間 約500日 ホイール数 1個 電池使用可能期間 約309日(1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合) 読取方式 光学センサー方式 電波周波数 2.4GHz帯
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートなスクロールを備えた静音マウス 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。専用ソフトウェアを用いれば、サイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなど好みのショートカットにカスタマイズできます。 Bluetooth(R)または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。WindowsやmacOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、Androidといった複数のプラットフォームで動作します。Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 単三形電池1本でLogi Bolt USBレシーバーによる接続で最大24カ月、Bluetooth(R)接続で最大20カ月使用できます。 プラスチック部分には、再生プラスチックをグラファイトに64%、オフホワイトに26%使用しており、環境に配慮しています。
接続方式 無線 ボタン数 5(チルト機能含む) 無線通信方式 アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth 使用電池 単三形乾電池 寸法(mm) 62×107×38 質量(g) 147 解像度 400dpi~4000dpi ホイール スクロールホイール:有 機能 チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール) 電池寿命 Logi Boltレシーバー使用時:最大24ヶ月、Bluetooth使用時:最大20ヶ月 対応OS [Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート、Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、macOS 10.10以降、Linux(R)、Chrome OS センサー アドバンス オプティカル トラッキング ホイール数 1個 到達距離(m) 約10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライブルーLEDマウス
握りやすい形状で中型サイズのワイヤレスマウスです。マウスポインタを動かさず手元のサイドボタンで操作できる「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作を スピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。ブルーLED光学を搭載し、スムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。 また、規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。カウント切り替えボタンを 押すだけのスピード簡単切り替えです。ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 ※電波干渉のない場合に限る ※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付き。サンワサプライWEBサイトよりドライバをダウンロードすれば、ホイールボタン、サイドボタンに機能の割り当てができます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。
仕様 静音:なし、横スクロール機能:なし、レシーバー収納:あり セット内容 マウス、レシーバー、単三乾電池(テスト用)、取扱説明書、保証書(パッケージシールに印刷) サイズ 中型 電源 単3乾電池 対応OS Windows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15ChromeOS コネクタ形状 USB Aコネクタ 接続方式 2.4GHzワイヤレス 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコンApple MacシリーズChrome OS搭載パソコン ※USB Aポート搭載機種 分解能 800、1200、1600カウント/インチ ※カウント切替えボタン付き インターフェース USB HID Ver.1.1準拠 ボタン数 5ボタン 連続動作時間 約91時間 連続待機時間 約10000時間 通信距離(m) 木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数 約225日 ボタン仕様 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。 スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。 レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。 広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。 ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の 動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。 2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの 範囲でワイヤレス操作ができます。 PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」 「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。 アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、 輪っか機能を切り替えて使えます。 本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。 充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。 しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。 消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。
セット内容 レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ 材質 アルミ ブラック 質量(g) 本体:約45、レシーバー:約2 電源 リチウムイオン電池 コネクタ形状 USBコネクタ(Aタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 機能 ジャイロセンサー機能:あり インターフェース USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。 使用環境温度(℃) 0~40 レーザー出力 最大:1mW未満 ボタン数 4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター ) レーザークラス JIS規格クラス2(Class2) レーザー波長(nm) 緑色/515 使用場所 屋内 各種認証 PSCマーク認証 無線通信方式 2.4GHz RF電波方式 対応アプリケーション PowerPoint2010、2013・2016・2019。PowerPoint for Mac 2016・2019。Keynote5.3~※1。※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。※機種により対応できないものもあります。 取扱説明書 日本語取扱説明書 通信距離(m) 最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 レーザー光色 エメラルドグリーン レーザー到達距離(m) 最大200(※使用環境によって異なります。) 照射時間(時間) 連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

サイレントスイッチ採用で、音が気になる場所でも静かに使える!約2.5年電池交換不要の赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウスの静音モデル。
仕様 (レシーバ収納)○ 付属品 動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 サイズ M 質量(g) (マウス本体)約52/電池を含まず、(レシーバ)約2 種類 (射出光線)不可視波長域 電源 単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V) (本体)1.5 対応OS Windows 11/10/RT8.1/8.1/7、OS X El Capitan(10.11)~macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状 USB(A)オス 接続方式 無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (マウス本体)59.0×99.8×39.0、(レシーバー)18.0×13.1×5.7 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)4/5(USBキーボードと表示されますが、ゲーム画面でのみ使用が可能) 分解能 1200カウント 通信方式 GFSK方式 LED色 不可視光(赤外線) 保証期間 6カ月 ボタン数 3個 /ホイールボタン含む 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間 約500時間 インターフェイス USB 連続待機時間 約1041日 ホイール数 1個 無線通信方式 2.4GHz 使用期間 (想定電池)約905日/1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式 光学センサー方式
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音が気になる場所でも静かに使える静音スイッチを採用。手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDセンサー、2台のパソコンをワンタッチで切り替えて使用できるマルチペアリング機能を搭載。Bluetooth(R)5.0規格に対応したMサイズの5ボタンマウス”EX-G”。
接続方式 無線 ボタン数 5個 ※ホイールボタン含む 読取方式 光学センサー方式 ホイール数 1個 分解能 2000カウント 通信方式 GFSK方式 電源 電池式 対応機種 Bluetooth(R)HOGPに対応したWindows OS、macOS、Chrome OS、Android、iOS、iPadOS搭載機 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Android 7~12、macOS Monterey 12、Chrome OS、iOS 15・iPadOS 15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。※最新情報は対応表をご確認ください。 適合規格 Bluetooth 5.0 Class2 / profile:HOGP(HID Over GATT Profile) 電波周波数(GHz) 2.4 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m LED色 ブルー 付属品 動作確認用単3形アルカリ乾電池×1 保証期間 1年 無線通信方式 Bluetooth
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「心地よい」をカタチに 「安定感」をカタチに(特許出願済) 「快適」をカタチに(特許出願済) 操作音が静かな場所でも気にならない静音設計 横スクロールに対応したチルトホイール搭載 快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載 赤色光学式やレーザー式を超えた高感度「BlueLED」方式センサー搭載 タブレットに最適,Bluetooth(R)マウス RoHS基準値準拠
電源 電池(単3×1本) 接続方式 無線 分解能(dpi) 1000/1600dpi 商品構成 本体、単3乾電池(1本)、取扱説明書。。※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。 動作環境 温度:5℃~40℃。湿度:5%~85%(結露なきこと) 保証期間 6ヶ月 電波到達距離(m) 非磁性体(木の机など):約10。。磁性体(鉄製の机など):約3。※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。 無線通信方式 Bluetooth(R)3.0 Class2 プロファイル HID 読取方式 BlueLED光学式
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手のひらにフィットするBluetooth ブルーLEDマウスです。 Bluetooth Ver5.0規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコンにレシーバー無しで接続できます。 進むボタンより戻るボタンを大きくしており戻るボタンが押しやすいデザインです。 左右クリック、サイドボタン、カウント切り替えボタンに静音スイッチを採用しています。 赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。 ※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。 ママウスポインタを動かさず、手元のサイドボタンにも「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。 ※Apple Macシリーズでは使用できません。 用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切り替えることができます。 カウント切り替えボタンを押すだけのスピード簡単切り替えです。 ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。 不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。 Android搭載のスマートフォンやタブレットでも使用できます。
読取方式 光学センサー方式(ブルーLED) 仕様 2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタン 付属品 単三乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書 性能 【電池】連続作動時間/約351時間、連続待機時間/約43000時間、使用可能時間/約18ヶ月※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を5%割り当てた場合※自然放電を考慮しないメーカー計算値であり、保証値ではありません 質量(g) 約68(電池含まず) 電源 電池式 適合規格 Bluetooth Ver.5.0(BLE)Class2 対応OS Windows 10・8.1・8、Android 3.0以降、macOS 10.12~10.14 、Mac OS X 10.9~10.11 接続方式 無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66.7×108×40.2 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット※Bluetoothモジュールが内蔵されている機種、Androidスマートフォン・タブレット※Bluetoothマウスに対応している機種、対応機種はご使用の機器の仕様をご確認ください、Apple Macシリーズ※Bluetoothアダプタを接続・インストールしている機種※ホスト側(コンピュータ側)もBluetooth5.0 HOGPに対応している場合に限ります 分解能 800・1200・1600カウント/インチ 周波数(GHz) 2402~2480 無線通信方式 Bluetooth プロファイル HOGP(HID over GATT Profile) 通信距離(m) 【木製机(非磁性)】半径約10、【スチール机(磁性体)】半径約2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

匠の形状と並外れた高性能。接続デバイスをワンタッチ簡単切り替え。長電池寿命と耐久設計。高速スクロールと手にフィットするデザインで快適操作。
ボタン数 8 センサー アドバンス オプティカル トラッキング 無線通信方式 アドバンス2.4GHzテクノロジー(Unifying対応)、Bluetooth 接続方式 無線 対応機種 Unifying USBポート、Windows7、RT、8、10以降、Mac OS X 10.08以降、Chrome OSBluetooth low energyテクノロジー対応デバイスWindows 8、10以降、Mac OS X 10.10以降、Chrome OS、Android 5.0以降 機能 スクロールホイール、チルト機能 インターフェース USB 使用電池 単三形乾電池x1本 ※本体装着済み 解像度 1,000dpi 到達距離(m) 約10 電池寿命 最大24ヵ月 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

軽量なスタンダードサイズでオフィスでの使用に最適なレーザーマウスです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。 従来の光学式に比べて精度の高い読取性能を誇るレーザーセンサーを採用しています。 JIS C6802および国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠し、安全性を確保した安全設計です。 ※ 但し、顕微鏡・虫眼鏡などの光学的手段を用いてレーザー光を観察することは、目に悪影響を及ぼす可能性があるので絶対におやめください。 (レーザー光には肉眼で見えないものもあります。) Certified for Windowsロゴを取得しています。 USB-IF認証を取得した製品です。 CE規格に適合した製品です。 VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。 スムーズな動作で快適に操作できる分解能1600カウントです。 軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。 確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。 専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。 Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook(クロームブック)対応認定を取得しています。「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
コネクタ形状 USB(A)オス インターフェイス USB 仕様 EU RoHS指令準拠、環境配慮パッケージ、VCCI classB対応 サイズ M 質量(g) 約77(ケーブルを含む) 種類 (射出光線)不可視波長域 電源 USBバスパワー 定格電圧(V) 5 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Catalina(10.15)、Chrome OS、PlayStation(R)3 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式 有線 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 分解能 1600カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60.0×105.0×40.0 LED色 非可視光 保証期間 6カ月 ボタン数 3個(ホイールボタン含む) RoHS指令(10物質対応) 対応 ホイール数 1個 レーザー JIS C6802及び国際標準化機関IEC60825-1に基づいたCLASS1に準拠 読取方式 レーザー式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®やmacOS、Linux®、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。 カスタマイズ可能なサイドボタンを搭載 専用アプリの「Logicool Option+」(Windows®/macOS用)を使えば、必要に応じてサイドボタンの[戻る/進む]をコピー/貼り付けなどお好みのショートカットに簡単にカスタマイズできます。※Webサイトからダウンロードが必要です。 ワンタッチで接続デバイス間で簡単切り替え 最大3台のデバイスに接続することが可能で、本体の裏に搭載したEasy SwitchTMボタンを押すだけで接続デバイス間で簡単に切り替えられます。また複数のパソコンをシームレスにコントロールできるFlowにも対応。
付属品 製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定 寸法(mm) 61×39×103 質量(g) 103 対応OS [Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート。Windows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM 。[Bluetooth(R) Low Energy] 。Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上。接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy 接続方式 無線 分解能(dpi) 400~4000 センサー アドバンス オプティカル トラッキング 機能 チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール) 使用電池 単三形乾電池×1 ホイール スクロールホイール:有 電池寿命 Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月 ボタン数 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホイール数 1 無線通信方式 アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth 操作距離 約10m
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

約2.5年電池交換しなくてOK!消費電力の小さな赤外線LEDを使用したワイヤレスIR LEDマウス。
仕様 (射出光線種類)不可視波長域、レシーバ収納、(サイズ分類)M 付属品 動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1 質量(g) (マウス本体)約52※電池含まず、(レシーバ)約2 電源 (本体)単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本 定格電圧(V) 1.5 対応OS Windows 11/10/RT8.1/8.1/7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)、macOS Catalina(10.15) コネクタ形状 USB(A)オス 接続方式 無線 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)4/5(USBキーボードと表示されますが、ゲーム画面でのみ使用が可能) 分解能 1200カウント 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (マウス本体)59×99.8×39、(レシーバ)18.0×13.1×5.7 通信方式 GFSK方式 LED色 不可視光(赤外線) ボタン数 3個(ホイールボタン含む) 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10 連続動作時間 約500時間 インターフェイス USB 連続待機時間 約1041日 ホイール数 1個 無線通信方式 2.4GHz 電池使用可能期間 (想定)約905日 ※1日8時間のパソコン操作中5%をマウス操作に割り当てた場合 読取方式 光学センサー方式
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロジクール初のマクロ機能「SmartActions」が「LogiOptions+」に搭載、全てのMXシリーズに対応 LogiOptions+に新たにマクロ登録機能を追加。この機能を使用することで、これまで複雑なマウスやキー操作を必要としていたショートカットやファンクションをひとつのボタンに割り当てて登録でき、作業効率を大幅アップさせることができます。 たとえば、データ入力作業や複数ソフトを起動して作業する時などよく使う複数のキーを押す必要がある場合に、この機能を使用することで一つのボタンで実行できるため、作業効率が格段に上がります。ロジクール専用ソフト「LogiOptions+」で簡単に登録でき、 様々な利用シーンで活躍します。 高い静音性と高精度なトラッキングを実現 前モデル(MXANYWHERE3forbusiness)と比較してクリック音がとても静かとなり、高い静音性を実現しています。また、トラッキングセンサーは8000DPIと大幅に強化されており、精確なトラッキングが可能で、高精度のモニターにも対応しています。 Magspeed電磁気スクロールで高速かつ直感的な操作が可能 MXシリーズの特徴であるMagspeed電磁気スクロールを搭載しており、1秒間に1000行のスクロールが可能で、高速で回せばフリースピン(高速スクロール)に自動で切り替わり、長いドキュメントやワークシートの操作、スクロールが多いウェブサイトのブラウジングも素早く移動できます。 人間工学に基づく快適なフィット感 人間工学に基づいたコンパクトサイズながら手になじみやすい形状で、ボタンも直感的に操作できるように配置しており、本体重量は99gと軽量かつ薄型ながらも、長時間使用しても疲れにくく、全ての指を快適な位置に自然と置けるよう設計されています。
仕様 (チルト機能)なし 付属品 Logi Bolt USBレシーバー、USB-C充電ケーブル(USB-A to USB-C)、保証書、保証規定 質量(g) 99 電源 USB-C充電式リチウムポリマーバッテリー(500mAh) 本体寸法(mm) 100.5×65×34.4 接続方式 無線 分解能(dpi) 8000 センサー Darkfield ボタン数 (チルト機能含む)6 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホイール数 1 無線通信方式 Logi Bolt、Bluetooth
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)