- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- レーザーラインのおすすめ人気ランキング
レーザーラインのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新560件の「レーザーライン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直線レーザー」、「ラインレーザープロジェクター」、「レーザー ラインマーカー」などの商品も取り扱っております。
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。
光源
635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)
付属品
ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番
337-5005
質量(g)
236
電源
AC100~240
焦点調整
レンズ焦点可変式
光出力
5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
サイズ(mm)
62×87
照射角
70°
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に
光源
635nm赤色レーザー
付属品
ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
トラスコ品番
777-7787
寸法(mm)
60×55×40
質量(g)
167
指示精度
ライン:±1mm/5m(直線性)
ライン照射角(°)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
光出力(mW)
1以下
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
小型軽量ユニットで極小(ミクロン)スポット光が得られる
青紫域から赤外域まで幅広い波長域よりLD(レーザーダイオード)を選択可能
自動光出力調整(APC)回路内蔵
本体光出力調整トリマにより光出力調整可能(20~100%:LD依存)
スイッチングレギュレーター電源も使用可能
電源電圧(V)
DC4.5V~14V
最大負荷電流(mA)
120以下
光出力安定度
0.1%/℃以下
光出力可変範囲
20~100%
光出力
(射出)LD定格に対して約60%
使用温度(℃)
-10~45
レンズ
(集光)ガラス組レンズ
駆動回路消費電力(mW)
25~60
ライン幅(mm)
0.013(距離30mm/ショートライン時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認
壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です
付属品
マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)
質量(g)
270(電池含む)
電源
単4アルカリ乾電池×2
測定精度
±0.8mm/m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×65×65
連続使用時間(時間)
約5
光源
レーザーダイオード
波長(nm)
635
自動補正範囲
±4°
出力(mW)
1以下(クラス2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
7以内
照射範囲
60°
照射ライン
水平、垂直
レーザー光色
赤
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源
可視光半導体レーザー1mW以下635nm(赤)
自動補正範囲
±5°
ライン幅(mm)
約3/10m
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として
光源
532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー
付属品
ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
トラスコ品番
773-6517
寸法(mm)
60×55×40
質量(g)
167
動作温度
-10℃~+50℃
指示精度
ライン:±1mm/5m(直線性)
ライン照射角(°)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
光出力(mW)
(532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下)
動作温度範囲(℃)
-10~50
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)
140(乾電池含む)
径(Φmm)
32(閉脚時)
電源
アルカリ単3乾電池(1本)(別売)
線幅(mm)
2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M
連続使用時間(時間)
約8(パナソニックアルカリ乾電池)
全長(cm)
16
自動補正範囲
約±4度
制動方式
ジンバル機構(水平保持装置)
指示精度
±3mm/10M
光源(nm)
可視光半導体レーザー/635
出力(mW)
1以下
精度(mm/m)
±3/10
クラス
(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2
レーザー光色
赤
ポケットにも収納しやすい赤色レーザーコンパクトタイプ
波長が短く、より明るく見えやすい635nmのレーザーダイオードを使用。
一般的な650nmタイプに比べて約2倍明るく感じられます。
単4電池1本で手軽に使用可能。
レーザー
赤色光
材質
真鍮
質量(g)
約60(電池含む)
タイプ
ペンタイプ
種類
高輝度赤色光(ドット)
外形寸法(mm)
W120×Φ14(突起部除く)
波長(nm)
635(赤色光)
使用電池
単4形乾電池1本
電池寿命(連続時間)
約5(アルカリ電池使用時)
到達距離(m)
(夜間)100
ビーム径
ドット照射/約8mm(10m照射位置にて計測)
出力(mW)
1(クラス2)
ひとつの光源で360°照射できるコーンミラー採用しています。
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
用途壁際でのレーザー照射に(壁際約5mmの照射可能)、石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに
材質
本体:鋳物
セット内容
ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
縦(mm)
63
横(mm)
65
精度
±1mm/5m(直線性)
電源
ACアダプター
ライン幅(5m地点)
約2
レーザー安全基準
クラス2(JIS C6802:2014)
光源
可視半導体レーザー
動作温度範囲(℃)
-5~+45
光出力
1mW以下
質量(g)
170
お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。
簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。
三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。
付属品
取説、ストラップ、ソフトバック
使用温度範囲(℃)
0~40
電源
単3アルカリ乾電池×2本(別売り)
本体質量(g)
約283
精度
±0.8/1m
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
90×64×87
自動補正範囲
±3°
制動方式
磁気制動式(ジンバル式)
レーザー安全基準
クラス2
出力(mW)
≦1
保管温度範囲(℃)
-20~60
作業範囲(m)
約10
防水性
IP54
取扱説明書
(8.6MB)
照射ライン
水平・垂直
PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。
用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。
視認距離
屋外/約10m、屋内/約30m
材質
本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単4アルカリ乾電池2本(付属)
レーザー出力
1mW以下(JISクラス2)
ビーム径
5mで約Φ3mm
気泡管感度
水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286
レーザー光精度
5mで±2mm
気泡管精度
水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内
レーザー波長(nm)
640~660
保管温度範囲(℃)
-20~60
機器組込みにも対応できるコンパクトタイプです。 小型で低消費電力の赤色ベストセラーです。
寸法(mm)
Φ12×41
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源(V)
DC3~5
波長(nm)
635
出力(mW)
最大1
ケーブル長(cm)
60
レーザー光色
赤
1台で十字レーザーラインを照射します。
10mWのレーザー素子を採用してますので明るいレーザーを照射します。
墨を描けない場所等に便利です。
架台で照射方向が自由自在に調整できます。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに。
仕様
レンズ焦点固定式
付属品
ACアダプタ
トラスコ品番
442-2473
サイズ
62×75mm
質量(g)
286
電源
AC100V~240V
光源
635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)
光出力
5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
ライン照射角(°)
120
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。
展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
波長(nm)
650~660
使用電池
単4形乾電池×2本
到達距離(m)
100~150
ビーム径
8~10mm(5m先計測)
使用場所
屋内
レーザー
赤色光
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヵ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに
光源
635nm赤色半導体レーザー
作業範囲(m)
最大10(作業環境により異なる)
付属品
ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
トラスコ品番
363-4531
寸法(mm)
62×55×40
質量(g)
167
角度調整範囲
360°(上下・左右全周にわたって微調整可)
指示精度
ライン:±1mm/5m(直線性)
ライン照射角(°)
130
使用時間(時間)
(操作)約5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
光出力(mW)
5以下
動作温度範囲(℃)
-5~45
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器
手のひらに収まるコンパクトサイズ
お手持ちのカメラ用三脚に取付可能
自動補正OFF機能付
仕様
●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
アズワン品番
65-2217-53
1台
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷