- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- レースウェイ ナットのおすすめ人気ランキング
レースウェイ ナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新152件の「レースウェイ ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ひし形ナット」、「レースウェイ 金具」、「ネジックレール」などの商品も取り扱っております。
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
適合
DP1、DP2
誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。
照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ
全長(m)
4
適合規格
(PS)E
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法C(mm)
3.2
寸法A(mm)
23
表面処理
三価ホワイト
寸法B(mm)
17
ねじ山種類
メートル並目
1パック(5個)
¥539
税込¥593
当日出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
レール溝への保持にスプリングの弾力を利用しているため、縦方向に装着してもナットは滑り落ちません。
締め付け時、フランジナットのみがレール溝裏側に引き上げられるので高い締め付け強度が得られます。
レール上部に出る部分が薄いので、部品取り付けが安定します。
表面処理
電気亜鉛メッキ
適合
レール(1R型、2RU型)
レールの途中からワンタッチで取り付けられますので、従来ナットの様に予めナットを入れておく手間がはぶけます。
レールに自己保持するので、縦方向にも使えます。
適合
レール(1R型、2RU型)
表面処理
電気亜鉛メッキ
開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。
型
30・45
材質
鉄
寸法C(mm)
3.2
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
適合
D15タイプ、D20タイプ
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)
2.5