- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- レールアタッチメントのおすすめ人気ランキング
レールアタッチメントのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新200件の「レールアタッチメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン用 窓パネル」、「掲示用レール」、「ストッパー レール」などの商品も取り扱っております。
内窓・パーテーションの作成用の部材です
DIYでの二重窓・パーテーション等の作成
冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm)
2100
MCレール対応のアタッチメント。天井・壁付けでワンタッチ型とフック型があります。
ワイヤーをピンに差し込むだけで、確実に固定できます。
レールにしっかりと固定できるので安全に使用できます。
用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
材質/仕上
真鍮
使用荷重(kg)
30、(Φ1.0)8、(Φ1.5)30
許容荷重(kg)
30
材質
(本体)真鍮。(フック)SUS304
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。パネル等を両側から吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
許容荷重(kg)
10
セット内容
アタッチメント(CF-2)×2個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×2本、パーツ(AD-1)×2個
種別
壁付用
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ベストピクチャーレール重量用パーツです。ワイヤーを吊るためのレール用アタッチメントです。レール上お好きな位置で付け外しが可能です。
用途ピクチャーレール用のパーツ。
許容荷重(kg)
30
種別
重量用
適合径(Φmm)
1.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
13日以内出荷
ベストピクチャーレール壁付用パーツセットです。棚・パネル等を吊るのに最適なパーツセットです。ワイヤーが貫通するので位置調整が容易です。ストッパー付なので振動や衝撃での落下を防ぎます。
用途ピクチャーレール用のパーツセット。
ワイヤー径(Φmm)
1.2
許容荷重(kg)
10
セット内容
アタッチメント(CF-2)×1個、片ループワイヤー1.2×1000×1本線×1本、パーツ(AF-3P)×1個
種別
壁付用
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合
アルミレール直付用ボルト(M10×60mm)
推奨トルク(N・m)
7.84Nm
許容静荷重(N[kgf])
1.08(110)
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
天井・壁面兼用、30kg対応の後付けピクチャレールです。
取付け用ビス穴付きで施工も簡単に行え、ジョイントピンを使えば連結もできます。
用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
質量(g)
470
材質/仕上
アルミ
タイプ
天井・壁面兼用、後付け
使用荷重(kg)
30
全長(mm)
2000
縦(mm)
13.5
横(mm)
16
使用ビス径(mm)
3.8
用途天井・棚等にワイヤーを張るパーツです。
適合径(Φmm)
1.5~2.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
トラスコ品番
389-2671
材質
金具・座金/真鍮(C3602)
質量(g)
28.5
寸法A(mm)
37.0
寸法B(mm)
10.0
寸法C(mm)
18.0
適合径(Φmm)
(ビス)3.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワイヤーをピンに差し込むだけで、確実に固定できます。
レールにワンタッチで取り付けられます。
用途店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅
トラスコ品番
206-5726
材質/仕上
真鍮
色
シルバー
質量(g)
12
タイプ
壁面用アタッチメント
使用荷重(kg)
30、(Φ1.0)8、(Φ1.5)30
適合ロープ径(Φmm)
シルバー
アズワン品番
64-8728-25
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
天井に入る必要がありません。
ボードアンカーを使うことで楽に取付けることができます。
参考使用荷重(kg)
5
材質(本体)
C3602
適合ワイヤ径(Φmm)
1
表面処理(本体)
ニッケルメッキ
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
簡単に取付け、取外しができるワイヤータイプ(Φ1.8mm)のハンガーです。
フック部を上下にスライドして位置を調節できます。
ワイヤー径(Φmm)
1.8
許容荷重(kg)
30
適合
T-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、T-6
材質
(ワイヤー・フック)SUS304
・C-11型レールセット。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)
10
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
材質(金具)
真鍮(C3602)
材質(座金)
スチール(SPCC)
冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。
冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。
施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電
板厚(mm)
3
材質
ガラス部分がポリカーボネート
セット内容
面材(中空ポリカ板)×2枚。上レール×1。下レール×1。横カバー×2。縦用フレーム取手付×4。横用フレーム×4。金鋸×1。両面テープ×1
色
ホワイト