レールサイドカバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
170件の「レールサイドカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベッドヘッド」、「ベッド柵カバー」、「挟み込み防止」などの商品も取り扱っております。
1枚
4,998 税込5,498
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベッドサイドレールへの挟み込み事故を予防します。ゴムの厚みが5mmあるため、弾力性にも優れており衝撃を吸収します。サイドレールに被せるだけの簡単取付け操作です。内側は滑り止め加工を施しています。柔らかい素材のため、開閉できるベッド柵にも使用可能です。取り付け簡単!
材質 表生地/ナイロン、裏面/クロロプレンゴム(滑り止め加工) 洗濯方法 洗濯可
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。
用途工場内の危険防止に。 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 はさみこみ型 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表面は汚れてもすぐに拭き取る事ができます。中材はへたれにくく、クッション性に優れています。ドットボタンで容易に取り付けが可能です。
材質 表地/合皮、中材/V-LaP不織布・旭化成フュージョン(R)(ナイロン74%・ポリエステル26%)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内側に緩衡材が入っているクッション性のあるカバーです(耐薬品性合皮レザー)。腕や足をぶつけても痛くないよう高いクッション性を持つ素材を使用しています。表面が高いクッション性を持つ素材の二枚重ね、裏面が1枚の構造です。ボタンで簡単に取り付けができます。
材質 表地:ポリ塩化ビニール100%、中材:(フュージョン)ナイロン74%・ポリエステル26%(V-Lap)ポリエステル100%
1枚
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベッド柵の隙間に手足が挟まる事故や、衝撃によるケガを予防するクッション材入り。汚れが付きにくいナイロン素材で、洗濯もできます。
用途けが・事故防止 仕様 洗濯OK、事故防止、弾力性能 材質 (カバー)ナイロン、(クッション材)ウレタンフォーム/3cm 長さ(cm) 90~100
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドレールの隙間への挟み込み事故を防止するカバーです。 サイズ調整が可能ですので、幅500~980mmのサイドレールに使用できます。 クッション性があり、衝撃を緩和します。 メッシュ素材ですので、通気性が良く、カバーを通して患者様の様子が見えます。 持ち手にはカバーがかかりませんので、サイドレール上部を握って立ち上がることができます。
材質 本体/フュージョン(R)(ナイロン74%、ポリエステル26%)、バックル部/POM(ポリアセタール)、ベルト部/ポリエステル サイズ (カバー)400×1000mm 適合幅(mm) 500~980 アズワン品番 8-2649-11 洗濯方法 洗濯可/乾燥機可/脱水機可
1個
4,640 税込5,104
翌々日出荷

ベッドサイドレールから腕や脚がはみ出るのを防ぐ緩衝材入りカバーです。柵に挟まれて起きる骨折事故や窒息事故防ぎます。内側のみクッション材が入っています。防汚・難燃・耐薬品素材で、アルコールや次亜塩素酸での拭き取りができ、感染対策の観点からも衛生的にご使用頂けます。3ヶ所のボタンで簡単に着脱が可能です。
混率(%) (表地)ポリ塩化ビニール100、(中材)ナイロン74/ポリエステル26 機能 防汚、難燃、耐薬品素材
1個
15,980 税込17,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポケット付きでクッション性があります。面ファスナー仕様。
混率(%) ポリエステル100 寸法(cm) 長さ95×高さ40
1枚
2,600 税込2,860
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

布団の落下防止に便利なベッドガード。取り付け簡単、マットと床面の間に差し込むだけ。
用途落下防止、布団ずれ防止のベッドフェンス、サイドガードとして。 材質 スチール(粉体塗装) 質量(kg) 2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 700×390×400 寸法(横×縦)(mm) ワイヤーメッシュ部:660×290
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マットのずれ防止。取り付け簡単マットと床面の間に差し込むだけ
用途ベッドフェンス、落下防止フェンス、布団ずれ防止フェンス、サイドガードとして。 材質 スチール(粉体塗装) 質量(kg) 2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 740×505×360
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

ベッドサイドレールから腕や脚がはみ出るのを防ぐ緩衝材入りカバーです。柵に挟まれて起きる骨折事故や窒息事故防ぎます。内側のみクッション材が入っています。防汚・難燃・耐薬品素材で、アルコールや次亜塩素酸での拭き取りができ、感染対策の観点からも衛生的にご使用頂けます。3ヶ所のボタンで簡単に着脱が可能です。
混率(%) (表地)ポリ塩化ビニール100、(中材)ナイロン74/ポリエステル26 内寸(mm) 440×750 機能 防汚、難燃、耐薬品素材
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

布団のずれ落ちや、落下を防ぐ助けとなります。市販のマットレスの下に差し込むだけなので、誰にでも簡単に取り付けられます。差込部分は折りたためますので、不要な時は狭いスペースでも収納しておくことができます。
材質 スチール、(粉体塗装) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 740×490×330
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷

パラマウントベッドベッドサイドレール
材質 スチール 寸法(mm) 969×503(2本組) アズワン品番 8-2676-13
1組
18,980 税込20,878
24日以内出荷

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 はさみこみ型 取付方式 貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サイドレールから腕や脚がはみ出るのを防ぎつつ、ぶつけた時の衝撃を緩和する緩衝材入り(ベッドの内側)です。表面は汚れてもすぐに拭き取ることができ、3箇所のボタンで着脱が容易です。中材はへたれにくく、クッション性に優れています。ドットボタンで容易に取り付けが可能です。
1枚
10,480 税込11,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 内部/ウレタンフォーム、カバー/PU(ポリウレタン)、マジックテープ/ナイロンファスナー タイプ ベッドエッジカバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 840×380×370 アズワン品番 8-7993-11 マット厚(mm) 25~100
1個
30,400 税込33,440
7日以内出荷

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として イエロー 長さ(m) 0.9 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 パイプ 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。 狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。 使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。 手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。 グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。 付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質 手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET 長さ(mm) 450 セット内容 手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8 耐荷重(kg) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷

H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分 イエロー 材質 NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃) -10~+50
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)