レール押さえのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
124件の「レール押さえ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「締め金具」、「レールクリップ」、「レール 金具」などの商品も取り扱っております。
岡田装飾金物D30ブラック
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。 適合 D30 材質/仕上 アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ ブラック 許容荷重(kg) 30kg 適合品番 12T41BL・12T51BL・12T31BL・12T65BL・90W40-BL RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.6MB) 適正荷重(kg) (方開き)30、(両開き)+30
1本
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(2m)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壬生電機製作所取付金具
チャンネルベースに連結し組立てた端子台アセンブリの両端の固定に使用します。 本体は、鉄製でネジによる締め付け箇所に均一に力がかかるようにするとともにレールへのキズを防ぐステンレス製の押え板が付いています。
締付トルク(N・m) 0.9 適合レール BLF-1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
63 税込69
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質 6063アルミ 厚さ(mm) 1.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CPB-Sに取り付け作業台に固定できます。
用途CPB-S用専用金具 仕様 天板厚み17~50mmに取り付け可 トラスコ品番 765-7790 材質 本体・金具:スチール、ノブ:ABS樹脂 質量(kg) 0.58 高さ(mm) 96.6 奥行(mm) 91.6 間口(mm) 80
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

フィルム止め資材の史上最高強度施工に便利。新機能「点と線」 フィルム保持力を高める抜け防止 スプリングのホールド性向上 フィルムに優しい頭部曲線。錆に強い新内巻き構造。 メッキは90から190g/m2へ倍以上(メーカー比)
1セット(10本)ほか
7,098 税込7,808
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。 ブラック 適合 D30 材質/仕上 アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ 許容荷重(kg) 30kg
1本
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(2m)
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm) 1000 材質 硬質ABS 幅(mm) 30 厚さ(mm) 2 仕上 木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
459 税込505
当日出荷

岡田装飾金物間仕切押えバー
ピアスビス付、ビス穴が開いています。
用途間仕切りポールや壁面にシートを固定するバー材です。 仕様 ステンピアスビス付・ビス穴あき 材質/仕上 アルミ 取扱説明書 (0.4MB)
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中間ポール【押えバータイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
用途中間ポールに強度を持たせジョイントします。 仕様 ステンピアスビス付 材質/仕上 アルミ 質量(g) 172 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.5MB)
1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1パック(10個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。 材質 アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(2m)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M3.5 仕様 IECレール取付:不可 種別 線押え端子 定格絶縁電圧(V) 600 定格適合電線 2mm2 端子間ピッチ(mm) 8 定格通電電流(A) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(基台) ポリカーボネート樹脂
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質 6063アルミ 厚さ(mm) 1.7 仕上 アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm) 1000 材質 硬質ABS 幅(mm) 30 厚さ(mm) 2 仕上 クロス柄シート貼り RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
459 税込505
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

色はネットの色に合わせるので、ブラックのネットにはブロンズがきれいです。
用途網戸用張替用網押さえゴム
1袋(7m)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

組み上げたターミナルユニットの端末に使用します。両端に2枚使用すれば、シールストッパーの役目もします。また、シール押え用突起をラジオペンチなどで折り取って、片側に1枚だけ使用することもできます。
1セット(10個)ほか
特価
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)