- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用鈑金
- レール拍子木のおすすめ人気ランキング
レール拍子木のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新90件の「レール拍子木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刀刃」、「蜂之巣床」、「ハチノス」などの商品も取り扱っております。
ダクト材等の厚手の鉄板のハゼを倒すのに使用します。
トラスコ品番
174-6821
長さ(mm)
240
幅(mm)
30
質量(kg)
1.24
高さ(mm)
50
危険物の類別
非危険物
1セット
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
板金ハンマーでたたく際、鉄板をのせて、受けとして使用します。
トラスコ品番
174-6812
長さ(mm)
58
幅(mm)
108
質量(kg)
1.75
高さ(mm)
108
危険物の類別
非危険物
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。
かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。
上面幅(mm)
50
下面幅(mm)
100
材質
S50C
用途ミニレールアンビル。
全長(mm)
70
高さ(mm)
50
質量(g)
約420
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
机上での細かい作業に最適です。コンパクトなアンビルなので机上での細かい作業に便利です。
用途叩く・曲げるなどの金工作業。
幅(mm)
65
高さ(mm)
130
仕様
すべり止めシート付
材質
炭素鋼S50C
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ホビーアンビルは、廉価強靱で使いよさ抜群です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
板金作業のハゼ倒しに使用します。
用途トタン板の端部の折り返しに
材質
ステンレス13C
幅(mm)
70
厚さ(mm)
2
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。
鉄道レールを切断し、天面を機械仕上げ加工にしています。
叩き出しや曲げ加工など、さまざまな用途にご使用いただけます。
用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに。
材質/仕上
S50C
高さ(mm)
95
上面幅(mm)
50
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。
様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。
鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別
非危険物
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
種別
鋳鉄製
材質
FC250
ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
材質
S50C
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(車輪)
鋳鉄(片つば)
形状
固定
ブレーキ
ナシ
金具仕上
有色クロメートメッキ