- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PC周辺機器
- ロジクール C270nのおすすめ人気ランキング
ロジクール C270nのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新98件の「ロジクール C270n」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「hdmi webカメラ」、「WEBカメラ」、「usbカメラ ライト付き」などの商品も取り扱っております。
純粋かつシンプルなHDテレビ電話
C270n HD Webcamを使って、ワイドスクリーンフォーマットの鮮明でスムーズなテレビ電話(720p/30fps)を体験してください。自動光補正により、鮮やかで自然な色を表現します。
仕様
ユニバーサルクリップ:ノートパソコン、LCDまたはモニター用
セット内容
製品本体、ケーブル(1.5m)、取扱説明書、保証書、保証規定
色
ダークグレー
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 10以降、Windows 8、Windows 7、macOS 10.10以降、Chrome OS、Android v 5.0以降
レンズ
標準
最大解像度
720p/30fps
保証期間
2年間無償保証
視野
60°
フォーカス
固定フォーカス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵マイク
モノラル
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
HD画質での撮影が可能なWEBカメラです。
超広角150°レンズ採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
HD画質(ハイビジョン/1280×720)での撮影が可能な100万画素で、高画質のテレビ電話を楽しめます。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ほかにスピーカーを用意するだけでビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェース
USB仕様Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)
センサー
100万画素CMOS
仕様
絞り・明るさ・コントラスト:自動調整、最短接写距離:3cm
付属品
取扱説明書
色
ブラック
質量(g)
140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
カメラ:115×25×33(スタンド除く)
レンズ
F1.75f=2.5mm
消費電流(mA)
最大200
解像度
ビデオ:最大1280×720
USBケーブル(m)
1.5
ホワイトバランス
自動
フォーカス
手動
照度(Lux)
最低30
画素数
100万画素
アズワン品番
64-0905-04
フレームレート
最大30fps
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
画角
150°
ビデオフォーマット
YUY2MJPEG
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ワンランク上の高画質で”美しい”を届けよう。 すみずみまで美しく、きれいな映像でビデオチャットを楽しめる高画質200万画素Webカメラ。
対応OS
Windows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります
動作環境
CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上
映像素子
1/5型 CMOSセンサー
有効画素数
約200万画素
色数
約1677万色(24bit)
記録画素数
静止画:最大約800万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1600×1200ピクセル
フレームレート
30FPS(~1280×720ピクセル)、6FPS(~1600×1200ピクセル)
実撮影画角
対角68度
F値
F2.8
フォーカス
固定
撮影距離(cm)
30~無限遠(レンズ先端より)
角度調整範囲
スタンド:上下方向
内蔵マイク
エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
色
ブラック
動作温湿度範囲
温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保証期間
6ヶ月
世界で最も高度なテクノロジーを採用したウェブカメラは、ビデオ会議、ストリーミング、録画でプロフェッショナルな画質を実現します。
ロジクールBRIOは、あらゆる環境で素晴らしい画像を生み出す機能を多数備えています。
ロジクールのプレミア4K Ultra HDカメラは、5倍ズーム、高フレームレート、優れた微光条件でのパフォーマンス、HDR、およびRightLight 3を提供します。
センサー
4Kセンサー
仕様
録画:4k(DCIネイティブ)、4kUHD(16:9)、1440p、1080p30fps、1080p60fps、720p60fps、720p30fps、UVCサポート:あり、RightLight:RightLight3(HDR)、プライバシー シェード:有、三脚取り付けオプション:有、ユニバーサル クリップ調節機能:有
ケーブル長(m)
2.2
本体質量(g)
85
対応OS
Windows 7(ドライバが必要)、8、10 、Mac OS 10.8 以降、Chromebook バージョン 29.0.1547.70、プラットフォーム 4319.79.0 以降
接続方式
USB 2.0、3.0、3.1 またはタイプ C
レンズ
ガラスレンズ
マイクロホン
全方位マイク2本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×26.5×27
解像度
4K
動作環境
2.4 GHz Intel Core 2 Duo プロセッサ、2GB 以上のRAM
視野角
対角視野(FOV):90度(78/65度に調節可能)
フォーカス
オートフォーカス
アズワン品番
64-8162-73
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
最大4K@30、1080p および 720 @60
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
プロクオリティ映像で高品質なチャット&配信を。 圧倒的に美しく、超高精細な映像でビデオチャットやビデオ配信が楽しめるFull HD対応500万画素Webカメラ。
最大2592×1944ピクセルの超高精細映像が楽しめる500万画素ウェブカメラです。
動画配信に最適なワイドスクリーンFull HDにも対応しています。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
※YouTubeライブやTwitchでは別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。
高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。
動画は記録画素数 最大2592×1944ピクセルに対応しています。
動画だけでなく、2000万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
ノートパソコン(ノートPC)やデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
付属品
ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル
質量(g)
約68(ケーブル含む )
ケーブル長(m)
約1.5
対応OS
Windows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS
表示
動作表示(撮影時に点灯)
対応機種
USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60.0×55.3×39.0(ケーブル含まず )
有効画素数
約500万画素
角度調整範囲
スタンド:上下方向
動作環境
CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上
保証期間
6ヶ月
動作温湿度範囲
温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子
1/4型 CMOSセンサー
フォーカス
固定
撮影距離(cm)
30~無限遠(レンズ先端より)
F値
F2.8
インターフェイス
USB2.0(タイプAオス)
指向性
無指向性
色数
約1677万色(24bit)
記録画素数
静止画:最大約2000万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大2592×1944ピクセル
実撮影画角
対角66度
フレームレート
30FPS(~1920×1080ピクセル)、15FPS(~2592×1944ピクセル)
内蔵マイク
デジタルシリコンMEMS方式(モノラル)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
鮮やかな、臨場感のあるビデオのストリーミングと録画。
ガラスレンズとフルHD 1080pが非常にエキサイティングなディテールをキャプチャし、30fpsの滑らかな映像で明るく自然な色を表現。
78度の視野角により最高2人をフレームに入れることができます。 アプリを使って、カメラのズームとパンができます。
本格的なストリーマーは、特にスムーズなビデオを実現するため、60 fps(720p)の超高速フレームレートが必要です。
C922nはこれを実現できます。遅延や歪みなしにライブブロードキャストを行うことができます。
HDオートフォーカスと光補正機能を装備したC922nは、照明条件に合わせて微調整を行い、暗い環境でも非常に鮮明な高解像度の画像を生み出します。
カメラの両側に1本ずつ、計2本のマイクを搭載するC922n Pro Webcamは、あらゆる角度からリアルなサウンドをキャプチャできるため、自分の声が自然かつクリアに相手に届きます。
XSplit BroadcasterおよびXSplit Gamecaster両方の全機能を提供、C922nはプロ並みのブロードキャストを開始するのに必要なすべてが入った、オールインワンのストリーミングソリューションです。
Logicool Captureでは、新しいウェブカメラを接続した瞬間に、高品質のビデオコンテンツ録画を開始することができます。
直感的な1つのインターフェースで、録画をカスタマイズし、カメラ設定を調節し、縦方向のビデオを作成することもできます。
セット内容
製品本体・1.5mケーブル・三脚・取扱説明書・保証書・保証規定・3ヵ月間のXSplitプレミアムライセンス
色
ブラック
質量(g)
162
ケーブル長(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【クリップ無】95×24×29、【クリップ有】95×71×44
レンズ
フルHDガラス
最大解像度
1080p/30fps~720p/60fps
保証期間
2年
視野角
78°
フォーカス
オートフォーカス
アズワン品番
64-3939-31
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵マイク
ステレオ
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。
ピント調整不要のオートフォーカス機能付きです。
高級感のあるアルミボディを採用しています。
USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバ不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンド付きです。
カメラ用三脚穴を内蔵しています。市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。
インターフェース
USB2.0Aタイプコネクタオス
センサー
200万画素CMOS
仕様
絞り・明るさ・コントラスト:自動調整、最短接写距離:7cm
付属品
取扱説明書
色
シルバー
質量(g)
90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
57×20×27(スタンド部分を除く)
レンズ
F2.4f=3.9mm
消費電流(mA)
最大220
解像度
ビデオ:最大1920×1080
USBケーブル(m)
1.5
ホワイトバランス
自動
フォーカス
自動
照度(Lux)
最低5
画素数
200万画素
アズワン品番
64-0905-05
フレームレート
最大30fps
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
画角
50°
ビデオフォーマット
YUY2MJPEG
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
高品質のビデオ フルHD 1080p/30fps
フルHD 1080p/30fpsに対応しており、オートフォーカスに加えて周囲の照明条件に合わせて明るさや色、彩度を自動で調整する独自技術RightLightTM 2により、顔を自然に明るくクリアに映します。対角視野は78°で2名までフレームに収められます。専用ソフトウェア「Logi Tune」ではズームや手動フォーカスなどの設定が可能です。
プライバシーシャッター付き
着脱式のレンズカバーが付属しており、ウェブカメラを使用しない時はレンズを物理的に覆うことができます。不意にカメラがオンになってしまった時や不正アクセスなどからプライバシーを守ります。
明瞭な音声
ウェブカメラの両側に2本のマイクを内蔵しており、最長1メートル離れた場所からの声を拾えるよう最適化されています。
右記言語でのみ利用可能です:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、およびポルトガル語。
仕様
システム要件:互換性 Windows 7 以降 macOS 10.10 以降 Chrome OSTM USB-Aポート 一般的な通話プラットフォームで動作
付属品
1.5m USB-Aケーブル、プライバシーシャッター、取扱説明書、保証規定
接続方式
USB-Aプラグ&プレイ
解像度
複数:1080p/30fps(最大1920 x 1080ピクセル)720p/30fps(最大1280 x 720ピクセル)(対応クライアントのH.264ビデオ圧縮による)
視野角
対角(dFoV):78°
材質(レンズ)
ガラス
フォーカス
オートフォーカス
デジタルズーム
1倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵マイク
ステレオ、ディアル全方位
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
つなぐだけですぐに使える。 ワイド画面に最適な720pのHD解像度に対応し、気軽にビデオチャットを始められる100万画素Webカメラ。Chromebook 対応認定を取得した製品です。
1280×720ピクセルのHD解像度に対応し、ワイド画面に最適な100万画素Webカメラです。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
SkypeやSkype for Businessなどの各種チャットソフトや、YouTubeライブやFacebook Live、ニコニコ生放送やTwitchなどのライブ配信サービスで動作確認済みです。
※YouTubeライブやTwitchでは、別途ライブエンコーダーを使用する必要があります。
高精細ガラスレンズを搭載し、鮮明な動画や静止画を楽しめます。
動画は記録画素数 最大1280×720ピクセル/30fpsに対応し、迫力のワイドスクリーン映像を楽しめます。
動画だけでなく、400万画素の静止画を撮影して送信することも可能です。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
ノートPCやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
カメラ本体は上下に角度を調整可能です。
無料ダウンロードできる「WebCamアシスタント」をインストールすることで、YouTube投稿機能、動画の簡易編集機能などの便利な機能を使用可能です。※Macintoshには対応していません。
多国語マニュアル(英語、中国語[繁体・簡体]、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)が付属しています。
Google が定める、所定の性能や品質基準を満たした商品の証である Chromebook 対応認定を取得しています。
「Works With Chromebook」とは、Google が提供する Chrome OS を搭載したコンピューター「 Chromebook 」に対して、サードパーティが製造した周辺機器(アクセサリ)類のために用意された対応認定プログラムおよびロゴの名称です。
付属品
ユーザーズマニュアル、多言語マニュアル
色
ブラック
質量(g)
約 66 (ケーブル含む )
ケーブル長(m)
約1.5
対応OS
Windows 11/10/8.1/7/XP、macOS 10.12 Sierra 以降、Chrome OS
対応機種
USB2.0インターフェイスを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 60.0×52.3×39.0 ※ケーブルを含まず
有効画素数
約100万画素
角度調整範囲
スタンド:上下方向
動作環境
CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2Hzと同等以上、メインメモリ:1B以上、HDD空き容量:1B以上
保証期間
6ヶ月
動作温湿度範囲
温度:5℃~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-10℃~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子
1/6型 CMOSセンサー
フォーカス
固定
撮影距離(cm)
30~無限遠(レンズ先端より)
F値
F2.8
インターフェイス
USB2.0(タイプAオス)
指向性
無指向性
色数
約1677万色(24bit)
記録画素数
静止画:最大約400万画素(ソフトウェア処理により対応) 、動画:最大1280×720ピクセル
実撮影画角
対角60度
フレームレート
30FPS(~1280×720ピクセル)
内蔵マイク
エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。どこにでも起きやすく倒れないフラット型です。裏面は滑り止め付きです。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容
マイク本体、取扱説明書、保証書
形状
フラット
形式
コンデンサー型
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
機能
ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性
70~10000Hz
入力感度
-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
USB A
インピーダンス(Ω)
2.2K
マイクミュート
×
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット
快適な装着感のソフトクッション構造
手元操作に便利なインラインコントロール採用
未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム
インターフェース
USB
仕様
【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート
その他
回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッド
色
ブラック
本体質量(g)
197
感度
【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB
機能
ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応
周波数特性
【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz
動作環境
Computers
保証期間
2年間
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
200×245×72
アズワン品番
64-3939-35
ケーブル長(cm)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
マイクミュート
○
音量調節
○
ノイズキャンセリング
○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
フルHDガラスレンズが叶える鮮やかな色彩と超高精細な画質のウェブカメラ、H.264エンコーダー搭載でスムーズな動画処理、臨場感あるステレオオーディオを可能にするデュアルマイク搭載 プライバシーシャッター搭載
ケーブル長(m)
1.5
最大解像度
1080p/30fps-720p/30fps
保証期間
2年
フォーカス
オートフォーカス
アズワン品番
64-3939-30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内蔵マイク
ステレオ
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)
200
種類
カメラ本体
消費電力(W)
0.35
電源
DC5V(USB)
コード長さ(m)
1.8
センサータイプ
1/2.5型
有効画素数
最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境
OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタ
USB 2.0(出力)
撮像素子
1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式
静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数
静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番
64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームスピード(fps)
最大30
レンズマウント
Cマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
自動ピント調整で遠景も近距離もくっきり鮮明。大型CMOSセンサーとガラスレンズ搭載により低ノイズ・高精細な映像を撮影できる、Full HD対応オートフォーカスWebカメラ。
Full HD1920×1080ピクセルの高解像度に対応した200万画素ウェブカメラです。
1/3型の大型CMOSセンサーとガラスレンズを搭載し、低ノイズで高精細な映像を撮影できます。
パソコンに接続するだけですぐに使える一発接続タイプです。
オートフォーカス機構により、遠景はもちろん近距離の文字にも自動的にピントが合い、くっきりと鮮明な画像をお楽しみいただけます。
Skype、Zoom、Cisco Webex Meetings、Microsoft Teamsの各種ビデオ通話サービスで動作確認済みです。
カメラ本体に内蔵マイクを搭載しているので、複数人で会話をすることも可能です。
使用していない際にレンズを物理的に遮断できるプライバシーシャッターを搭載しています。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能で、平面にも設置可能なマルチスタンドを採用しています。
マルチスタンド底面には1/4インチ三脚穴を搭載し、市販の三脚に設置して使用できます。
カメラ本体は上下左右に角度を調整可能です。
色
ブラック
質量(g)
カメラ:約150(ケーブルを含む)
ケーブル長(m)
約1.5
対応OS
Windows 11/10/8.1、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種
USB2.0ポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
カメラ:約100×65×51(ケーブルを含まず)
有効画素数
約200万画素
インターフェース
USB2.0(タイプAオス)
角度調整範囲
スタンド:上下方向
動作環境
CPU:インテル(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上、メインメモリ:1GB以上、HDD空き容量:1GB以上 ※左記に加え、同時に使用する各種ソフトウェアの必要環境を満たす必要があります。
保証期間
6ヵ月
動作温湿度範囲
温度:5~40℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-10~60℃、湿度:~90%RH(ただし結露なきこと)
映像素子
1/3型 CMOSセンサー
動作表示灯
あり(撮影時に点灯)
フォーカス
オートフォーカス
撮影距離(cm)
5~無限遠(レンズ先端より)
F値
F2.5
アズワン品番
64-7717-65
指向性
マイク:無指向性
記録画素数
動画:最大1920×1080ピクセル
フレームレート
最大30FPS
画角
対角76度
内蔵マイク
エレクトレットコンデンサー方式(モノラル)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。
ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。
動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。
双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。
映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
電源
100~240VAC、50/60Hz
商品タイプ
スマートカメラ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
HD画質での撮影が可能なWebカメラ。
超広角150度レンズを採用で、幅広い範囲の撮影が可能です。
少し離れた場所でも使える3mのロングケーブルを採用。
カメラの取り回しが便利です。
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。
PCに接続するだけで動作します
ノートパソコンやデスクトップPCのディスプレイに取付可能なスタンドカメラ用三脚穴を内蔵。
市販のカメラ用三脚に取り付けできます。
カメラ本体にマイクを内蔵。
ヘッドフォンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
SKYPEなどの各種ビデオチャットに対応。
インターフェース
USB2.0Aタイプコネクタオス
画素数
100万画素
仕様
【絞り・明るさ・コントラスト】自動調整
付属品
取扱説明書
ケーブル長(m)
3
対応OS
【Windows】10・8.1・8・7
レンズ
F1.75/f=2.5mm
センサー
CMOSセンサー(1/4インチ)
消費電力(mA)
(最大)200
解像度
【ビデオ】最大1280×720
ホワイトバランス
自動
フォーカス
手動
フレームレート
最大30fps
取扱説明書
取扱説明書/組立説明書
画角
150度
ビデオフォーマット
YUY2MJPEG
最短撮像距離
3cm
内蔵マイク
あり
最低照度(Lux)
30以上
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
<明瞭な映像を届ける解像度 HD 720p/30fps>
HD 720pのスムーズな映像を撮影でき、独自技術RightLightTM 2が明るさや色、彩度を自動で調整します。天井の照明によって顔に影ができる時や、少し暗い部屋にいる時も顔がクリアに映るので、ビデオ会議での容易な意思疎通に役立ちます。
<最大3メートルの広い集音範囲>
内蔵のノイズリダクションマイクは最大3メートルの範囲の声を拾うことができ、周囲の雑音を低減しながら、相手に自分の声をクリアに届けます。
<柔軟に設置できる>
USB-Aケーブルは2mの長さです。付属のユニバーサルクリップを用いて、PC画面や棚などに固定して使用することができます。
仕様
ビデオキャプチャー:HD 720p、HDワイドスクリーンモード:対応
ケーブル長(m)
2.0
本体寸法(mm)
[クリップなし]31.91×72.91×24.19、[クリップ付き]31.91×72.91×66.64
対応OS
Windows7以降 Mac OS X 10.10 以降 Chrome OS(TM) USB-Aポート
インターフェース
USB
スタンド
ユニバーサルクリップ
保証期間
3年
視野角
60°
フォーカス
固定フォーカス
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームレート
最大30フレーム/秒
内蔵マイク
モノラル
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容
マイク本体、保証書
形状
フラット
形式
コンデンサー型
ケーブル長(m)
1.5
対応機種
マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能
ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性
40~16000Hz
入力感度
-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性
無(全)指向性
プラグ形状
3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)
1.5K
マイクミュート
×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷