- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ロジックトレーナーのおすすめ人気ランキング
ロジックトレーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新54件の「ロジックトレーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気 実験 キット」、「配線 キット」、「オペアンプ キット」などの商品も取り扱っております。
ITF-02Bは、論理回路の基礎から応用まで手軽に実習できるように、パネル面に各回路素子、信号源、表示器を装備し、それらの組み合わせにより、視覚的に学習できる実習装置です。
用途1.AND、OR、NOT、NAND、NOR、ExclusiveORの基本動作実習
2.半加算器、全加算器の組み立て、動作実習
3.エンコーダ、デコーダの組み立て、動作実習
4.R-SおよびJ-Kフリップフロップの基本動作実習
5.シフトレジスタの基本動作実習、その他応用実習
1式
¥499,800
税込¥549,780
47日以内出荷
はんだ付け不要なブレッドボード採用でIC等の電子部品を差し込むだけで簡単に 実験回路が組み立てられます。
新しく「可変電源」、「プッシュスイッチ」、「スピーカ(ブザー機能あり)」を追加し、デジタル回路以外の電子回路実験にも対応しています。
IC等による基礎および応用デジタル回路の学習・実験ができます。TTLだけでなく 4000/4500シリーズのCMOSも使用できます。
OPアンプ等を使用してアナログ回路の実験ができます(単電源での使用となります)。
ダイオードやトランジスタなどの部品特性等を測る基礎実験ができます。
実験用電源は+5V(固定)と+0.5V~+15V(可変)の2電源が使用できます。それぞれの電源は個別にON/OFFができます。
電源入力には単三型乾電池×4本または別売のACアダプタ(型番:AD-S525A)が使用できます。
用途教育・電子工作
種類
工作キット
仕様
搭載ブレッドボード/SRH-32相当、搭載回路/シングルパルス発生回路、クロック発生回路、7セグメントLED回路(2桁)、スピーカ回路
電源
(入力)ACアダプタ(+5V/2.5A)、単三型乾電池4本。(出力)+5V:+5V±5%/0.8A max、+V:+0.5~+15V/0.2A max
搭載I/O
LED×10、トグルスイッチ×10、プッシュスイッチ×10
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ITF-03Bは、パネル回路の基礎から応用まで手軽に実習できるように、パネル面に回路、信号源を装備し、それらの組み合わせにより、視覚的に学習できる実習装置です。
(ITF-03BはITF-03のマイナーチェンジ・機種です)
用途1.微分回路、積分回路の実習
2.クリップ回路、クランプ回路の実習
3.論理回路(AND、OR、NOT)の実習
4.ミラー回路、ブートストラップ回路の実習
5.マルチバイブレータ(無安定、単安定、双安定、シュミットトリガ)の実習
1式
¥489,800
税込¥538,780
47日以内出荷
ICトレーナー(CT-311S)でデジタルIC の実習を行うために必要な電子部品、ジャンプワイヤと、実験の説明等をわかりやすく記述したテキストをセットにしました。
CT-311S とあわせて使用することで、実践的なデジタル回路の学習ができます。
用途教育・電子工作
種類
工作キット
セット内容
IC(12種類)×15個、トランジスタ×1個、LED×7個、抵抗器(4種類)×11本、ジャンプワイヤ(SPP-100×3、SPP-200×1、SKS-100×1)、テキスト1冊(100ページ)
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
ITF-05Aは、各種半導体素子の動作、性質などを習得するために設計された実習装置で、2端子、3端子の半導体について、それぞれ実習できます。
用途1.2端子素子の特性(電圧、電流)測定実習
測定素子:ダイオード、ツェナダイオード、バリスタ、サイリスタetc.
2.3端子素子の特性(電圧、電流、各種パラメータ)測定実習
トランジスタ静特性、hパラメータ(交流重畳法)
FET静特性、増幅度、インビーダンス
SCR静特性
LED静特性
1式
¥216,800
税込¥238,480
47日以内出荷
実際に回路を組み立てながら電気・回路設計の知識を学べる実習型の教材です。実験を通して目で確認できるので理解も早く、深く確かな知識が得られます。オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています。 ※ECB-700Tは紙媒体テキストです。イラスト・配線図・実験写真満載のテキストは、独学される入門者の方はもちろん、学校の授業でも教えやすい作りになっています。シリーズごとで内容を1つのテーマに絞っている為、特定の分野を集中的に学べます。
15種類の専用ボードの組み合わせで実用的な回路実験をつくることができます。ディジタル回路教育に適しています。フルカラーテキストによる回路・配線図の解説付きの為、わかりやすいです。
種別
実戦ディジタル回路
アズワン品番
3-8807-01
1セット
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
製造現場に役立つ即戦力の育成に欠かせないシーケンス制御技術を学ぶことができます。オールページカラーのテキスト(.pdf)を収録したCDが付属しています。簡単な課題から徐々に難しい高度な課題にステップアップする為、無理なく楽しく学習を進めることができます。
種別
シーケンス実習キットmini
アズワン品番
3-8809-01
1セット
¥14,700
税込¥16,170
当日出荷
種類
工作キット
日本テキサス・インスツルメンツ社の評価ボードを組み込んだ実習キットに、オリジナルのテキストが付属されておりARMマイコン技術と知識の習得が無理なくできる教材です。組み込み技術者としての実践力・即戦力を身につけるのに適しています。フルカラーテキストによる回路・配線図の解説付きの為、わかりやすいです。環境構築やプロジェクト作成から解説しており、迷うことなく学習を始められます。
種別
ARMチャレンジャー入門編
アズワン品番
3-8806-01
1セット
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
仕様
サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」
セット内容
コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)
寸法(mm)
(サーボモータ)22.8×12.2×28.5
質量(g)
(サーボモータ)約13.4
タイプ
9軸2脚型(中級者向け)
電源
DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)
対応OS
Windows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ
速度
(サーボモータ)0.10sec/60°
インターフェース
USB(専用USBアダプタ付属)
軸数
(サーボモータ)9軸
トルク値(kg/cm)
(サーボモータ)1.8
1台
特価
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。
用途試作回路の回路チェック・動作確認に
アナログ回路の抵抗等の定数決定に
熱影響を受けやすい部品の実験に
種類
その他
適合電線径
AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)
電流容量(A)
最大3
静電容量
15PF以下(1MHz)
絶縁抵抗(Ω)
1×109
材質(端子)
銀ニッケル合金
抵抗値(MΩ)
10
工場メンテナンス・保守サービスに最適のツールキット。セット内容(61点):。マイクロニッパー125mm、 斜ニッパー(穴付)150mm、 ミニチュアラジオペンチ125mm、 ラジオペンチ150mm、 電工ペンチ150mm、 コンビネーションプライヤー150mm、 ウォーターポンププライヤー250mm、 コードプライヤー、 ピンセットAA、 ロックホルダー150mm、 キン切ハサミ115mm、 ドライバー(+)4本、(-)3本、 調整ドライバー150mm、
質量(kg)
12
高さ(mm)
165
縦(mm)
315
横(mm)
440
1セット
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。
LED点滅回路で動作します。
電池入り。(CR2032コイン電池)
種類
工作キット
セット内容
基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ITF-203Bは、アナログ信号のデジタル変換機能、デジタル信号のアナログ変換機能を学習することができます。
ドライバーおよびサンプルファイルはこちらよりダウンロードすることができます。
用途AD変換
・逐次比較型A-D変換回路の全体シーケンスを理解する。
・符号化ビット数切換による変換結果の違いを理解する。
・ユニポーラ/バイポーラの変換結果の違いを理解する。
DA変換
・符号化ビット切換によるD-A出力波形の変化を見る。
・サンプリング周期変更による出力波形の変化を見る。
質量(kg)
約3.2
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×350×83(突起物含まず)
1式
¥499,800
税込¥549,780
47日以内出荷
「ブレッドボードSRH-32」と「ジャンプワイヤキットSKS-390」と「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」がセットになっています。
書籍といっしょにご購入いただければすぐに学習を始められます。また、別々にご購入いただくよりお安くなっています。
また、取っ手が付いて扱いやすいアタッシュケース形のケースになっています。
「ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101」は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。
用途東京電機大学出版局発行「たのしくできる ブレッドボード電子工作」製作例に対応
種類
工作キット
セット内容
ブレッドボードSRH-32、ジャンプワイヤキットSKS-390、ブレッドボード用パーツセット(基本セット)SBS-101
製作例
LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小型ブレッドボード(MODEL SAD-101)と組み立てに必要な部品がセットになっています。
ブレッドボードに部品を差し込むだけで、ハンダ付けをすることなく電子工作が楽しめます。
わかりやすい取扱説明書が付いていますので、初心者の方でも簡単に組み立てることができます。
完成後は、別売のブレッドボード互換ユニバーサル基板(MODEL UB-BRD01)を使えば部品をハンダ付けすることもできます。
学校の実習・実験用教材としても最適です。
種類
工作キット
東京電機大学出版局発行の書籍「たのしくできる ブレッドボード電子工作」で紹介されている回路の製作に必要な部品をセットにしたものです。本製品は、書籍で紹介されている製作例7~14に使用する部品がセットになっています。
種類
工作キット
製作例
LED表示トランジスタ式導通センサ、トランジスタ式タイマ、LED交互点滅器、小鳥のさえずり声発生器、フォト・トランジスタを使用した光センサ、タイマIC「555」を使ったタッチ・センサ、CMOS・ICを使った警報音発生器、ICを使ったマイク・アンプ
1セット
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ITF-204Bは、周波数変調回路および復調回路を原理から実習することができます。
用途可変容量ダイオードによる周波数変調回路と直交(クワドラチャ)検波方式の基本原理について、オシロスコープなどの測定器を使って動作を確認します。
またその応用回路としてFMラジオ受信機の動作原理についての学習が行えます。
質量(kg)
約3.2
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×350×83(突起物含まず)
1式
¥529,800
税込¥582,780
47日以内出荷
フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
電池
単4乾電池×4本(別売)
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×155×150
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷