ロッカースイッチ DCのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
167件の「ロッカースイッチ DC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロッカースイッチ」、「on on スイッチ」、「ac 電源 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 機能動作 ON - OFF 使用温度範囲(℃) -10~70 規格 RoHS、UL、C-UL 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 電流容量(A) 6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) ボタン倒れ角度(°) 30±4 操作部色 色(本体) 電流容量 6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
規格 UL、C-UL、CSA 端子形状 はんだ(タブ#110としても使用可能) 機能動作 ON-OFF 種類 防水 使用温度範囲(℃) -25~85 取付寸法(mm) 15.4×25 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ) 10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 25000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 レバー倒れ角度(°) 26 操作部形状 ロックレバー ボタン倒れ角度(°) 26 操作部色 色(本体) 最大取付パネル厚(mm) 1~4 電流容量 10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDC RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子形状 タブ端子#250 スイッチ特性 OFF-ON 種類 波動スイッチ 絶縁抵抗(MΩ) 100以上/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発光タイプON-OFFスイッチ!夜間・暗い場所でも通電状態を確認可! ON-OFF/ロッカースイッチ スイッチ電流容量6A スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯
極数 1極 電圧(V) DC12~24 スイッチ ON-OFF ケーブル接続方法 ハンダ付 電流容量(A) 6
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性重視の電源用ロッカースイッチ。独自のリーフばね機構により、発熱を低減。独自の強制開離機構により、接点溶着などの異常時にも、接点の開離を実現。電源電圧を直接に印加可能なネオン照光を準備。接点ギャップ3mm以上。キャップ、フランジ部に豊富なバリエーションを準備。UL、CSA、VDE規格取得。EN規格適合。
周囲湿度(%RH) 45~85以下 許容操作速度(m/s) 0.001~0.5
1個
729 税込802
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1袋(2個)
689 税込758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電源のON/OFF/ONに 定格電圧 DC12V6A 穴径(Φmm) 20
1袋(2個)
889 税込978
当日出荷

1袋(2個)
889 税込978
6日以内出荷

操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が浸入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 接点間距離3mm以上とし、絶縁性、耐圧性を高めています。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 コンパクトサイズなので、省スペース化に貢献します。 端子は、はんだ端子とタブ端子(♯187)の兼用端子となっています。タブ端子としてご使用の際は、JISC2809適合の平形接続端子(適用タブの板厚0.5mm用のリセプタクル)をご使用ください。
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数 1 回路 単極単投 端子形状 はんだ端子(タブ端子♯187としても使用可能) 機能動作 ON-OFF 使用温度範囲(℃) -25~50 規格 UL、VDE、C-UL 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 電流容量(A) 10(AC125V)、10(AC250V) 操作部形状 ロッカ ボタン倒れ角度(°) 30 色(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
269 税込296
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DC12V車20A・DC24V10Aまで使用可能な大容量。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。 付属品 - ブラック タイプ 非照光 スイッチ ON-OFF 発光色 - 使用可能電力 DC12V・20A以下。DC24V・10A位以下 種類 ロッカースイッチ 適合板厚(mm) 1~4 取付穴径(Φmm) 12 適合端子 平型端子(メス)250型
1個
399 税込439
当日出荷

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SLE10シリーズ
使用温度範囲(℃) -25~+85 定格 最大:AC125V 10A・AC250V 5A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(端子-端子間)(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃) -40~+85 RoHS指令(10物質対応) 対応 電気的寿命 10000回 耐電圧(V) AC1500 1分間(端子-端子間) 作動力 2.45~12.7N
1セット(5個)
969 税込1,066
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アクチュエータの種類 丸型 定格電圧(V) DC24 接点構成 SPST 動作特性 On-Off 材質(ケース) ナイロン 端末仕様 クイックコネクト 照明 あり 接触抵抗(mΩ) 30 材質(コンタクト) 銀ニッケル合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~125 カットアウト直径(Φmm) (パネル)20 アクチュエータ色 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 10 機械的寿命(万回) 1
1個
690 税込759
当日出荷

回路 SPST(2P) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1500V 1分間 電流容量 5A.125V.AC 3A250V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。大きな端子穴(1.7×2.5mm):配線作業が容易なように配慮しAWG#16撚線に適合します。高い接触信頼性:可動接片受部が可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性を向上しています。内部機構について:内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢である等の優れた特長があります。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 極数 1 端子形状 はんだ 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC5V 1Aにて) 種類 非照光式 使用温度範囲(℃) -10~70 規格 UL、C-UL 取付寸法(mm) 12.9×19.2 照光種別 非照光形 絶縁抵抗(MΩ) 500以上(DC500V) 誘導負荷(A) 6(AC250V) 機械的開閉耐久性 30000回以上 電気的開閉耐久性 10000回以上(抵抗負荷)。6000回(誘導負荷) レバー倒れ角度(°) 30±4 ボタン倒れ角度(°) 30±4 操作部色 色(本体) 最大取付パネル厚(mm) 0.75~2 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC1.5k以上(端子・端子間)、AC3k以上(端子・アース間) 抵抗負荷(A) 6(AC250V)
1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高容量開閉用のロッカースイッチ。独自の開閉機構で耐突入電流100Aを実現。切れ味が良く、ソフトな操作感触。ワンタッチ取りつけが可能。接点ギャップ3mm以上。UL、cUL規格取得、EN規格適合品。
1個
289 税込318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。 スイッチ ON-OFF 種類 ロッカースイッチ 付属品 ダイオード(1A仕様) ブラック タイプ ON時照光・常時照光が選べる 適合板厚(mm) 1~3 発光色 アイスブルー 使用可能電力 DC12V・15A以下※DC24V車使用不可 取付穴径(Φmm) 20 取付穴寸法(mm) 約20Φ
1個
599 税込659
当日出荷

インラッシュ特性117Aの全モールドロッカスイッチ。 カバー採用により開口部をなくして、接触機構部へは塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上させています。 パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減されます。 接点間距離3mm以上により、絶縁性を高め、インラッシュ特性に優れ、機器の電源用に適しています。 端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 ケース・ハウジングともにUL94V-0の難燃材を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 補助接触板を用いたバウンス低減機構により、電気的開閉耐久性を一層向上しました。 強制開離機構の採用により耐溶着性に優れています。 端子は、はんだ端子とタブ端子(#187)の兼用端子となっています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用機器等 適合 バリア(AT-218) 規格 UL、C-UL、VDE 使用温度範囲(℃) -25~70 取付寸法(mm) 20.5×29.5 耐熱性 はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ) 20以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ) 1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性 25000回以上 電気的開閉耐久性 25000回以上 レバー倒れ角度(°) 26 操作部形状 ロックレバー ボタン倒れ角度(°) 26 最大取付パネル厚(mm) 1~4(バリア無し)、0.6~3.2(バリア有り) 電流容量 16A 125VAC、16A 250VAC 耐電圧(V/min) AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
419 税込461
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回路 SPST(2P) スイッチ特性 ON-OFF 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 1500V 1分間 取付板厚(mm) 1~2.5 電流容量 5A125V.AC 3A250V.AC RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SLE210Kシリーズ
海外規格認定品です。C-US UL 、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上。
スイッチ特性 ON-OFF 端子形状 はんだ端子 仕様 シール性:防塵 取付方式 スナップインパネル 使用温度範囲(℃) -25~85 規格 cULus、SEMKO規格認証品 シリーズ SLE210K 定格電圧(V) AC125/250 フレーム色 文字色 絶縁抵抗(MΩ) (最小)100(DC500V) 電流容量(A) 10 保存温度範囲(℃) -40~85 定格抵抗負荷電流(A) (力率1)AC125/250V:10 定格誘導負荷電流(A) 突入(力率0.6):AC125/250V 100/60、遮断(力率0.9):AC125/250V 10/10 RoHS指令(10物質対応) 対応 回路構成 2PST 耐電圧(V/min) AC1500 作動力 3.92~12.7N 最大接触抵抗(mΩ) 20(DC2~4V 1A) 電気的寿命(万回) 突入電流100A:0.5、60A:1
1個ほか
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

端子形状 タブ端子#187(t=0.8) スイッチ特性 ON-OFF 仕様 125V用ネオン球付 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ) 20以下(MAX) 絶縁耐圧 AC 2000V 1分間 電流容量 5A125V.AC 3A250V.AC 3/250~T85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)