- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- ロッカースイッチカバーのおすすめ人気ランキング
ロッカースイッチカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新110件の「ロッカースイッチカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「誤操作防止 スイッチカバー」、「ロッカースイッチ」、「スイッチカバー」などの商品も取り扱っております。
適合
LB・角形用
寸法(mm)
20×21×8
色
枠:黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
色
黒(カバー部透明)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
アクセサリタイプ:ブーツ●併用可能製品:WRシリーズ●WRシリーズ2極電源ロッカースイッチ. ZFのWRシリーズは、パネル取り付け用に設計された2極オン オフロッカースイッチです。この堅牢なロッカースイッチは、赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式黒色アクチュエータを備え、高電流の用途に最適です。30 22 mm の切抜きを作成すると、これらのラッチロッカーをパネルに簡単にはめ込むことができ、セルフロッキングリブでしっかりと固定されます。WRシリーズのロッカースイッチは、メンテナンス、修理、新規プロトタイプ作業に最適です。 特長と利点 AC定格主電源 UL94 V-2に準拠するナイロン66成形ケース 耐久性に優れた銀合金の接点により最大16 Aの切り替えが可能 セルフロック式の補正リブで密着 コンタクト間隔: mm 接続: 6.3 0.8 mmクイックコネクトタブ端子 アクチュエータにI/Oマークのオプション DPSTスイッチ構成 防滴カバーは別売り 用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な分野は、次のとおりです。 オートメーション制御 電源 制御パネル セキュリティ機器 暖房、換気 ヘビーデューティな工場設備 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 B>他のアクセサリはありますか? はい、透明な防滴カバーがあります。品番 706-4385 706-4385 を参照してください。 品番 440-6890 440-6890 プレーンアクチュエータ付き赤色照光式スイッチ 品番 706-4341 706-4341 プレーンアクチュエータ付き緑色照光式スイッチ 品番 706-4385 706-4385 透明防滴カバー 品番 868-1521 868-1521 I/Oマーク付き緑色照光式スイッチ 品番 868-1597 868-1597 I/Oマーク付き非照光式スイッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
カバー
寸法(mm)
33×42×2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
突起部寸法(mm)
22.2
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
仕様
アクセサリタイプ:カバー●併用可能製品:H8550、H8550シリーズ、H8553シリーズ、H8600、H8600シリーズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとして
トラスコ品番
855-8704
幅(mm)
80
色
透明
材質(本体)
AS樹脂
適合本体
UB2フランジ有り用
色
黒(枠)
タイプ
スプリングバッグ形セーフティガードバリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
仕様
バリア
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥43
税込¥47
当日出荷
材質
ポリカーボネイト
色
透明
材質
ポリカーボネイト
色
透明
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用
材質
アクリル、マグネット
色
透明
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
80×40×33
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
適合
LB・UB・角形用
寸法(mm)
24×24×7.3
色
枠:黒
ボタン形状
角
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷