- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ロッカーヒンジのおすすめ人気ランキング
ロッカーヒンジのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新120件の「ロッカーヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「開き戸 蝶番」、「ヒンジ・丁番」、「スライド丁番」などの商品も取り扱っております。
床面にガイドは不要です。
材質
鋼
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)
0(標準厚)
種別
スライド丁番
色
シルバー
タイプ
システム32タイプ
種類
ワンタッチスライドヒンジ
シリーズ
ランプ印 230シリーズ
仕上
ニッケルめっき
取付ねじ
丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法H
インセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)
35
掘込深さ(mm)
11
開き角度(度)
105
適合かぶせ量(mm)
15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)
15~20
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質
鋼
色
シルバー
仕上
ニッケルめっき
最大扉厚(mm)
20
かぶせ量分類(mm)
5~9
最小扉厚(mm)
15
スプリングの作用で扉の閉め忘れがありません。
用途ロッカー・配分電盤・計測機器・通信機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
41
反力(N)
0.32(N・m)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
11905
1個
¥516
税込¥568
当日出荷
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用
材質
ステンレスSUS430
仕様
(付属ビス)皿木ネジM3.0x20 12本入
セット内容
左右1セット
幅(mm)
(扉)450以下
高さ(mm)
(扉)700以下
質量(1セット)(kg)
(扉)2.6以下
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
スチール/亜鉛合金
サイズ(mm)
35
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様
キャッチ付
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
掘り込み型。木製家具の扉に。
用途家具蝶番
開き角度(度)
94°
最小扉厚(mm)
20
最大扉厚(mm)
30
材質
鋼
仕上
ニッケルめっき
種類
ワンタッチスライドヒンジ
色
シルバー
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途かぶせ扉用
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
27
種類
ピボットヒンジ
仕上
素地
適合扉高さ(mm)
700以下
本体長さ(mm)
20
羽根厚さ(mm)
2
推奨扉厚(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
2.6以下
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
下側のヒンジ軸が抜差しでき扉の取外しが可能です。
用途計測機器・ロッカーなどの小型扉
材質
熱間圧延鋼板(SPHC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質
鉄ニッケルメッキ
種類
スライド蝶番
サイズ(mm)
35
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)
41
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
23
種類
ピボットヒンジ
仕上
素地
適合扉高さ(mm)
700以下
本体長さ(mm)
18
羽根厚さ(mm)
1.5
適合扉厚(mm)
24以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
300以下
適合扉質量(kg)
1.8以下
最大扉厚(mm)
24
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
300
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
木製家具の扉に。動きの悪くなったスライド丁番の交換に。
スプリング付で、扉の開閉がスムーズです。
用途配分電盤・制御盤・工作機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
約40°で扉を取り外すことができます。
用途計測機器・通信機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
グリスレス。使用温度:-10 ℃~50 ℃。使用湿度:90 % RH以下
種類
平蝶番型
表面処理
光沢バレル研磨仕上げ
仕上
光沢バレル研磨
取付け方法
ねじ止め(別売)
動作範囲
0~180°
ねじ穴数
4
穴径(mm)
4.3