ロックスクリューのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
515件の「ロックスクリュー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクリューロック」、「セットスクリュー」、「イモネジ」などの商品も取り扱っております。
1個
469 税込516
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

材質 表面処理 エフロック 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 メートル並目
1箱(100個)ほか
4,298 税込4,728
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

スーパーツールスクリューロック
薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。
用途薄物ワークのクランプに。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別 全ねじ 材質 SUS304 頭部形状 六角 接着剤 202
1パック(9本)ほか
999 税込1,099
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

種別 全ネジ 材質 鉄(SCM435) 表面処理 クローム 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 強度区分 12.9 ねじ山種類 メートル並目
1パック(10個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

イマオコーポレーションカムスクリュー
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。 MBFC・MBRFC・MBSPC・MBFCSタイプ用の交替カムスクリューです。
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
1個
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。
材質(スパイラルカムクランプ) SCM440 材質(クランププレート) SUS304CSP 表面処理(スパイラルカムクランプ) 四三酸化鉄皮膜 硬度(スパイラルカムクランプ) HRC33~39
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションスロットクランプ
アンクランプ時はOリングにてクランプ先端は浮き上がります。
寸法H(mm) - 寸法A(mm) - 寸法F(mm) - 寸法D(mm) - 寸法E(mm) - 寸法B(mm) - 寸法C(mm) - 寸法G(mm) -
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)偏心クランプボルト
1袋入数(個) 1 寸法D1(mm) 13 寸法L1(mm) 5 寸法L2(mm) 16 寸法L3(mm) 9 寸法M(mm) M8 寸法e(mm) 0.8 寸法t(mm) 2.5 ねじピッチ 1.25 ヘクサロビュラ穴の番号(No) 30 ねじ規格 並目
1個
469 税込516
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貫通穴ドリルやワーク等の干渉を回避。
付属品 取付ボルト 材質 SS材 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 締付ボルト:SCM435、ワッシャー:SCM435、本体(金属部):C3604BD、本体(ゴム部):NBR 表面処理 締付ボルト:黒染め 熱処理 締付ボルト:焼入HRC25、ワッシャー:焼入HRC43 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニューストロング販売スピーディロック 使用ボルト M8
簡単にクランプできます。 軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具として トラスコ品番 758-4458 材質 スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ ストローク(mm) 3 高さ(mm) 6 質量(g) 20 径(Φmm) 【上面】24 ねじ寸法 M8×1.25 耐荷重(kN) 4 適合ボルト径 M8
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)偏心カムつきクランプレバー
種類 クランプレバー 形状 L字形 取付部 おねじ 材質(本体) 亜鉛ダイカスト
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マシンバイス、ミーリングバイス、セーパーバイス等の最大の欠点である”口の開きが小さい”ことをカバーします。 プレーナー、セーパー、フライス、中ぐり盤、等のテーブルに合わせ、加工物に合わせて無限大に挟めます。 加工物を”プルダウン”下に引きながら締付け ますので強力締付けで浮き上がりが防止できます。 本体にはナベヤ特性のダクタイル鋳鉄を使用してあり破損しません。 要所は研削仕上げがしてあり高精度です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体) SCM440 材質(Oリング) フッ素ゴム(FKM) 表面処理(本体) 四三酸化鉄皮膜 硬度(本体) HRC33~39
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーション偏心ボルト 6
材質 本体/スチール・亜鉛三価クロメート・表面焼入処理 質量(g) 6 締付トルク(N・m) 3
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷