- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- ロックナット m7のおすすめ人気ランキング
ロックナット m7のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新190件の「ロックナット m7」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックナット」、「外れないナット」、「リングロックナット」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
材質
ステンレス
規格
1種
金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。
耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。
材質
ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
材質
鉄
表面処理
ユニクローム
ねじ山種類
メートル並目
くり返し使用は何十回でも可能。
ゆるみ止め効果が非常に高い。
おねじの中間位置でも完全ロック。
ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質
ステンレス
表面処理
蓚酸塩被膜(SDC)
ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があります。
材質
ステンレス
規格
1種
ねじ山種類
メートル並目
材質
ステンレス
規格
3種
ねじの種類
ナット
関連資料
(0.17MB)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所
材質
SS400相当材
タイプ
H-1・リム付
表面処理
三価クロメートメッキ仕上げ
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
材質
SUS316L
規格
1種
ねじ山種類
メートル並目
材質
ステンレス
規格
2種
ねじ山種類
メートル並目