- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- ミシン・裁断機用部品/補修用品
- ロックミシン 針のおすすめ人気ランキング
ロックミシン 針のおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新99件の「ロックミシン 針」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックミシン 糸」、「オーバーロックミシン」、「ロック ミシン juki」などの商品も取り扱っております。
番手
#100
長さ(m)
1000
材質
ポリエステル100%
方向
左撚り
伸度(%)
20
針規格
ミシン針(9)
構成
56dtex 1×2
関連資料
糸見本帳
伸長力(N)[gf]
6.6[680]
金色の家庭用ミシン針です。
家庭用針に超硬のチタン皮膜を付けることで驚異の耐摩耗性を実現しております。
特に硬い物を縫うときに針折れがしにくくなります。
曲がりにくく目飛びが少ない針です。
厚いものとか硬い生地で目飛びするとき等にお使い下さい。
ラージアイ形状(糸穴1番手拡大、滑らかな糸穴表面)、TDブレード(生地に優しい断面形状、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用1本針本縫いミシン針
種別
ベビーロック用(DC×1の平取針)
カンタンなのに美しい仕上がり。
誰でも気軽に楽しめる、やさしいロックミシン登場です。
仕様
使用糸:3本。使用針:家庭用HA×1(#11、14)。かがり幅:3~5mm(巻き縫い:1.8~2.2mm)。押え上げ量:5mm+2段上げ。縫い速度:最大1500針/分
定格周波数(Hz)
50/60
機能
送り調節/差動送り調節、ワンタッチ巻き縫い、糸掛けカラーガイド、下ルーパー糸通し装置、メス幅調節、布地に合わせて調節できる押え圧調整つまみ、針元を明るく照らすランプ内蔵
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×260×295
質量(kg)
6.8
針先は特にチタンコーティンが分厚いので、硬い物を縫っても丸くなりにくい。
何時までも先がとがっているので、貫通力が強いです。
合繊縫い糸の中でももっともポピュラーに使用されているポリエステルスパン糸を原料として、「可縫性向上加工」を施した”快適な縫い調子”と均整な縫い上がり”を得られる高機能縫い糸です。
用途縁かがり、飾り縫い、縫い合せ
長さ(m)
1500
材質
ポリエステル
方向
左撚り
伸度(%)
15
針規格
ミシン針(9~11)
構成
60s 1×2
番手
90
関連資料
糸見本帳
繊度(dtex)
200
伸長力(N)[gf]
6.8(700)
ラージアイ形状(糸穴2番手拡大、滑らかな糸穴表面)、貫通抵抗低減新形状(生地に優しい横穴寸法、強度バランスの追求)、TDスカーフ(釜の接触低減)、クリフスカーフ(安定したループ形成)の採用により、”地糸切れ”、”目飛び”、”針折れ”、”上糸切れ”の低減を実現した工業用ロックミシン針
長さ(m)
1000
仕様
高伸縮
材質
ナイロン100%
方向
片撚り
伸度(%)
35
針規格
ルーパー用/下糸用
構成
122dtex 1×2
関連資料
糸見本帳
繊度(dtex)
260
伸長力(N)[gf]
10.3[1050]
2本針4本糸差動送り付き オーバーロックミシン
4本糸縁かがり。布をカットしながら、ほつれ止めはもちろん縫い合わせも同時に出来ます。
メリヤスやジョーゼットなどの伸び縮みしやすい布地でも、差動送りで美しく縫い上がります。しかも縫い途中でも調節できます。
仕様
差動送り比:0.7~N~2.0、押え上げ高さ(1段階/2段階):5mm/7.5mm
付属品
針ケースと針、ドライバー(小)、ピンセット、掃除用ブラシ、コントローラー、付属品袋、ネット、糸ゴマ当て座、ルーパー糸通し具、付属品袋、頭部カバー、布屑受け箱、取扱説明書(本書)、取扱DVD
質量(kg)
7.2
消費電力(W)
105
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
315×290×290
機能
4本糸オーバーロック、3本糸オーバーロック、2本糸オーバーロック(オプション)全巻き縫い、細ロック縫い、下ルーパー糸通し装置、押え圧調節(無段階)、ワンタッチ巻き縫い、上メス解除、2本糸縫い切替(オプション)、メス幅調節
速度
(縫製)1500針/分
ライト種類
LED
縫い目長さ(mm)
1~4
使用針
1・2本、HA×1 11番、14番
かがり幅(mm)
4本糸/5~7・3本糸/右針:3~5、左針:5~7(巻き縫い:1.8~2.2)
使用糸
3・4本
1台
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
プロの仕上がりでオンリーワンの作品を美しく縫い上げます。
新機能のイージースレッダーを採用。電動モーターから送られる力強い風の力で、糸通し穴からルーパー穴までカンタンにシュッと糸が通ります。
上下ルーパーの糸通しを劇的に変える、驚きの新機能です。
針糸だって手早く通したい! 自動糸通しが付いて、針穴への糸通しもカンタン3ステップで完了します。
仕様
差動送り比:0.7~N~2.0、押え上げ高さ(1段階/2段階):5mm/8mm
付属品
針ケースと針、ドライバー(小)、ピンセット、掃除用ブラシ、コントローラー、付属品袋、ネット、糸ゴマ当て座、ルーパー糸通し具、付属品袋、頭部カバー、布屑受け箱、取扱説明書(本書)、取扱DVD
質量(kg)
9.0
消費電力(W)
105
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50/60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×310×280
機能
4本糸オーバーロック、3本糸オーバーロック、2本糸オーバーロック、全巻き縫い、細ロック縫い、イージースレッダー、かがり幅微調整機構、押え圧調節無段階、ワンタッチ巻き縫い、上メス解除、2本糸縫い切替、面部糸切り刃、メス幅調節、安全設計
速度
(縫製)1500針/分
ライト種類
LED
縫い目長さ(mm)
1~4
使用針
1・2本、左・右針ともHA×1 11番、14番
かがり幅(mm)
4本糸/5~9・3本糸/右針:3~7、左針:5~9(巻き縫い:2)
使用糸
2・3・4本
1台
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷