- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- ロック付ファスナーのおすすめ人気ランキング
ロック付ファスナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新158件の「ロック付ファスナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロック錠」、「ステンレスストッパー」、「止め金具 タキゲン」などの商品も取り扱っております。
不意な解除を防ぐロック機構付きのステンレス製アームキャッチです。
内部のスプリングによる締付力もあります。
用途計測機器・各種ケース等
締付力(N[kgf])
約68.7[7]
材質
SUS304、(シャフト)SUSXM7
取付
(推奨)M2.6サラ小ねじ、又は呼び径2.6サラリベット(取付穴には、面取り加工を施してください。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
24
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)
ステンレス
本数
(付属鍵数)1
材質(レール)
ステンレス
締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途密閉扉・かぶせ扉用
仕様
セーフティーロック付
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
16
質量(g)
90
仕上
バレル研磨
許容荷重(N)
1058
許容荷重(N[kgf])
1061[108]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)
ステンレス
材質(レール)
ステンレス
ロック機構により、振動等で外れる心配がありません。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器等
締付力(N[kgf])
約138(14)
材質/処理
(レバー・ベース・アーム・スライド・キーパー)SUS304/バレル研磨(ストッパーピン)SUS303/-(シャフトA)SUS/バレル研磨(シャフトB・スプリング)SUS304/-
質量(g)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等
材質/処理
(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨。(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨。(シャフト・リベット)SUS304/-。(板ばね)SUS304-CSP/-。(ナイロンワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
レバー部分を上から軽く押さえるだけでロックでき、振動等で開いてしまう心配がありません。ロックの解除は、サイド部のストッパーを押しながらレバーを引き上げるだけの操作しやすい機構です。ステンレス製の為耐食性に優れています。
用途計測・通信機器・工作機器・各種筐体等
材質/処理
(ベース・レバー・ストッパー・キーパー)SUS304/バレル研磨(アーム)SUS304/-(シャフト)SUS/-
質量(g)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
施錠時にはロックがかかります。指定形状のキーを使用し、解錠するパチン錠です。外観に突起が無く、不正解除しにくい構造のパチン錠です(イタズラ防止構造)。
用途一般産業機械・建設機械・各種カバー等
許容荷重(N[kgf])
68.7[7]
材質
SUS304
質量(g)
36
部品名称
ベース、レバー、アーム、ロック、キーパー、スプリング、シャフト(A)、シャフト(B)、シャフト(C)
表面処理
バレル研磨、光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
自動的にレバーでロックするので、振動等で外れることがありません
用途電路用ダクトの締付け・振動機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
384-0034
質量(g)
71
表面処理
ブライト仕上げ
取付穴寸法(mm)
5.3
1パック(2個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質
SUS304
ばね作用により、締付力があります。
耐食性の良いステンレスを使用しています。
用途マリングッズ・小型計測機器・小型精密機器等
締付力(N[kgf])
約49.1(5)
材質/処理
(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(ガイドプレート・シャフト)SUS304/-(コイルスプリング)SUS631J1-WPC
質量(g)
7.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。スプリングは内蔵されているため、すっきりしたデザインです。
用途計測機器・各種ケース
締付力(N[kgf])
約58.8[6]
材質
SUS304、(シャフト)SUSXM7
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
19
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等
材質/処理
(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
板ばねの作用により、ロック・ロック解除の操作時にクリック感があります。
スプリングの作用により、本体掛金部が受け座にかかっていないと跳ね上がります。(目視による閉め忘れ防止機能)
用途小型分電盤・計測機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
24348
1個
¥778
税込¥856
5日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
自動的にレバーでロックされ、振動等で外れる事がありません。
用途各種ボックス、振動機器等
許容荷重(N[kgf])
275[28.1]
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
種別
設備・機械
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
45
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
用途計測機器・アタッシュケース・小型分電盤
材質
ステンレス(SUS304)
引張荷重(N)
49
質量(g)
23
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
21457
1個
¥771
税込¥848
当日出荷