ロット棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
151件の「ロット棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロット」、「ロッド棒」、「丸棒」などの商品も取り扱っております。
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ロット棒
各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質 軟鋼線材(SWRM) 仕上 亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
509 税込560
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シブタニロッド棒
左右兼用型です。
用途分電盤・配電盤など 材質/仕上 スチール(SS400)/有色クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
449 税込494
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質 スチール(ユニクロ仕上げ) 仕上 ユニクロ
1個
739 税込813
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売のラウンドロッド用ブッシュを使用できます。
材質 仕上 光沢クロメート処理
1個
769 税込846
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質 SUJ2 軸径(Φmm) 3~50 長さL(mm) 10~2000 焼入硬度 HRC60~(D部のみ) サービス分類 オーダー・加工
1本
2,084 税込2,292
16日以内出荷

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(L=1000)
ローコストタイプのクレモン錠です。 面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。 防水タイプ
用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉 材質 本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/、アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC) 寸法L(mm) 1000 標準色 グレー 適合扉厚(mm) 32~52 表面仕上げ 表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード 03492
1個
630 税込693
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ロット棒(両ツブシ)
両ツブシなので、切断位置により上下の長さを調節できます。 各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質 軟鋼線材(SWRM) 仕上 亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
449 税込494
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下A 型ロット棒
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質 冷間圧延鋼板(SPCC)+ 軟鋼線材(SWRM) 質量(g) 477 仕上 亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質 スチール(ユニクロメッキ仕上) 全長(mm) 275 取付穴径 M8 アズワン品番 65-2288-59
1本
860 税込946
3日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒
付属品 リベット・ワッシャー 材質 圧延棒鋼(SS400) 寸法d1(Φmm) 6 寸法d2(Φmm) 4.2 表面仕上げ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
1個
312 税込343
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下フラット型ロット棒
PH-445、PH-447D、PH-449、L-543、L-546 と組み合わせてご使用下さい。
材質 軟鋼線材(SWRM) 仕上 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下B 型ロット棒
PCH-PH シリーズと合わせてご使用下さい。
材質 冷間圧延鋼板(SPCC)+ 軟鋼線材(SWRM) 質量(g) 870 仕上 亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

1本ほか
特価
109 税込120
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (879種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等 成分 18Cr、8Ni 材質 ステンレス(SUS304) 形状 ピーリング丸棒 タイプ 丸棒 規格 参考)G4318(相当) 外径公差(mm) -0.036~0 切断方法 バンドソー切断 切断公差 -0~+1mm 製造方法 熱間圧延 サービス分類 オーダー・加工
1本
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)