- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- ロッド棒のおすすめ人気ランキング
ロッド棒のおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新513件の「ロッド棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属 ロッド棒」、「ガイド棒」、「ロット棒」などの商品も取り扱っております。
TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒(L=1000)
ローコストタイプのクレモン錠です。
面付けの為、取付け及びメンテナンスが簡単です。
防水タイプ
用途シェルター・キュービクル等機器の強力密閉材質本体カバー/ポリプロピレン(PP)、表面カバー・ハンドル・錠前キャップ/、アルミニウム合金(ADC)、サムターン/亜鉛合金(ZDC)、上下ラッチユニット/冷間圧延鋼(SPCC)寸法L(mm)1000標準色グレー適合扉厚(mm)32~52表面仕上げ表面カバー・ハンドル・錠前キャップ・サムターン/焼付塗装(グレー)、上下ラッチユニット/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード03492
1個
¥630税込¥693
4日以内出荷
栃木屋ロッド棒
平面ラッチや各種ハンドルとの組合せにより2点又は3点止めができます。
用途THA-315・平面ラッチ・各種ハンドル等材質SWRM質量(g)30表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189税込¥208
4日以内出荷
別売のラウンドロッド用ブッシュを使用できます。
材質鋼仕上光沢クロメート処理
TAKIGEN(タキゲン)ロッド棒
付属品リベット・ワッシャー材質圧延棒鋼(SS400)寸法d1(Φmm)6寸法d2(Φmm)4.2表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げのスチール丸棒です
材質スチール(ユニクロ仕上げ)仕上ユニクロ
付属品リベット・ワッシャー寸法L(mm)850寸法d1(Φmm)8寸法d2(Φmm)4.2
ジョー・プリンス竹下ロット棒(両ツブシ)
両ツブシなので、切断位置により上下の長さを調節できます。
各種ハンドル、L-21B等と組み合わせてご使用下さい。
材質軟鋼線材(SWRM)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け材質S45C表面処理黒染め硬度HRC20~25












![【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20757546-160113-02.jpg)