ロビネアのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
73件の「ロビネア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロビネア マニホールド」、「ロビネア 134a ゲージ」、「R-12 冷媒」などの商品も取り扱っております。
1本(470cc)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロビネア(ROBINAIR)トルクレンチ
エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) 全長230mm フレアナット3/8"(9.53mm) 口径22mm×トルク値(42Nm) R410A フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。
締付トルク(N・m) 42 全長(mm) 230 主な用途 エアコン専用 差込角(mm[inch]) 9.53(3/8) ヘッド形状 スパナ形
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

ロビネア(ROBINAIR)トルクレンチ
エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) 全長220mm フレアナット1/4"(6.35mm) 口径17mm×トルク値(18Nm) R410A フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。
締付トルク(N・m) 18 全長(mm) 220 主な用途 エアコン専用 差込角(mm[inch]) 6.35(1/4) ヘッド形状 スパナ形
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

冷媒の吹き出しを防止し大気解放を環境保全に適しております。
用途ホースと対象物の間に取り付けバルブの開閉を可能とする 冷媒 R410A 全長(mm) 58 接続ポート UNF1/2-20×UNF1/2-20メスローレット
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

バルブ付クイックジョイント 接続してからコアを押す為、安全です。 圧力が高いときでも簡単に接続できます。
対応冷媒種別 R134a 適合 車専用R134a 種別 本体+交換アダプター 危険物の類別 非危険物
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用 使用冷媒 R134a 付属品 チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個 材質(本体) (マニホールド)アルミ、(継手)真鍮 寸法(幅W×高さH)(mm) 170×225 材質(ホース) 内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層 ホース長さ(mm) 約1410 ゲージ径(Φmm) 80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 圧力計(kPa) 0~3400(高圧側) 連成計(kPa) -100~1700(低圧側) 取扱説明書 (3.3MB)
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

ロビネア(ROBINAIR)車用R134Aホース
はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ! USAグッドイヤー製ホース!
用途チャージングホース 対応冷媒種別 R134a 適合 車専用R134a 常用圧力(MPa) 3.5 破壊圧力(MPa) 17.5 危険物の類別 非危険物
1本
4,698 税込5,168
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クイックジョイント 完全にワンタッチ機構により差し込むだけでバックシート及びコア(ムシ)の同時開口ができます。
対応冷媒種別 R134a 適合 車専用R134a 危険物の類別 非危険物
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ! USAグッドイヤー製ホース!
用途チャージングホース3本セット 対応冷媒種別 R134a 適合 車専用R134a セット内容 M10×P1.5 黄1本/青1本。M12×P1.75 赤1本 黄・青・赤 常用圧力(MPa) 3.5 破壊圧力(MPa) 17.5 ホース長さ(cm) 150 危険物の類別 非危険物
1セット(3本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。
用途圧力測定 冷媒 R134a 適合 (ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA 取付ねじ NTP 1/8 表示圧力範囲(MPa) -0.1~1.7 危険物の類別 非危険物 ゲージ径(Φmm) 68
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ラチェットトルクレンチ 全長260mm フレアナット3/8"(9.53mm) 口径(22mm×トルク値(38Nm)±4Nm R410A/R32 ラチェットヘッド採用で作業効率UP。
全長(mm) 260
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ホースとサービス缶用バルブが一体になった簡易セット
用途サービス缶からのホースの取り出しに。 対応冷媒種別 R134a 適合 HFC-134a(R134a)専用 ねじ径 (ホース接続部)M10×P1.5、(ガス缶接続部)M14×1.25 ホース長さ(mm) 約250 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(5.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ライターでの着火の手間を省き、手先で簡単に着火できます。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。3バルブ方式・・・真空引・ガスチャージのイメージを変える。第3の真空ポンプバルブ付は、使用して便利さがわかるプロ好み!!。真空引・フロンスイープ・ガスチャージまでホースの脱着不要。針振れが無く精度が高いオイルダンパーゲージ
適合ガス HFC-134a 種別 3バルブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 175×70×225 危険物の類別 非危険物
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

ラチェットトルクレンチ 全長270mm フレアナット1/2"(12.7mm) 口径(26mm×トルク値(55Nm) R410A/R32 ラチェットヘッド採用で作業効率UP。
全長(mm) 270
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1パック(6個)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ラチェット機能が付いフレアナットトルクレンチです。トルクレンチからナットを外すことなく作業が可能です。
用途フレアナットの締め付けに 精度(%) ±4 主な用途 冷媒機器 材質 ステンレス、合金 ヘッド形状 ラチェット形 負荷方向
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス 成分 1,1,1,2-テトラフルオロエタン ねじ径 M14×1.25 水分(%) (wt)0.003 酸分(%) (wt)0.0001 危険物の類別 非危険物 純度(%) (wt)99.7 化学物質等安全データシート(SDS) (3.5MB)
1缶(200g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)